Digitala vågenheter

Filter

StilModellPris (ex moms)
AR1001 476 SEK
RFQ
AR0601 131 SEK
RFQ
MITUTOYO -

Absolut Digital Scale Unit

StilModellFunktionerTotal längdMätområdeUpplösningTypPris (ex moms)
A572-310-10Ursprungsuppsättning, nollinställning, ström på / av, förinställning, datahållning, datautmatning, tum / mm-omvandling8.228/209 tum/mm0 till 4/0 till 100 tum/mm0.0005 "/ 0.01 mmEnfunktion, vertikal4 078 SEK
B572-210-20Noll / ABS-övergång, Ursprungsinställning, In / mm-omvandling, Datautmatning8.228/209 tum/mm4/100 tum/mm0.0005/0.01 tum/mmEnfunktion, horisontell3 699 SEK
C572-211-20Noll / ABS-övergång, Ursprungsinställning, In / mm-omvandling, Datautmatning10.197/259 tum/mm6/150 tum/mm0.0005/0.01 tum/mmEnfunktion, horisontell3 914 SEK
MITUTOYO -

Digital vågenhet

StilModellTotal längdMätområdeTypPris (ex moms)
A572-311-1011.575/294 tum/mm6/150 tum/mmEnfunktion, vertikal4 867 SEK
B572-212-2012.244/311 tum/mm8/200 tum/mmEnfunktion, horisontell4 558 SEK
C572-312-1013.543/344 tum/mm8/200 tum/mmEnfunktion, vertikal5 128 SEK
MITUTOYO -

Quill Kit 5 tums vertikalt

ModellArtikelPris (ex moms)
053906BAD6XTX4 916 SEK

Digitala vågenheter

Mitutoyo digitala vågenheter mäter och visar dimensioner på ett arbetsstycke för exakt placering i fabriker och maskiner. De är idealiska för att bestämma maskintabellpositioner, borrmaskinens slagpositioner och förinställning av verktyg. Dessa enheter har en LCD-skärm för att visa korrekta avläsningar och en lång stråle med monteringsfästen för fästning. Valda kit har SPC-utgångskapacitet, vilket gör dem kompatibla med dataprocessorer och fjärrskärmar. Välj mellan ett brett utbud av digitala skalenheter, tillgängliga i horisontell och vertikal montering Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?