Direktkörning Dubbla inlopp framåt kurvblåsare

Filter

DAYTON -

Direktkörning Dubbla inlopp framåt kurvblåsare

Dayton -blåsare med direkt inmatning av framåtkurva ger frisk luft i trånga utrymmen. De används med värme-, luftkonditionerings- och ventilationssystem. Dessa fläktar är tillverkade av galvaniserat stål och har ett förstärkt hjul för att säkerställa optimal prestanda. De har stålhjul med korrosionsbeständig finish för manövrerbarhet och husstöd med fjädrande dynor för att minimera vibrationer. Dayton fläktar med direktdrivning kan ersätta de flesta fläktar med samma hästkrafter. Välj bland ett brett utbud av direktdrivna fläktar, tillgängliga i 10.312, 10.375 och 11.5 urladdningshöjd på Raptor Supplies.

StilModellUrladdningshöjd (in.)Urladdningsbredd (in.)BostadsdjupBostadshöjdHusets breddHjuldiameterHjulbreddPris (ex moms)
A5NRC410-5/1611.7515 "15.25 "11.75 "9 1 / 2 "9.25 "2 802 SEK
A5NRC310.3759.18715 "15.25 "9.187 "9 1 / 2 "6.5 "2 808 SEK
A5NRC611.51316-3 / 4 "17.5 "13 "10 5 / 8 "10.375 "3 240 SEK
A5NRC511.510.62516-3 / 4 "17.5 "10.625 "10 13 / 16 "8"3 342 SEK

Direktkörning Dubbla inlopp framåt kurvblåsare

Dayton direktdriven, dubbel inlopp, framåtkurva fläktar är idealiska för luftkonditionering, uppvärmning och ventilation. De har galvaniserat stålhus för att klara omgivningstemperaturer upp till 104 grader F och är förstärkta för att ge problemfri service. Dessa fläktar är integrerade med fjädrande kuddar för att minimera vibrationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?