Direktdrivna dubbelinloppsbågar med fläktkurva med Dr Pkg

Filter

DAYTON -

Dubbla inlopp framåt kurvblåsare med motorer

Dayton-fläktar har utlopp som kan roteras i fyra steg om 90 grader. De har tunga stålfläkthus och förstärkta hjul för att motstå korrosion och används för luftkonditionering, värme och ventilationssystem. Dessa CE-godkända fläktar är utrustade med permanent delade kondensatorer för effektivitet och avancerat utdragningsmoment. De har kullager för att öka motorprestanda, förhindra läckage av smörjmedel och eliminera främmande partiklar. Dessa fläktar har öppna droppsäkra höljen för att cirkulera kall luft och skydda motorer från vattendroppar.

StilModellUrladdningsbredd (in.)CFM @ 0.300-in. SPCFM @ 0.500-in. SPFulllastförstärkareBostadsdjupBostadshöjdHusets breddMotor HPPris (ex moms)
A1XJX79.125100910013.712-9 / 16 "12.75 "9.75 "1/65 685 SEK
A1XJY110.5--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "11.5 "1/28 950 SEK
A1XJX811-13/16145713194.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/46 079 SEK
A1XJX911-13/161638 1516 1368 11321545 1437 1280 10836.915 "15 9 / 32 "12 5 / 16 "1/38 099 SEK
A1XJY412.187--7.2/6.919-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "111 834 SEK
A1XJY312.187--15.319-9 / 32 "20 5 / 16 "13 5 / 16 "111 834 SEK
A1XJY213-1/16--9.016-9 / 16 "17 5 / 16 "14 1 / 16 "3/410 934 SEK
DAYTON -

Fläkt 9-1 / 2 tum 115 V.

Dayton centrifugalfläktar är placerade inuti kanalsystemet för att ge ren luftcirkulation via insug, frånluft, ventilation eller makeup-luftsystem i industriella och kommersiella applikationer. Dessa galvaniserade stålenheter är utrustade med framåtböjda hjul, vilket ger högeffektiv luftvolym med låga rotationshastigheter för en tyst drift. De inkluderar husstöd med fjädrande dynor för att minska vibrationer och justerbart monteringsfäste och hårdvara för enkel installation. Välj från ett omfattande utbud av dessa fläktar med dubbla inlopp framåt, tillgängliga i motorhastigheter på 1050 och 1075 rpm.

StilModellBostadshöjdFläktvarvtalCFM @ 1.000-in. SPHusets breddMotor HPMotorvarvtalmotortypHjuldiameterPris (ex moms)
A7HL5615 9 / 16 "1075920 860 730 -11.875 "1/31075Permanant delad kondensator9 1 / 2 "6 145 SEK
A7HL5715 9 / 16 "1075-11.875 "1/21075Permanant delad kondensator9 1 / 2 "5 647 SEK
A7HL5815 9 / 16 "10751435 1275 1150 107511.875 "3/41075Permanant delad kondensator9 1 / 2 "5 930 SEK
A7HL5215 9 / 16 "1050-9.187 "1/51050Skuggad pol9 1 / 2 "5 728 SEK
A7HL5315 9 / 16 "1075# 945 735 6109.187 "1/31075Permanant delad kondensator9 1 / 2 "6 150 SEK
A7HL5415 9 / 16 "10751155 1060 960 9509.187 "1/21075Permanant delad kondensator9 1 / 2 "5 652 SEK
A7HL6117.5 "1075# 169510.5 "3/41075Permanant delad kondensator10 13 / 16 "6 470 SEK
A7HL6217.5 "1075# 805 -13.125 "1/31075Permanant delad kondensator10 13 / 16 "6 582 SEK
A7HL5917.5 "1075# 99010.5 "1/31075Permanant delad kondensator10 13 / 16 "6 684 SEK
A7HL6017.5 "1075# 137510.5 "1/21075Permanant delad kondensator10 13 / 16 "6 187 SEK
A7HL6317.5 "1075# 141513.125 "1/21075Permanant delad kondensator10 13 / 16 "6 084 SEK
A7HL6417.5 "10752200 1865 1675 146013.125 "3/41075Permanant delad kondensator10 13 / 16 "6 368 SEK
PATTERSON FAN -

Luftcirkulator Släpkylare 240v

ModellArtikelPris (ex moms)
FHVTCCAA4VLR21 917 SEK

Direktdrivna dubbelinloppsbågar med fläktkurva med Dr Pkg

Direktdrivning, dubbla inlopp, framåtkurva blåser cirkulerar luft i industriella och kommersiella applikationer. Raptor Supplies erbjuder dessa fläktar från märken som Dayton och Patterson. De har kraftigt stål, fläkthus och framåtböjda stålhjul med en korrosionsbeständig finish. De dubbla luftintagen på dessa fläktar levererar stora volymer luftflöde, medan den direktdrivna designen ansluter motorn direkt till fläkten genom axlar eller axlar, vilket ökar energieffektiviteten. Raptor Supplies erbjuder också luftcirkulator, släpkylare för att hålla släpvagnarna svala inifrån och välventilerade också. Välj från ett brett utbud av dessa direktdrivna, dubbla inlopp, framåtkurvade fläktar med drivpaket, tillgängliga i motorhastigheter från 858 till 1100 rpm.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?