Engångs öronproppar

Filter

JACKSON SAFETY -

Engångs öronproppar

StilModellFärgPris (ex moms)
A13821Blå5 507 SEK
RFQ
B67212Orange3 448 SEK
RFQ
HOWARD LEIGHT -

Metallavkännbara öronproppar

StilModellBrusreduceringsgrad NRRFörpackningFormaStorlekPris (ex moms)förp. Antal.
ASDT-3025 dBPlastpåseFlänsadUniversell3 260 SEK 100
BFDT-3025 dBHearPack (R)FlänsadUniversell4 055 SEK 100
CLT-5-3032 dBZip-Lock polyväskakontureRegular58 SEK 5
DLT-3032 dBPlastpåsekontureUniversell892 SEK 100
3M -

Bulk öronpropp Dispenser-redo påfyllningar

StilModellBrusreduceringsgrad NRRFörpackningFormaStorlekPris (ex moms)
A391-100129 dBPåfyllningsflaska för One Touch DispensercylinderRegular2 068 SEK
B391-100433 dBDispenserpåfyllningAvsmalnandeUniversell1 614 SEK
C391-125433 dBDispenserpåfyllningAvsmalnandeUniversell2 197 SEK
D391-100533 dBDispenserpåfyllningAvsmalnandeL1 584 SEK
E391-101033 dBPåfyllningsflaska för One Touch DispenserAvsmalnandeRegular2 252 SEK
PELTOR -

Klassiska öronproppar

StilModellFörpackningStorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A390-1000BulkboxRegular741 SEK 200
B310-1060Kudde PackRegular249 SEK 30
C311-1106PlastpåseS2 468 SEK 200
A311-1081PlastpåseRegular3 617 SEK 500
D312-1201PlastpåseRegular788 SEK 200
PELTOR -

Gula Neon öronproppar

StilModellStorlekPris (ex moms)förp. Antal.
A312-1251L1 090 SEK 200
B311-1257Regular793 SEK 100
3M -

Engångs öronproppar

StilModellBrusreduceringsgrad NRRFörpackningFormaStorlekPris (ex moms)
A312-120828 dBPlastpåseklockaS898 SEK
B312-108229 dBPlastpåsecylinderRegular3 143 SEK
CVP110029 dBBulkväska, oinpackadAvsmalnandeUniversell10 SEK
D310-110329 dBKudde PackcylinderS925 SEK
D310-100129 dBKudde PackcylinderRegular752 SEK
EP200029 dBPlastpåseAvsmalnandeUniversell1 133 SEK
F110029 dBPlastpåseAvsmalnandeUniversell247 SEK
G310-100930 dBKudde PackcylinderRegular978 SEK
H312-122132 dBPlastpåseAvsmalnandeL1 229 SEK
H312-121932 dBPlastpåseAvsmalnandeRegular806 SEK
IP130032 dBPlastpåseAvsmalnandeUniversell1 527 SEK
J312-125233 dBPlastpåseAvsmalnandeRegular854 SEK
K312-125033 dBPlastpåseAvsmalnandeRegular639 SEK
L312-126133 dBPlastpåseklockaUniversell833 SEK
D310-110133 dBKudde PackcylinderL938 SEK
M312-125633 dBPlastpåseAvsmalnandeRegular802 SEK
HOWARD LEIGHT -

Bulk öronpropp Dispenser-redo påfyllningar

StilModellBrusreduceringsgrad NRRFormaPris (ex moms)
ALL-1-D32 dBkonture1 717 SEK
BMAX-1-D33 dBklocka1 939 SEK
3M -

Engångsöronproppar, med sladd

StilModellFärgMetalldetekterbarBrusreduceringsgrad NRRFörpackningFormaStorlekPris (ex moms)
A1110-Nej29 dBPlastpåseAvsmalnandeUniversell764 SEK
B311-1250-Nej33 dBPlastpåseAvsmalnandeRegular1 210 SEK
C311-1101-Nej29 dBPlastpåsecylinderRegular1 379 SEK
D311-1251-Nej33 dBPlastpåseAvsmalnandeL1 350 SEK
E311-1105-Nej33 dBPlastpåsecylinderL1 708 SEK
F312-1223-Nej32 dBPlastpåseAvsmalnandeRegular1 651 SEK
G312-1224-Nej32 dBPlastpåseAvsmalnandeL1 589 SEK
H312-1260-Nej33 dBPlastpåseklockaUniversell1 508 SEK
IP2001-Nej29 dBPlastpåseAvsmalnandeUniversell2 045 SEK
J311-1252-Nej33 dBPlastpåseAvsmalnandeRegular1 560 SEK
K312-1222-Nej28 dBPlastpåseklockaS1 466 SEK
L311-1254-Nej33 dBPlastpåseAvsmalnandeRegular1 247 SEK
M312-6001-Nej31 dBPlastpåseAvsmalnandeL2 317 SEK
NP1301-Nej32 dBPlastpåseAvsmalnandeUniversell2 078 SEK
O311-1125-Nej33 dBPlastpåsecylinderL1 469 SEK
PVP340-4007BlåJa25 dBBulkväska, oinpackadFlänsadUniversell156 SEK
QVP-P1301SilverNej32 dBBulkväska, oinpackadAvsmalnandeUniversell76 SEK
R340-4036GulNej25 dBBulkväska, oinpackadFlänsadUniversell4 123 SEK
SVP311-1115GulNej25 dBBulkväska, oinpackadPodUniversell106 SEK
T340-4014GulNej25 dBBulkväska, oinpackadFlänsadUniversell4 401 SEK
U318-1003GulNej28 dBBulkväska, oinpackadPodUniversell2 556 SEK
3M -

Metallavkännbara öronproppar

StilModellBrusreduceringsgrad NRRFörpackningFormaStorlekPris (ex moms)
A340-400725 dBPlastpåseFlänsadUniversell37 SEK
B340-401725 dBPlastpåseFlänsadUniversell6 406 SEK
C311-112725 dBKudde PackPodUniversell2 707 SEK
D318-300028 dBPlastpåsePodUniversell3 417 SEK
E311-410932 dBPlastpåseKulaUniversell3 356 SEK
F311-410633 dBPlastpåseAvsmalnandeRegular1 782 SEK
G311-410133 dBPlastpåsecylinderL2 550 SEK
HOWARD LEIGHT -

Laser Lite engångsöronproppar

StilModellFörpackningStorlekPris (ex moms)förp. Antal.
ALL-30Poly väska, insvept i parUniversell608 SEK 100
BLL-1Poly väska, insvept i parUniversell639 SEK 200
CLL-5Zip-Lock polyväskaRegular18 SEK 5
DLL-5-30Zip-Lock polyväskaRegular38 SEK 5
HOWARD LEIGHT -

Max Family engångsöronproppar

StilModellBrusreduceringsgrad NRRFörpackningFormaStorlekPris (ex moms)förp. Antal.
ALPF-5-3030 dBZip-Lock polyväskakontureRegular39 SEK 5
BLPF-30-P30 dBPapperspåsekontureUniversell815 SEK 100
CLPF-1-D30 dBBoxkontureUniversell1 722 SEK 1
DLPF-130 dBPlastpåsekontureUniversell576 SEK 200
ELPF-3030 dBPlastpåsekontureUniversell576 SEK 100
FMAX-133 dBPlastpåseklockaUniversell757 SEK 200
GMAX-5-3033 dBZip-Lock polyväskaklockaRegular43 SEK 5
HMAX-3033 dBPlastpåseklockaUniversell677 SEK 100
DEWALT -

Headset, ljudtillbehör, 4 tums längd, 1 tums bredd

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
DXFRSSV01CF2AVR892 SEK
1
PELTOR -

Öronproppar 33db med sladd Universal - 100-pack

ModellArtikelPris (ex moms)förp. Antal.
312-1274AD2DKF765 SEK
100

Engångs öronproppar

Engångs öronproppar är speciellt utformade för att ge hörselskydd genom att minska bullerexponeringsnivån och risken för hörselnedsättning. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av engångs öronproppar från märken som 3M, Condor, Elvex, Etymotic, Howard Leight, Peltor & Tasco. Dessa praktiska öronproppar har en mjuk och smidig design som ger utmärkt komfort för längre slitage med en maximal brusreducering på 33 dB. Howard Leight erbjuder sladdade och okordade engångs öronproppar för skydd mot höga ljud och damm samtidigt som de möjliggör fantastisk dämpning. För att ge skydd mot ljudnivåer över 85 dB har 3M öronproppar för engångsbruk en smidig konstruktion som långsamt expanderar för att passa ett stort antal hörselgångsstorlekar och är också enkla att sätta i och ta bort. Vi erbjuder också påfyllningsbehållare för One Touch -dispensrar som är utformade för att leverera oskyddade öronproppar i en skonsam sväng, så att ingen förpackning går till spillo med varje par. Välj mellan en mängd olika färgkodade engångs öronproppar som finns i olika former och storlekar Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?