Upplösta syremätare

Filter

Mätare för löst syre är handhållna enheter som används i industriella tillämpningar för att bestämma koncentrationen av syre löst i en vätska. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa...Läs mer

EXTECH -

Upplösta syremätare

StilModellKabellängdVisaDriftstemp. RäckviddTemp. NoggrannhetVattentätPris (ex moms)
ADO600-Display32 till 122 grader+/- 1.8 grader FJa4 423 SEK
B4075104 MDisplay32 till 122 grader+/- 1.5 grader FNej7 342 SEK
CDO2104mDubbel LCD0 grader till 50 grader0.8 grader CNej4 739 SEK
StilModellTestparameterPris (ex moms)
AP20 20-4 PUpplöst syre, temperatur20 942 SEK
AP2030 2030-4 PUpplöst syre, temperatur, konduktivitet23 333 SEK
OAKTON -

Upplösta syremätare

StilModellArtikelPris (ex moms)
A3564300Upplöst syrgasmätare11 889 SEK
B3564305Upplöst syrgasmätare12 571 SEK
C3566074Kit21 910 SEK
DWD-35640-70Pulver589 SEK
EXTECH -

Upplöst Oxygen Meter Kit

StilModellDriftstemp. RäckviddPris (ex moms)
ADO61023 till 194 grader pH/ledningsförmåga; 32 till 122 grader DO8 729 SEK
BDO600-K32 till 122 grader5 924 SEK
YSI -

Upplösta syremätare

YSI-mätare för upplöst syre är tunga, användarvänliga instrument med sensorer med polarografiskt eller galvaniskt upplöst syre för snabba svarstider. De är också utrustade med One Touch Cal-anläggning och en intern barometer för att kalibrera enheten inom 3 sekunder med ett tryck på en knapp och bestämma det absoluta syretrycket respektive. Välj mellan ett brett spektrum av dessa mätare för upplöst syre som finns i 9V och 2 C batteri alternativ Raptor Supplies.

StilModellKabellängdVisaArtikelDriftstemp. RäckviddKraftkällaTemp. NoggrannhetVattentätPris (ex moms)
ADo200a--Upplöst syrgasmätare----6 072 SEK
B20-20--Kabel----7 051 SEK
B20-100--Kabel----14 091 SEK
CDO200ACC-01--Upplöst syrgasmätare----11 836 SEK
DPro20-Grafisk LCDUpplöst syrgasmätare-5 till 55 grader2 C batterier+/- 0.3 grader CJa10 984 SEK
CDO200ACC-10--Upplöst syrgasmätare----13 170 SEK
EODO200CC-011mGrafiskUpplöst syrgasmätare0 grader till 50 grader C9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP6718 266 SEK
EDO200ACC-044mDigitalUpplöst syrgasmätare-6 grader till 46 grader9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP6711 483 SEK
FODO200Ingen kabelGrafiskUpplöst syrgasmätare0 grader till 50 grader C9V Batteri+/- 0.3 grader C +/- 1 siffraIP676 701 SEK
OHAUS -

Upplösta syremätare

StilModellPris (ex moms)
AST300D9 049 SEK
BST300D-B5 393 SEK
CST300D-G9 439 SEK
THERMO FISHER SCIENTIFIC -

Upplösta syremätare

StilModellArtikelPris (ex moms)
ALSTAR1130Upplöst syrgasmätare14 876 SEK
BLSTAR1135Upplöst syrgasmätare23 364 SEK
CSTARA1235Meter30 650 SEK
DSTARA2130Meter29 967 SEK
DSTARA2135Meter43 755 SEK
DSTARA2136Meter45 790 SEK
ESTARA2230Meter16 993 SEK
CSTARA1230Meter13 269 SEK
FSTARA3230Meter21 297 SEK
FSTARA3235Meter37 045 SEK
GVSTAR32Meter48 831 SEK
GVSTAR30Meter40 442 SEK
ESTARA2235Meter31 830 SEK
EXTECH -

Gör mätare / datalogger

ModellArtikelPris (ex moms)
SDL150AA3HVN9 519 SEK
OAKTON -

Gör 700 meter med sond / stativ

ModellArtikelPris (ex moms)
WD-35415-00AE7ZYJ26 866 SEK
YSI -

Multiparametermätare, bänkskiva, 0.000 till 14.000, 0 grader. till 100°C

ModellArtikelPris (ex moms)
1FD560YCN2TDV33 710 SEK
YSI -

Handhållen konduktivitet / mätare Ingen kabel

ModellArtikelPris (ex moms)
Pro2030AE4RHB13 204 SEK
YSI -

Optisk upplöst syremätare 0 till 50 mg / l

ModellArtikelPris (ex moms)
ProODOAD9UFY-
RFQ
YSI -

Laboratorium upplöst syrgasmätare 115vac

ModellArtikelPris (ex moms)
5100-115AD9UFP-
RFQ

Upplösta syremätare

Raptor Supplies ger dig högkvalitativa DO-mätare från märken som Oakton, Extech och YSI används för att bestämma mängden löst syre i en vätska. Extech SDL -seriemätare eller dataloggare har en dubbel display som visar syrekoncentrationen från 0 till 20.0 mg/L och 0 till 100 procent, samt temperaturer från 32 till 122 grader F (0 till 50 grader C). Dessa enheter lagrar avläsningar med datum- och tidsstämplar på ett SD -kort (ingår) i Excel -format som enkelt kan överföras till en dator och dessutom utrustas med 6 AA -batterier, en sond, ett extra sondhuvud med ett membran och ett fodral .Att ge många års provtagning även under de tuffaste fältförhållandena, YSI mätare för upplöst syre är bäst lämpade på grund av deras 1 meter falltestförsäkring och IP67 vattentätt och gummiövergjutet fodral. Varumärkets EcoSense-serie av handhållna instrument har polarografiska eller galvaniska DO-sensorer som möjliggör snabb provtagning och en One Touch Cal-funktion som kan kalibreras inom 3 sekunder med bara ett knapptryck.

Vanliga frågor

Varför är det viktigt att mäta löst syre?

Det är viktigt att övervaka löst syre eftersom det indikerar om en akvatisk resurs kan upprätthålla vattenlevande liv.

Hur länge håller lösta syrgassonder?

Varannan vecka till sex månader behöver lösta syrgassonder bytas ut deras elektrolyt- och membranlock, beroende på användning och provtyp.

Hur rengör man en löst syrgassond?

  • Snurra sondens spets i 10 sekunder i en 1:10 lösning av hushållsblekmedel och vatten.
  • Skölj noggrant i avjoniserat vatten.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?