Dockljus

Filter

LUMAPRO -

180 graders svängbart brygglampa

StilModellArmlängdFinishLampa ingårlamptypLampa wattByt typVridbar vinkelPris (ex moms)
A5AJ5140 "Pulverlackerad hög synlighet GulNejGlödande150 till 300På / Av-tryckknapp180 grader2 119 SEK
B5AJ5340 "Pulverlackerad hög synlighet GulJaKvartshalogen500På / Av-tryckknapp180 grader2 885 SEK
C5AJ5260 "Pulverlackerad hög synlighet GulNejGlödande150 till 300På / Av-tryckknapp180 grader1 975 SEK
D24K34560 "Pulverlackerad gulJaKvartshalogen500On / Off SwitchArmsvängningar 180 grader horisontellt på basförbandet, 300 grader på mittförbandet och 200 grader vid vertikala justeringsfogar2 486 SEK
VESTIL -

LL-GN Series Flexibel Svanhals Dock Lights

StilModellBulb TypHusets materialWattPris (ex moms)
ALL-GN-27GlödandePolykarbonat, stål150W4 546 SEK
BLL-GN-LED-27LEDRostfritt stål, polykarbonat18W6 364 SEK
VESTIL -

LLS-seriens dockningslampor

StilModellArmlängdArmtypUtökad längdInkluderarTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
ALLS-90-Trippel-(1) Triple Arm Dock Light11 "90 "9 674 SEK
RFQ
BLLS-2424 "Single24 "(1) Enkelarms dockningslampa14 3 / 4 "25 7 / 8 "6 255 SEK
CLLS-4040 "Dubbel arm47 1 / 4 "(1) Dockningsljus med dubbla armar12 1 / 4 "27 1 / 4 "6 444 SEK
DLLS-6060 "Dubbel arm68 1 / 4 "(1) Dockningsljus med dubbla armar12 1 / 4 "37 3 / 4 "7 228 SEK
LUMAPRO -

Dockljus ersättningshuvuden

StilModellLedningslängdFinishLampa ingårlamptypLampa wattByt typPris (ex moms)
A24K34610ft.Pulverlackerad gulNejGlödande300På / Av-tryckknapp1 185 SEK
B24K34810ft.Pulverlackerad svartJaKvartshalogen500On / Off Switch1 322 SEK
C24K34716ft.PulverlackatJaLED16Push Button3 663 SEK
VESTIL -

LL-HD-serien Heavy Duty LED-dockningslampor

StilModellArmlängdArmtypLedningslängdTotala höjdenTotal längdTotal breddVridbar vinkelPris (ex moms)
ALL-HD-LED-2424 "Single140 "14 "25 1 / 4 "8"Sida till sida8 716 SEK
BLL-HD-LED-4040 "Dubbla armstöd140 "17 "47 "8 1 / 8 "Ner9 266 SEK
CLL-HD-LED-6060 "Dubbla armstöd140 "21 "65 1 / 2 "8 1 / 4 "Ner9 564 SEK
DLL-HD-LED-9090 "Triple Arm Stut170 "12 "94 1 / 2 "8 1 / 2 "Sida till sida11 555 SEK
LUMAPRO -

Dockningsljus och ersättningshuvuden

StilModellArtikelPris (ex moms)
A52 84YKXNUMXDockljus2 062 SEK
B52 83YKXNUMXDock Light ersättningshuvud1 006 SEK
VESTIL -

AALLS-seriens dockningslampor

StilModellArmlängdUtökad längdInkluderarTotal längdPris (ex moms)
AAALS-4040 "47 "40 in. Längd dubbelarmad lastbrygga Light27 3 / 8 "6 490 SEK
BAALS-6060 "66 3 / 4 "60 in. Längd dubbelarmad lastbrygga Light37 1 / 4 "6 897 SEK
VESTIL -

LL-seriens dockningslampor

StilModellTotal längdArmlängdArmtypTotal breddSköldmaterialUnderkategoriLedningslängdFörlängd armlängdPris (ex moms)
ALL-2424 1 / 2 "24 "Single8"MetallArbetsljus72 "24 1 / 4 "3 228 SEK
BLL-4029 3 / 4 "40 "Dubbla armstöd8 1 / 8 "MetallArbetsljus72 "40 1 / 4 "3 621 SEK
CLL-9037 1 / 2 "90 "Trippel8 1 / 2 "MetallArbetsljus6 ft.95 1 / 2 "7 681 SEK
DLL-6040 7 / 8 "60 "Dubbel arm8 1 / 4 "PlastArbetsljus72 "70 7 / 8 "4 326 SEK
ELL-SAI-4040 "40 "Dubbla armstöd5"----3 511 SEK
FLL-SAI-6060 "60 "Dubbel arm5"MetallKommersiell inredningsbelysning6 ft.-4 545 SEK
WESCO -

Dockljus och fläktar

Wesco docklampor och fläktar belyser och förbättrar luftcirkulationen i lager, släpvagnar och lastbryggor. De gula dockljusen med hög synlighet och justerbara armar lyser in i släpvagnar för att skapa en säker arbetsmiljö. Lastdockfläktar med väggmonterade armar används för att rensa varm och dålig luft och cirkulera frisk luft inuti lager för att hålla arbetarna svala och bekväma. De erbjuds antingen som en enhet (som innehåller både fläktar och lampor) eller fristående fläktar utan justerbara armar för specifika applikationer och modifieringar. Välj från ett brett utbud av dessa docklampor och fläktar, tillgängliga i armlängder från 24 till 60 tum.

StilModellArmlängdArtikelTotal längdPris (ex moms)
A272330-Dockfläktarm18 "4 548 SEK
B27224040 "Dockljus40 "2 841 SEK
C27232840 "Dockfläktarm40 "6 153 SEK
D27234040 "Dockljus40 "7 179 SEK
D27236060 "Dockljus60 "7 651 SEK
E27226060 "Dockljus60 "3 168 SEK
C27232960 "Dockfläktarm60 "6 852 SEK
VESTIL -

DTS-seriens hamntrafiksystem

Vestil Dock trafiksystem används för att förebygga olyckor och skador genom att tillhandahålla tydlig kommunikation mellan hamnpersonal och lastbilschaufförer genom blinkande rött och grönt ljus. Dessa trafiksystem i DTS-serien finns tillgängliga i två varianter inklusive DTS-5 ekonomiska modeller som aldrig behöver byta glödlampor och DTS-10 deluxe-modeller, med glödlampor (med en huva över varje lins). Medan DTS-10-modellerna har aluminiumkonstruktion, har DTS-5-modellerna polypropenkonstruktion. Båda systemen som har rött och grönt ljus finns i en mängd olika modeller Raptor Supplies.

StilModellSpänningArtikelLjus färgWattAntal kontrollomkopplareAntal trafikljusTotala höjdenTotal längdPris (ex moms)
ADTS-5-LED-12DC12V DCLED-dockningsbelysningGrön, Röd, LED12W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "7 086 SEK
RFQ
BDTS-5-LED-24DC24V DCLED-dockningsbelysningGrön, Röd, LED24W2211 1 / 2 "3 3 / 4 "7 086 SEK
RFQ
CDTS-5115V ACGlödlampaGlödlampa, röd, grön7W2211 3 / 4 "4"6 287 SEK
RFQ
DDTS-10115V ACGlödlampaGlödlampa, röd, grön60W5121 3 / 4 "22 1 / 2 "21 310 SEK
RFQ
EDTS-5-LED115V ACLED-dockningsbelysning---211 1 / 2 "3 3 / 4 "8 967 SEK
RFQ
FDTS-5-LED-220V220V ACLED-dockningsbelysning---211 1 / 2 "3 3 / 4 "7 981 SEK
RFQ
VESTIL -

DGL-serien LED Dock Guide Light Sets

StilModellWattPris (ex moms)
ADGL-LED-Y-DC24W8 952 SEK
RFQ
BDGL-LED-Y-AC30W8 952 SEK
RFQ
VESTIL -

Halogen arbetsbelysning med en våning

ModellArtikelPris (ex moms)
HLGN-FWLAG7UEX782 SEK
FOSTORIA -

Lighthead, Ersättning, Halogen, 500 W, 120V AC, Inkluderar glödlampa, 7.75 Inch Heightead Ht

ModellArtikelPris (ex moms)
DKL-QHCP6EUC191 SEK
LUMAPRO -

Dockljus, LED, 38 W, 120 Volt

ModellArtikelPris (ex moms)
52YK85CD3RMU1 901 SEK
VESTIL -

Double Arm Halogen glödlampa, 40 tums längd, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
HLGN-40AG7UEW4 405 SEK
WESCO -

Kraftigt ståldocka Li

ModellArtikelPris (ex moms)
272224AG7KFW2 451 SEK
LUMAPRO -

Dockljus Led 16w 120v

ModellArtikelPris (ex moms)
24K343AB7XJT8 403 SEK
VESTIL -

Single Strut Led Dock Light, 24 tums längd

ModellArtikelPris (ex moms)
LL-LED-24AG7VPH4 593 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?