Dockskydd

Filter

VESTIL -

D-750-serien Dock Shelters

StilModellDjupMax. UtsprångPris (ex moms)
AD-750-1818 "18 "36 184 SEK
BD-750-2424 "24 "38 942 SEK
RFQ
CD-750-3030 "30 "40 888 SEK
DD-750-3636 "36 "43 582 SEK
GRAINGER -

Dockdörrisoleringsfilt, passar 10 fot dörr Ht, passar 9 fot dörrbredd, 96 tums utskjutande

ModellArtikelPris (ex moms)
DIB-96CP9CLX1 810 SEK
VESTIL -

Infällbart Dock Shelter, 24 tums storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
D-520-24AC2AMT40 708 SEK
RFQ

Dockskydd

Dockskydd skyddar bryggorna från yttre element samtidigt som de behåller uppvärmning / kyla. De har kraftig, förstärkt vinyl exteriör för minskning av slitage och ger fullständig åtkomst till släp eller lastbilar för lastning / lossning. Lagringsbyggnader i MDS-serien är gjorda av stål för strukturell styvhet och skydd av dockningsutrustning från slask, regn och snö. Dessa byggnader är utformade för enkel vattendränering och kan samla snö upp till 45 kg per kvadratmeter. De har fördröjningsplattor för säker montering på betongytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?