Downblast Centrifugal Takventilatorer Mindre Drive Pkg

Filter

DAYTON -

Bältesdrivna nedblåsningsventilatorer utan drivningspaket

Dayton downblast-fläktar är takmonterade för att släppa ut smutsig luft från industrier och kommersiella byggnader. De arbetar kontinuerligt för att ventilera smutsig luft och lukter under låga till måttliga statiska tryck. De har en spunnen aluminiumkonstruktion med en helrullad vindbandsvulst för korrosionsbeständighet, stabilitet och portabilitet och förseglade / återsmörjbara gjutna kuddblocklager för laststöd till den roterande axeln. Dessa fläktar kommer utan monterade remdrivningspaket som erbjuder flexibilitet vad gäller varvtal, eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Välj från ett brett utbud av dessa fläktar, tillgängliga i hjuldiametrar från 11 till 50 tum.

StilModellRekommenderad spjällstorlek (in.)BaslängdBasbreddRPM-räckviddAxeldia. Sheave EndAxeldia. HjuländHjuldiameterBearing TypePris (ex moms)
A16D54012 X 1219 "19 "1395 till 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Förseglat kuddeblock14 100 SEK
A16D53912 X 1219 "19 "1635 till 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Förseglat kuddeblock11 904 SEK
A16D54112 X 1219 "19 "1315 till 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Förseglat kuddeblock15 339 SEK
A4YU9212 X 1219 "19 "1401 till 17103 / 4 "3 / 4 "11 "Förseglat kuddeblock12 093 SEK
A5EFH715 X 1522 "22 "1315 till 16853 / 4 "3 / 4 "13.75 "Förseglat kuddeblock15 504 SEK
A16D54315 X 1522 "22 "865 till 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Förseglat kuddeblock17 649 SEK
A4YU9415 X 1522 "22 "1395 till 17253 / 4 "3 / 4 "13.25 "Förseglat kuddeblock14 958 SEK
A4YU9315 X 1522 "22 "1635 till 18003 / 4 "3 / 4 "11 "Förseglat kuddeblock13 232 SEK
A16D54215 X 1522 "22 "1075 till 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Förseglat kuddeblock16 166 SEK
A4YU96X 19 1926 "26 "865 till 13753 / 4 "3 / 4 "16.75 "Förseglat kuddeblock18 419 SEK
A4YU95X 19 1926 "26 "1075 till 17053 / 4 "3 / 4 "14.75 "Förseglat kuddeblock17 137 SEK
A4YU97X 23 2330 "30 "730 till 14603 / 4 "3 / 4 "18.5 "Återanvändbart kuddeblock23 438 SEK
A4YU98X 23 2330 "30 "600 till 12003 / 4 "3 / 4 "21.5 "Återanvändbart kuddeblock25 126 SEK
A5EFH827 X 2734 "34 "500 till 9851"1"24.5 "Återanvändbart kuddeblock29 326 SEK
A16D54427 X 2740 "40 "365 till 8901"1"30.5 "Återanvändbart kuddeblock35 347 SEK
A4YU9927 X 2734 "34 "460 till 9101"1"24.5 "Återanvändbart kuddeblock31 077 SEK
A5EFH9X 35 3542 "42 "465 till 8351"1"26.5 "Återanvändbart kuddeblock35 224 SEK
A4YY10X 35 3542 "42 "365 till 8901"1"30.5 "Återanvändbart kuddeblock40 498 SEK
A5EFJ0X 39 3946 "46 "415 till 7001.25 "1.25 "33.5 "Återanvändbart kuddeblock51 423 SEK
A5EFJ1X 39 3952 "52 "435 till 6001.25 "1.25 "42 "Återanvändbart kuddeblock70 614 SEK
A4YY11X 39 3946 "46 "325 till 6851.25 "1.25 "36 "Återanvändbart kuddeblock55 941 SEK
A4YY12X 50 5064 "64 "214 till 4601.25 "1.25 "50 "Återanvändbart kuddeblock119 046 SEK

Downblast Centrifugal Takventilatorer Mindre Drive Pkg

Downblast centrifugaltakventilatorer är takmonterade för att släppa ut smutsig luft från industrier och kommersiella byggnader. De arbetar kontinuerligt för att ventilera dålig luft och lukt under lågt till måttligt statiskt tryckförhållande. Dayton bältdrivna downblast-ventilatorer erbjuder större flexibilitet när det gäller varvtal eftersom motorn inte är direkt i kontakt med fläktens rörliga delar. Dessa ventilatorer levereras utan monterade drivpaket för att anpassa ventilatorn enligt specifika applikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?