Utkast till Booster Motors

Filter

DAYTON -

Utkast till Booster Motors

Dayton dragförstärkarmotorer används för att driva draginducerande fläktar inuti en gasugn och ersätta skadade dragförstärkningsmotorer i gasugnsvärmesystem. De har ett öppet lufthölje för kylning av uppvärmda delar av motorn och är integrerade med kullager för låg rotationsfriktion. Dessa motorer levererar hastigheter upp till 3200 rpm och finns i 1/30, 1/25, 1/15 & 1/9 hk varianter.

StilModellRotationFulllastförstärkareHPRPM-räckviddAxel Dia.SkaftlängdSpänningHzPris (ex moms)
A1D094CCW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 171 SEK
B1D093CCW1.3/0.651/301801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 106 SEK
A1D092CW2.2/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "115/230602 289 SEK
A1D091CW1.1/1.11/151801-30001 / 4 "3.75 "208-230602 354 SEK
B3M895CW1.71/253001-36005 / 16 "1 5 / 16 "115602 198 SEK
C1D089CW / CCW0.61/91801-30001 / 4 "3.75 "23050/603 374 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?