PARKER Dränera tuppar

Integrerad med antingen interna eller externa säten som är lämpliga för lågtrycksapplikationer med gas, olja och vatten. Har en handdragningsmekanism för att ge en metall-till-metall-tätning och inbyggd kroppsstil med gängade anslutningar och ett teehandtag

Filter

PARKER -

Dränera tuppar

StilModellTråd storlekHandleHexstorlekMin. DriftstemperaturTotala höjdenRörstorlekFormaStilPris (ex moms)
ADC607-4-Vinge9 / 16 "-54 grader C1 21 / 64 "1 / 4 "Slang till rörSlang211 SEK
BDCR601-41 / 4 "Eliptisk mässing--34 grader C--Intern tätningManliga rör863 SEK
RFQ
CDC602-41 / 4 "Vinge9 / 16 "-54 grader C15 / 16 "1 / 4 "Intern tätningManliga rör106 SEK
DDC603-41 / 4 "Mässingsvinge5 / 8 "-54 grader C1 35 / 64 "1 / 4 "Intern tätningManliga rör153 SEK
EDC604-41 / 4 "Wing Down inför9 / 16 "-54 grader C1"1 / 4 "Extern tätningManliga rör62 SEK
FDC606-41 / 4 "Vinge förlängd9 / 16 "-54 grader C1.5 "1 / 4-18Extern tätningManliga rör87 SEK
DDC603-21 / 8 "Mässingsvinge5 / 8 "-54 grader C1 13 / 32 "1 / 8 "Intern tätningManliga rör161 SEK
EDC604-21 / 8 "Wing Down inför7 / 16 "-54 grader C55 / 64 "1 / 8 "Extern tätningManliga rör67 SEK
CDC602-21 / 8 "Vinge13 / 32 "-54 grader C59 / 64 "1 / 8 "Intern tätningManliga rör96 SEK
DDC603-63 / 8 "Mässingsvinge11 / 16 "-54 grader C1.625 "3 / 8 "Intern tätningManliga rör178 SEK
GDC604-63 / 8 "Wing Down inför--54 grader C--Extern tätningManliga rör409 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?