Skåp med borrhöljen

Filter

HUOT -

Reamer dispensers

StilModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris (ex moms)
A134201 till 60 trådmätare605Ursprungliga2 564 SEK
B13450Fracional 1/16 till 1/2 ", Over / Under 0.1240 till 0.5010, Dowel Pin 0.1230 till 0.4995, Metrisk 1.0mm till 13.0mm x 0.5 Reamers1174Master, metrisk9 499 SEK
B13400Fraktionerad 1/8 till 1/2 ", Över / Under 0.1240 till 0.5010, Stiftstift 0.1230 till 0.49951963Mästare8 346 SEK
HUOT -

Borrautomater

StilModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris (ex moms)
A131800.35 till 2.5 mm x 0.05, 2.6 mm till 10 mm x 0.1, 10.2, 10.5, 10.8, 11, 11.2, 11.5, 11.8, 12, 12.2, 12.5, 13 mm1384Mästare, Jobberlängd9 821 SEK
B131671 till 1.5 "233Original, Jobber-längd2 489 SEK
C130901 till 6.9 mm x 0.1 mm605Original, stubblängd2 715 SEK
D130751 till 13 mm x 0.5 mm293Original, Jobber-längd2 097 SEK
C130851 till 25 mm x 0.5 mm824Master, Jobberlängd, metrisk11 326 SEK
E130251 till 60 trådmätare605Original, Jobber-längd2 691 SEK
E130301 till 60 trådmätare605Original, stubblängd2 611 SEK
C130801.0 till 13 mm x 0.5 mm293Original, stubblängd2 208 SEK
F131851/8 till 1 "Fraktionerad med 64: e564Master, konisk längd / konisk skaft10 276 SEK
C130001/16 till 1/2 "Fraktioner med 64: e293Original, Jobber-längd2 014 SEK
C130151/16 till 1/2 "Fraktioner med 64: e293Original, stubblängd2 077 SEK
A131751/16 till 1/2 "Fraktioner efter 64: e, # 1-60 Wire Gage, AZ1594Mästare, Jobberlängd10 705 SEK
G1316633/64 till 63/64 "med 64: e605Original, Jobber-längd2 640 SEK
H13050A till Ö263Original, Jobber-längd2 145 SEK
C13060A till Ö293Original, stubblängd2 235 SEK
HUOT -

Arbetsstationer

StilModellRymmerAntal fackPris (ex moms)
A77400--8 333 SEK
B77401--8 333 SEK
C7724040 konisk verktygshållare3038 516 SEK
C7725050 konisk verktygshållare1841 696 SEK
C77270HSK63A konisk verktygshållare3041 696 SEK
C22780HSK100A konisk verktygshållare1833 822 SEK
HUOT -

Drill Index

StilModellTypPris (ex moms)
A30550Jobberlängd329 SEK
B30650Mekanik Längd328 SEK
HUOT -

automater

StilModellRymmerAntal fackTypPris (ex moms)
A13200Cylindrisk, Cylindrisk radie, Boll, Oval, Trädradie, Trädspetsad, Konradie, Cone Populära storlekar24Bur2 487 SEK
B13430Bråktal, bokstaven A till Ö, ga. Tråd, pluggstift, över/understorlekar0Brotsch2 148 SEK
HUOT -

Tryck på Dispensers

StilModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris (ex moms)
A135001/4"-20 thru 1"-12263Ursprungliga2 408 SEK
B135601/16 till 2 "NPT213Original, NPT2 489 SEK
C135753 till 24 mm293Original, metriska kranar2 774 SEK
D13550Maskinskruvstorlek 2-56 till 12 - 28605Ursprungliga2 500 SEK
BRADLEY -

automater

StilModellPris (ex moms)
A4017-11450019 232 SEK
RFQ
B583-0000002 014 SEK
RFQ
HUOT -

Webbing nylon

StilModellRymmerPris (ex moms)
A140281 "till 1-1 / 2" Diameterverktyg, 50 fot.856 SEK
B140251/4 "till 1/2" Diameterverktyg, 50 fot.856 SEK
HUOT -

Spännhylsor

StilModellRymmerAntal fackPris (ex moms)
A146005C spännband30785 SEK
B14625R8 spännhylsor17820 SEK
HUOT -

Knacka / borra Dispenser

StilModellRymmerAntal fackAntal lådorTypPris (ex moms)
A13597# 0-80 Knacka och 3/64 "borr till 1.5-12 knacka med 1 27/64" borr894Mästare10 799 SEK
B135906 till 32 Knacka med # 36 Borra till 1/2 till 20 Knacka med 29/64 Borra293Ursprungliga2 010 SEK
C13599M1.6 x 0.35 Kran med 1.25mm borr till M24 x 2.0 Kran med 22.00mm borr764Master, metrisk10 593 SEK
StilModellRymmerAntal fackPris (ex moms)
A13585NC- och NF-storlekar 1/4 till 1-1 / 2 ", 2.5 till 30 mm, konisk, plugg, botten, spiralformat 2 till 56 till och med 12 till 2815111 962 SEK
A13580NC- och NF-storlek 1/4 "- 20 till 1" - 1213411 898 SEK
HUOT -

Reamer Dispenser Originalfack

StilModellRymmerAntal fackAntal lådorPris (ex moms)
A134101/16 till 1/2 "Fraktioner med 64: e3842 200 SEK
B13415A till Ö2931 963 SEK
HUOT -

Väggskåp

StilModellRymmerAntal fackPris (ex moms)
A5574140 konisk verktygshållare5421 590 SEK
A5575150 konisk verktygshållare3022 197 SEK
A55771HSK63A konisk verktygshållare5422 197 SEK
A55781HSK100A konisk verktygshållare3022 197 SEK
TOUGH GUY -

automater

StilModellPris (ex moms)
A2VEX9285 SEK
RFQ
B2VEX7178 SEK
RFQ
C1 ECK2760 SEK
RFQ
D2VEX8296 SEK
RFQ
E22LC68274 SEK
RFQ
F3P916738 SEK
RFQ
HUOT -

Borrskåp Jobber 29 Fack

ModellArtikelPris (ex moms)
C23992AD7KYU2 837 SEK
HUOT -

Ändfräsdispenser Master 2 flöjt

ModellArtikelPris (ex moms)
13300AC3HRD8 471 SEK
HUOT -

Tap/borr/matris Dispenser Original Metrisk

ModellArtikelPris (ex moms)
13595AC3HRA2 246 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?