Trumhållare / rotator

Filter

Trumrotatorer/bärare är utformade för att lyfta, transportera och tippa trummor eller fat. De är anställda inom tillverkning, kemisk bearbetning, jordbruk och läkemedelsindustri....Läs mer

VESTIL -

DCR-205-serien gaffeltruck trumhållare/rotatorer, 12V DC-drivna

Vestil DCR-205 seriens gaffeltrucks trumhållare / rotatorer används för att transportera, lyfta, rotera och luta tunga trummor med gaffeltruckar. De är väsentliga i anläggningar som hanterar stora mängder fat, såsom lager, tillverkningsanläggningar och distributionscenter. Dessa gaffeltruckar/rotatorer har en skruvnyckel för att öppna och stänga trummorna. De har ett kedjelåsningssystem för att säkerställa ett stadigt grepp om trummor under hantering eller hållning och är utrustade med en kedja för att tillåta trumman att rotera från förarsätet. Dessa trumhållare/rotatorer för gaffeltruckar tillåter förare att transportera och rotera ståltrummor med hjälp av en gaffeltruck. De finns i lastlyftkapaciteter på 800 och 1200 lb.

StilModellKapacitetLängdBreddHöjdFärgPris (ex moms)
ADCR-205-8-DC800 Ibs46 "40 "24 1 / 3 "Blå, gul62 082 SEK
BDCR-205-12-DC1200 Ibs46 "40 "24 1 / 3 "Blå, gul60 576 SEK
VESTIL -

DCR-205-serien gaffeltrucktrumhållare/rotatorer

StilModellKapacitetLängdBreddHöjdFärgPris (ex moms)
ADCR-205-8800 Ibs38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul13 799 SEK
BDCR-205-151500 Ibs38 5 / 8 "38 3 / 4 "26 "Gul14 127 SEK
CDCR-205-202000 Ibs30 3 / 8 "44 3 / 8 "21 2 / 3 "Gul41 413 SEK
VESTIL -

DCT-serien lyftmonterade trumhållare/rotatorer

StilModellKapacitetGaffelficka CenterHöjdLängdBreddPris (ex moms)
ADCT-75800 Ibs19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "18 849 SEK
BDCT-851500 Ibs19 3 / 4 "33 3 / 4 "25 1 / 8 "33 5 / 6 "20 948 SEK
CDCT-20002000 Ibs21 3 / 4 "36 3 / 830 "39 2 / 3 "42 277 SEK
VESTIL -

DCT-serien lyftmonterade bärare/rotatorer med 4-vägsficka

StilModellKapacitetGaffelficka breddPris (ex moms)
ADCT-75-4WFP800 Ibs5", 5 1/2"13 813 SEK
RFQ
BDCT-85-4WFP1500 Ibs5"18 331 SEK
RFQ
VESTIL -

DCR-110-serien manuella trumhållare/rotatorer

StilModellFärgMaterialPris (ex moms)
ADCR-110-55-SSSilverRostfritt stål40 678 SEK
RFQ
BDCR-110-55GulStål9 392 SEK
VESTIL -

Handvevsalternativ för monterad trumhiss

ModellArtikelPris (ex moms)
DCT-R-HCAG7QKL2 388 SEK
VALLEY CRAFT -

Drum Rotator, 30/55 gallon, 14 tum till 24 tum Dia., 800 lbs Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
F89156CJ6THB-
RFQ

Vanliga frågor

Finns det eldrivna trumhållare?

Ja, Vestil erbjuder 12VDC-drivna trumhållare för uppgifter som kräver frekventa lyft och flytt av tunga trummor.

Kan dessa trumhållare användas i trånga utrymmen?

Ja, dessa trumhållare är designade med ett kompakt fotavtryck och är idealiska för användning i trånga utrymmen.

Hur kan man förbättra säkerheten vid hantering av trummor på arbetsplatsen?

  • Kontrollera trumman för skador innan du flyttar, se till att propp eller lock är ordentligt fastsatt.
  • Bär lämplig PPE för att skydda dig mot farliga rester.
  • Använd trumma handtruckar samtidigt som du behåller en rak rygg.
  • Se till att trumman och lyftaren är ordentligt anslutna, om du är osäker, sänk ner trumman igen.

Hur väljer jag rätt trumrotator för mina specifika behov?

För att välja rätt trumrotator, överväg faktorer som typen och storleken på trummor du kommer att hantera, innehållets karaktär, nödvändiga funktioner (lutning eller blandning) och säkerhetskrav.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?