Trumhållare

Filter

MORSE DRUM -

Mobil trumhållare / dispenser

Morse mobila trumhållare / dispensrar är idealiska för att lyfta och hälla 55-liters stål-, fiber- eller plasttrummor. De underlättar valsrotationer upp till 360 grader och en låskonfiguration i lutande läge. Dessa trumhållare har MORTUF polyolefin rullager och svängbara hjul för enkel manövrerbarhet runt arbetsplatsen. Välj mellan ett brett utbud av dessa trumhållare som finns i 21 - 23 tum och 22.5 - 24 tum trumdiameter på Raptor Supplies.

StilModellTrumma Dia.TrummahöjdPris (ex moms)
A80C21 "till 23"-14 628 SEK
B80i-SS22.5 "-56 350 SEK
A80A22.5 "36 "13 724 SEK
A80AM22.5 "36 "-
RFQ
A8022.5 "-14 910 SEK
A80 APS22.5 "till 24"34 "till 36"15 113 SEK
VESTIL -

HDC-305-serien bärbar hydraulisk trumhållare/rotator/bommar

StilModellBreddHöjdLängdLyfthöjd Max.Motor HPKraftkällaRotationstypSpänningPris (ex moms)
AHDC-305-7239.94 "92.44 "72.5 "71.25 "-ManuellDra kedjan-44 157 SEK
BHDC-305-72-AC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "3 / 4 hpElektrisk sladdDra kedjan115V AC61 360 SEK
CHDC-305-72-DC39.94 "92.44 "72.5 "71.25 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V DC61 360 SEK
DHDC-305-60-AC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "3 / 4 hpElektrisk sladdHandvev115V AC59 684 SEK
EHDC-305-60-DC46.88 "80.13 "72.5 "59.69 "1 hkElektrisk sladdlösHandvev12V DC59 684 SEK
FHDC-305-6046.88 "80.13 "72.5 "59.69 "-ManuellHandvev-42 434 SEK
GHDC-305-8449.19 "101.63 "104.13 "80.63 "-ManuellDra kedjan-47 232 SEK
HHDC-305-84-AC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "3 / 4 hpElektrisk sladdDra kedjan115V AC64 419 SEK
IHDC-305-84-DC49.19 "101.63 "104.13 "80.63 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V DC64 419 SEK
JHDC-305-96-AC49.19 "118 "104.13 "97.56 "3 / 4 hpElektrisk sladdDra kedjan115V AC66 425 SEK
KHDC-305-96-DC49.19 "118 "104.13 "97.56 "1 hkElektrisk sladdlösDra kedjan12V DC66 425 SEK
LHDC-305-9649.19 "118 "104.13 "97.56 "-ManuellDra kedjan-49 238 SEK
APPROVED VENDOR -

Trumhållare 1 Trumma 55 Gallon 800 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
21VG48AB6KTN9 205 SEK
GRAINGER -

Trumhållare 55 liter mobil

ModellArtikelPris (ex moms)
80I 55/30-19AJ2KJX17 374 SEK
DAYTON -

Trumhållare 880 Lb.

ModellArtikelPris (ex moms)
29PH16AB8VUM15 937 SEK
WESCO -

Värde trumhållare och dispenser, 800 kg kapacitet, dubbla låspositioner

ModellArtikelPris (ex moms)
272404AG7HGJ8 701 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?