Trumvaggar och tippbilar

Filter

LIFT PRODUCTS -

Hydrauliska tippar

StilModellKapacitetMotor HP
ALPTT-UP-20-902000 Ibs1.5
RFQ
ALPTT-UP-40-904000 Ibs1.5
RFQ
ALPTT-UP-60-906000 Ibs1.5
RFQ
ALPTT-UP-80-908000 Ibs2
RFQ
ALPTT-UP-100-9010000 Ibs2
RFQ
DAYTON -

Trumvagga

Dayton-trumvaggor används för att flytta, placera och dispensera 30-/55-gallons trummor. Dessa enheter har stålkonstruktion med en röd pulverbeläggning för att hantera laster upp till 1000 lb och infällbara handtag av lövträ för bekvämlighet. De är ytterligare integrerade med icke-märkande polyolefinrullar för att ge extra hävstång och manövrerbarhet på arbetsplatsen. Välj från en uppsättning av dessa trumvaggor som finns i längderna 31 och 43 tum.

StilModellKapacitethjulLängdBreddPris (ex moms)
A3BA26600 lb.3 "diameter polyolefin, 2 styv, 2 vridbar31 "19 "2 433 SEK
B3BA271000 lb.4 "polyolefin med diameter43 "19.75 "2 776 SEK
WESCO -

Trumställ

StilModellTrumkapacitetLastkapacitetTotal breddPris (ex moms)
A240026(2) 55 gal.1600 lb.45.5 "2 601 SEK
B240027(3) 55 gal.2400 lb.71.5 "3 555 SEK
MORSE DRUM -

Trumma Upenders

Morsetrummor är lämpliga för att lyfta kantade trummor från nedlagd till upprätt läge. Dessa trumlyftare har långa handtag för att ge maximal hävstång vid lyft. Utvalda modeller har gnistbeständig konstruktion för att möjliggöra användning i miljöer som är utsatta för brandfarliga gaser och vätskor.

StilModellGnistbeständigPris (ex moms)
A32Nej1 192 SEK
A32MJa3 716 SEK
WESCO -

Ståltrumma vagga

StilModellPris (ex moms)
A2400232 328 SEK
B2400222 282 SEK
C2400243 009 SEK
VESTIL -

PRDC Series Pallställ Trumvaggor

StilModellHöjdLängdPallställ DjupBärbarBreddPris (ex moms)
APRDC-425.63 "42.5 "42 "Nej15.88 "2 257 SEK
BPRDC-365.63 "36.5 "36 "Nej15.88 "2 115 SEK
RFQ
CPRDC-42-R6.94 "42.5 "42 "Ja17.38 "3 416 SEK
DPRDC-36-R6.94 "36.5 "36 "Ja17.38 "3 103 SEK
RFQ
DAYTON -

Drum Cradle Capacity 600 Lb 4 styva hjul

ModellArtikelPris (ex moms)
1GC91AA9WBP2 170 SEK
MORSE DRUM -

Tippspak för 40 & 40-30 trumvagga

ModellArtikelPris (ex moms)
31AF6EFE1 149 SEK
WESCO -

Tippkärra, 70 kg kapacitet, 14-1 / 2 "bredd x 30" höjd x 14-1 / 2 "djup

ModellArtikelPris (ex moms)
273108AG7HFL940 SEK
WESCO -

Deluxe trumvagga, polyolefin, 1000 lbs kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
240025AG7HGN4 740 SEK
KEYSCO TOOLS -

Pail Tipper (enkel) Aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
78030AD6MVJ1 702 SEK
ROMOLD -

Trumvagga, 875 x 765 x 730 mm Storlek

ModellArtikelPris (ex moms)
SBSCE4TLA1 207 SEK
VESTIL -

Roterande trumvagga, valfritt

ModellArtikelPris (ex moms)
DRK-PRDC-42-RCE3CMT2 979 SEK
Se detaljer
VESTIL -

Pallställ Trumvagga, Roller Kit, Retro Fit

ModellArtikelPris (ex moms)
PRDC-RK-RFCE3ENL861 SEK
Se detaljer
SECURALL PRODUCTS -

Horisontella trumskåp Trumvagga

ModellArtikelPris (ex moms)
DC6CJ6RGL-
RFQ

Trumvaggar och tippbilar

Trumhållare och tippar förenklar lagring, lastning och lossning samt utmatning av ståltrummor. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa enheter från märken som Dayton, Keysco Tools, Morse Drum, Romold, Vestil och Wesco. Dessa trumvaggor och tippar hjälper till att lätt manövrera trummor runt arbetsplatserna. Wesco trumvaggar är konstruerade för förvaring, transport, rotering och dränering av ståltrummor med en maximal lastkapacitet på 1000 lb. Dessa enheter är utrustade med två teleskopiska trähandtag för att tillhandahålla tvåhandskontroll och en konfigurerbar arm för att rotera trumman. De har fyra 4-tums (OD) polyolefin hjul monterade inuti ramen för att ge icke-märkbar bärbarhet. Trumlastbilar från Morse trumma har robust, kraftig vinkeljärnkonstruktion och är utrustade med tippspak (utvalda modeller) för att dra över tunga upprätta valsar på vaggan. De levereras vidare med ett stålrör med en krok för att koppla ihop trummans övre kant och finns i lastkapacitet på 70, 600, 1000, 1600 och 2400 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?