Trumma Deheader

Filter

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa trumavskiljare från märken som Wesco, Basco och ...Läs mer

VESTIL -

Manuell och elektrisk trumavtappare

StilModellHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)
ANFCW2"1.5 "Bronze2"6 403 SEK
BD-HEAD-114 "3"Stål5.5 "2 550 SEK
WESCO -

Deheaders

Wesco-trumhuvud används ofta för att ta bort huvuden från ståltrummor av vilken storlek som helst inom kemi-, livsmedels-, läkemedels- och förpackningsindustrin. Dessa ståltrumskärare erbjuder återvinning av trummor utan risk för att klippa ut trummorna med en blåslampa. De har ett utbytbart skarpt blad av härdat stål och ett robust handtag av plast för användarkomfort.

StilModellHandleTotala höjdenTotal breddPris (ex moms)
A272018Ergonomiskt handtag4.25 "6"1 849 SEK
B272303Plast5.875 "5.75 "987 SEK
VESTIL -

DD-seriens manuella trumavskiljare

StilModellFärghandtag LängdHöjdLängdMaterialBreddPris (ex moms)
ADD-10Blå12 "5.25 "21 "Stål6.5 "2 178 SEK
BDD-9Blå15 "5.5 "4.5 "Stål18 "1 237 SEK
CDD-9-NSBronze15 "4"21 "Bronze6"-
RFQ
VESTIL -

Ersättningsblad

StilModellFärgHöjdLängdMaterialMaterial skärBreddPris (ex moms)
ADDB-1Blå1 / 2 "2 3 / 4 "--2 5 / 8 "382 SEK
BDDB-2Blå0.38 "2.88 "StålMedium metall2.5 "382 SEK
CDDB-1-NSBronze3 / 8 "2 5 / 8 "MässingMedium Cut2 1 / 2 "2 294 SEK
VESTIL -

DD-seriens trumdeheaders

StilModellFärgHöjdLängdMotor HPPassar till skärande lockKraftkällaBreddPris (ex moms)
ADD-EZ-ESvart24 "12 "0.09 hk3 till 5Självgående, elektrisk10 "99 735 SEK
BDD-EZ-MSvart18 "12 "-3 till 5Manuell7"58 443 SEK
CDD-MSvart12 "12 "-1Manuell4"12 074 SEK
DDD-EX-AGul25 "17 "1 / 2 hp1 till 2Luft11 "134 925 SEK
EDD-EX-EGul25 "17 "1 / 3 hp1 till 2elektriska11 "151 405 SEK
VESTIL -

Ersättningsblad för skärhuvud

StilModellFärgPris (ex moms)
AD-HEAD-GKSvart443 SEK
BD-HEAD-BSilver427 SEK
BASCO -

Trumma avtappare Elektrisk stål / aluminium

ModellArtikelPris (ex moms)
WK10025AF7MMT56 425 SEK
WESCO -

Förzinkad Heavy Duty Deheader

ModellArtikelPris (ex moms)
440013AG7HKD1 497 SEK
WESCO -

Trumma Deheader Aluminium Brons

ModellArtikelPris (ex moms)
272301AB3BGH-
RFQ

Trumma Deheader

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av högkvalitativa trumskalare från märken som Wesco, Vestil och Basco. Dessa huvuden används för att ta bort täta locköverdrag / tätningar av ståltrummor av alla mått och storlekar i livsmedels-, kemikalie-, läkemedels- och förpackningsindustrin. Med ett utbytbart skarpt blad och ett robust men ändå bekvämt plasthandtag, föredras trumma-avredningsverktyg framför blåslampor medan de hanterar trummor som innehåller lättantändliga / känsliga föremål eftersom de minskar risken för att starta eld och tillåter återvinning av trumma. För olika arbetsförhållanden erbjuds dessa trumskärare i en mängd olika bladmaterial, handtag, höjder och längder.

Vanliga frågor

Hur fixeras en trumma på en trumma?

De flesta av trumborttagningsverktygen har ett skruvstädliknande grepp för att tätt hålla trummornas kanter och ger en säker drift utan att användarna alltid håller i enheterna.

Är trumhuvudena, skurna med verktyg för trumavhuvud, säkra att hantera?

Utvalda trumlockar från Vestil har ett skärblad som plattar ut den skurna kanten och inte lämnar en vass eller taggig kant på trumman eller trumhuvudet.

Vilka tillbehör är kompatibla med dessa trumavskiljare?

De kompatibla tillbehören med dessa trumavtryckarverktyg är utbytesblad, skärhjul, växel-/bussningssatser och trumnycklar.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?