Trumdispensrar

Filter

APPROVED VENDOR -

Vertikal trumlyftare och dispenser

StilModellTotala höjdenTotal breddTypPris (ex moms)
A12R53844ft.27ft.Manuell4 950 SEK
B12R54145.5ft.33.25ft.inriktad9 848 SEK
MORSE DRUM -

Power Tilt Under-Hook Kontrol-Karrier

Morse Power Tilt Kontrol-Karriers är designade för applikationer under kroken. De är idealiska för att lyfta plast-, stål- och fibertrummor som väger upp till 1500 lb. 195A-serien Kontrol-Karriers har en 1/3-fas TEFC växelströmsmotor, med två-knapps styrhängen för full 360-graders rotation i båda riktningarna) tillhandahålla kontrollerad utmatning. De har också två polyesterremmar med spärr för att säkra trummor. Välj från ett brett utbud av Kontrol-Karriers under luren, även tillgänglig i en luftdriven variant på Raptor Supplies.

StilModellTrumma Dia.ArtikelFasGnistbeständigTilt stilSpänningPris (ex moms)
A195A-1-115-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC115V AC115 115 SEK
A195A-1-220-50-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier220V AC118 847 SEK
A195G-3-460-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V127 199 SEK
B195G-1-220-5022 1 / 2 "Trumhållare1-Effekt220V AC127 834 SEK
A195A-3-46022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier460V117 676 SEK
C195A-A22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-NejLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-112 187 SEK
A195G-1-11522.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier115V AC123 889 SEK
A195G-3-23022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet1NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC118 806 SEK
C195GM-A22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-JaLuftkraft--
RFQ
C195G-A22.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-NejLuftmotor Power-Tilt Kontrol-Karrier-122 967 SEK
A195A-3-23022.5 "Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet3NejAC Power-Tilt Kontrol-Karrier230V AC109 187 SEK
MORSE DRUM -

Drum Karrier under haken, handhållen tiltkontroll

Morse Drum-Karriers flyttar, lutar och dispenserar innehållet i en laddad trumma. De är idealiska för trummor med ribbat stål, plast, stål eller fiberkonstruktion, som väger upp till 800 lb. Dessa Drum-Karriers har en manuell lutningsmekanism för låg nivåhällning med full 360-graders rotation i båda riktningar och en låsmekanism för låsning trumman i önskade vinklar. De är utrustade med ett tvådelat trumhållningssystem för att hålla trummorna säkert och förhindra att de glider när de lyfts. Välj mellan ett brett utbud av Trum-Karriers under kroken, tillgängliga för trumdiametrar upp till 2 tum Raptor Supplies.

StilModellTrumma Dia.MaterialGnistbeständigPris (ex moms)
A85C21 "till 23"-Nej6 655 SEK
B8522.5 "KolstålNej7 080 SEK
C85AM22.5 "-Ja-
RFQ
D85G22.5 "-Nej9 706 SEK
E85i-SS22.5 "Rostfritt stålNej19 028 SEK
F85A22.5 "-Nej6 289 SEK
StilModellGnistbeständigPris (ex moms)
A186Nej22 169 SEK
A186MJa-
RFQ
MORSE DRUM -

Kontrol-Karrier Underkrok Trumhållare / Tilter / Dispenser

StilModellKapacitetTrumma Dia.Trummans storlekArtikelMaterialGnistbeständigPris (ex moms)
A185G800 Ibs22.5 "30 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudetStålNej18 233 SEK
A185AM800 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Ja-
RFQ
B185S-LA800 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Nej31 321 SEK
A185A800 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumlyftare med underkrok-Nej14 559 SEK
A185A-HD1500 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudetKolstålNej18 151 SEK
C185A-HDSS1500 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudetRostfritt stålJa36 751 SEK
A185 AM-HD1500 Ibs22 "till 23.5"55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Ja-
RFQ
D185S-HD-FP1500 Ibs22 "till 23.5"-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Nej31 760 SEK
A185G-HD1500 Ibs22.5 "55/30 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet--21 007 SEK
E185A-GR2000 Ibs22.5 "55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Nej37 715 SEK
F185XMGR2500 Ibs22.5 "-Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Ja-
RFQ
G185XGR2500 Ibs22.5 "55 gal.Trumbärare med krokar med kugghjul för att lyfta och hälla trumma över huvudet-Ja55 545 SEK
MORSE DRUM -

Kontrol-Karrier för 208-liters stål- eller plasttrumma, SS, 680 kg kap

ModellArtikelPris (ex moms)
KF-185S2-HDAF6EZR120 685 SEK
MORSE DRUM -

Anpassad trumkarrier

ModellArtikelPris (ex moms)
85S-NDTCD8YUP34 102 SEK
MORSE DRUM -

Trumförare med underkrok, kapacitet på 900 pund

ModellArtikelPris (ex moms)
KF-185S3-HDCD8YUR129 239 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?