Trumma Dollies

Filter

Trumdockor används för att transportera tomma eller fulla trummor på golvnivå. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av trumdockor från märken som Luft...Läs mer

MORSE DRUM -

Fyrkantiga trumdockor

Morse 34-serie trumdockor är utformade för att flytta stål-, plast- och fibertrummor i upprätt läge för materialhantering och distribution. De har ett platt fyrkantigt däck med rundade hörn för att förhindra att trummor glider och faller av och polyolefin-svänghjul för att motstå tunga laster upp till 1000 rostfritt stålkonstruktion gör dem lättare att rengöra och underhålla. Välj mellan ett brett utbud av dessa fyrkantiga trumdockor, tillgängliga för trummor med diameter 304 och 20 tum Raptor Supplies.

StilModellDolly WidthTrumma Dia.Trummans storlekFinishPris (ex moms)
A34-SS12 "Upp till 24 "55 gal.-3 461 SEK
A34-30SS17.125 "20 "30 gal.Bead Blast3 390 SEK
B34-3017.125 "20 "30 gal.Pulverlackat2 390 SEK
B3420 "24 "55 gal.Pulverlackat2 841 SEK
WESCO -

Trumdockor av rostfritt stål

Wesco trumdockor i rostfritt stål har en helt svetsad konstruktion med en skyddande pulverlackfinish och används vid transport av plast-, fiber- och ståltrummor. Dessa FM-godkända trumdockor har en tre-tums svänghjul för extra stabilitet och enkel rörlighet. Wesco trumdockor har polypropylen eller hårda gummihjul med rostfritt stål eller förzinkade vridriggar.

StilModellLastkapacitetTrumkapacitetUtanför Dia.HjulmaterialHjulmaterialPris (ex moms)
A240198900 lb.85 gal.31.5 "Hårt gummiZinkplatta3 397 SEK
A240199900 lb.85 gal.31.5 "Hårt gummiRostfritt5 159 SEK
B240192900 lb.30 gal.24 "Hårt gummiZinkplatta2 658 SEK
B240193900 lb.30 gal.24 "Hårt gummiRostfritt4 351 SEK
B240195900 lb.55 gal.28.5 "Hårt gummiZinkplatta3 089 SEK
B240196900 lb.55 gal.28.5 "Hårt gummiRostfritt4 813 SEK
A2402001000 lb.85 gal.31.5 "Vit polypropenRostfritt5 667 SEK
B2401941000 lb.30 gal.24 "Vit polypropenRostfritt4 719 SEK
A2401971000 lb.55 gal.28.5 "Vit polypropenRostfritt5 303 SEK
LEGACY -

Trumma Dolly

StilModellCaster Dia.HjulmaterialHjulbreddTrumkapacitetHöjdInuti Dia.Utanför Dia.Pris (ex moms)
ADD52"Plast7 / 8 "5 gal.3.5 "12.125 "17.5 "1 493 SEK
BDD553"Stål1.13 "55 gal.6"24.5 "24.875 "2 052 SEK
VESTIL -

DTR-seriens trumnivåer

Vestil trumskikt är utformade för att öka lagringsutrymmet genom att stapla trummor bekvämt i lager, bearbetningsanläggningar och monteringslinjer. De har en lätt design för enmansoperation och kan hantera ståltrummor staplade upp till fem enheter. Dessa nivåer är kompatibla med 30-, 55- och 85-gallons ståltrummor och finns i 20-, 24- och 28-tums längdalternativ på Raptor Supplies.

StilModellTrummans storlekInuti Dia.LängdBreddPris (ex moms)
ADTR-2030 gal.20 1 / 8 "20.5 "20.5 "2 037 SEK
BDTR-2455 gal.24 1 / 8 "24.5 "24.5 "2 349 SEK
CDTR-2885 gal.27 5 / 8 "28 "28 "2 508 SEK
MORSE DRUM -

Dolly Handtag

Morse dolly-handtag är lämpliga för att manövrera trumdockor genom trånga utrymmen i lager, mat & dryck och tillverkningsanläggningar. De har stål / rostfritt stålkonstruktion som motstår böjning och brott medan de bogserar tunga laster och mjuka grepp för användarkomfort.

StilModellMaterialPris (ex moms)
A24-SSRostfritt stål9 498 SEK
A24Stål3 327 SEK
LINCOLN -

Bandet Dolly

StilModellTrumkapacitetUtanför Dia.Pris (ex moms)
A841918 gal.12 "1 556 SEK
B8419216 gal.14 "1 747 SEK
MORSE DRUM -

Runda trumdockor

Morse runda trumdockor är perfekta för att flytta plast-, stål- och fibertrummor och hinkar för materialhantering i tillverkningsanläggningar och bilanläggningar. De har en bred bas för att ge stabilitet och förhindra att trumman välter under transport. Valda modeller har gnistbeständig Monel-legeringskonstruktion för enkel användning i miljöer med spår av brandfarliga vätskor / föreningar. Välj från ett brett utbud av dessa trumdockor, tillgängliga i stål, rostfritt stål och galvaniserat stål Raptor Supplies.

StilModellTrumma Dia.Trummans storlekFinishHöjdMaterialHjulmaterialPris (ex moms)
A14-30SS20 "30 gal.--Rostfritt stålpolyolefin4 505 SEK
B14-3020 "30 gal.Pulverlackat20 "Stålpolyolefin2 608 SEK
A14-SS23 "55 gal.Bead Blast28.5 "Rostfritt stålpolyolefin4 588 SEK
C14-SSC23 "55 gal.Bead Blast-Rostfritt stålpolypropylen7 291 SEK
B1423 "55 gal.Pulverlackat28.5 "Stålpolyolefin2 256 SEK
B14M23 "55 gal.Pulverlackat-Stålpolyolefin-
RFQ
D14-G23 "55 gal.Galvaniserad-Stålpolyolefin4 171 SEK
WESCO -

Ståltrumdockor

Wesco trumdockor har svetsade stålramar med förstärkta stödben för att transportera en maximal belastning på 1000 lb. Dessa vagnar har en trumklocka över styrtappen för laststabilitet och fyra hårdgummi / sintrade järnhjul strategiskt placerade längre ifrån varandra för att möjliggöra större stabilitet och enkelhet rörlighet. Wesco trumdockor & är idealiska för transport av 30, 55 och 85 gallon fat.

StilModellLastkapacitetTrumkapacitetUtanför Dia.Inuti Dia.DiameterHjulmaterialPris (ex moms)
A240029900 lb.30 gal.24 "19 "19Hårt gummi1 528 SEK
A240031900 lb.55 gal.28.5 "24 "24Hårt gummi1 589 SEK
A240089900 lb.85 gal.31.5 "27 "27Hårt gummi1 811 SEK
A2400881000 lb.85 gal.-27 "3"Sintrad järn1 875 SEK
A2400301000 lb.55 gal.28.5 "24 "24Sintrad järn1 749 SEK
A2400281000 lb.30 gal.-19 "3"Sintrad järn1 707 SEK
APPROVED VENDOR -

Trumma Dolly

StilModellMaterialCaster Dia.HjulmaterialAntal hjulUtanför Dia.HjulbreddFärgTrumkapacitetPris (ex moms)
A48J133polypropylen3"polypropylen524.25 "1.25 "Grå30, 55 gal.1 503 SEK
B6FVH5Rostfritt stål3"polypropylen421 "1.25 "Silver30 gal.3 256 SEK
C6FVH9Rostfritt stål3"polypropylen524 "1.875 "Silver55 gal.3 962 SEK
D6FVJ0Rostfritt stål5"polypropylen524 "1.5 "Silver55 gal.4 395 SEK
E6FVH6Rostfritt stål3"polypropylen424 "1.875 "Silver55 gal.3 689 SEK
F6FVH7Rostfritt stål3"polypropylen424 "1.25 "Silver55 gal.3 165 SEK
G6FVH8Rostfritt stål3"polypropylen524 "1.25 "Silver55 gal.3 780 SEK
H1XWA1Stål3"polyolefin524.875 "1.25 "Grå55 gal.1 376 SEK
I48J137Stål4"Fenol424.375 "1 11 / 16 "Blå55 gal.2 241 SEK
J48J135Stål3"Stål327-9 / 16 "1 5 / 16 "Blå55 gal.2 293 SEK
H1XWA2Stål2.875 "Stål525 "1.25 "Grå55 gal.1 491 SEK
K6FVJ2Stål3"polypropylen424 "1.25 "RedUpp till 55 gal.3 621 SEK
L1XUZ8Stål3"polyolefin422.25 "1.25 "Grå30 gal.972 SEK
L1XUZ9Stål3"polyolefin426.375 "1.25 "Grå55 gal.1 239 SEK
M48J138Stål3"polypropylen524.125 "1.25 "Blå55 gal.1 572 SEK
N48J136Stål4"polypropylen826-11 / 16 "1.25 "Blå55 gal.2 332 SEK
O6FVJ6Stål3"polypropylen424 "1.875 "Silver55 gal.1 634 SEK
VALLEY CRAFT -

Trumma Dollies

Valley Craft trumdockor är utformade för att transportera plast-, stål- och fibertrummor som väger upp till 1000 lb. Stålkonstruktionen och åttkantformen gör det möjligt att hålla fat i olika former, med diametrar upp till 28 tum. De upphöjda kanterna hindrar trumman från att av misstag rulla av. Dessa trumdockor har polyolefinhjul som ger manövrerbarhet i alla riktningar. Välj bland ett stort utbud av trumdockor, tillgängliga i varianter med och utan absorberande krage (för att suga upp olja eller utmatad vätska).

StilModellPris (ex moms)
AF89709A22 854 SEK
RFQ
BF89713A63 293 SEK
RFQ
VESTIL -

DRUM-serien Multi-purpose trumdockor

StilModellKapacitetHjulmaterialRammaterialHöjdMaterialPris (ex moms)
ADRUM-TRI-H900 IbsHårt gummiStål5.88 "Stål1 613 SEK
BDRUM-QUAD-CS-SS900 IbsHårt gummiRostfritt stål6.5 "Rostfritt stål4 829 SEK
CTRUM-QUAD-H900 IbsHårt gummiStål6.25 "Stål1 801 SEK
DTRUM-QUAD-C1200 IbsGjutjärnStål6.06 "Stål1 880 SEK
EDRUM-TRI-C1200 IbsGjutjärnStål5.88 "Stål1 849 SEK
GRAINGER -

Trumma Dollies

StilModellArtikelPris (ex moms)
AAI-424-MCTrumma Dolly3 728 SEK
BTRUMMA-DRH-HR-TLTTrumma Dolly2 747 SEK
CTRUMMA-SP-32-12-CSupportring2 743 SEK
DTRUMMA-SP-28-9-HSupportring2 124 SEK
E9TV13Supportring1 731 SEK
FTRUMMA-SP-28-12-CSupportring2 264 SEK
GTRUMMA-SP-32-9-HSupportring2 417 SEK
WESCO -

Specialdockor

Wesco trumdockor har avtappningspluggar och T-handtag och är effektiva vid transport av fiber-, plast- och ståltrummor. Dessa dockor är utrustade med 3 tum, svängbara hjul av gummi och kan hantera industriella trummor på 30 och 55 liter med kapacitet på upp till 900 kg. Valda dockor med aluminium- och ståltrummor har solida bottnar som fungerar som en sump för små spill eller läckage och avtagbart avlopp pluggar för att frigöra spill från vagnarna. Välj mellan ett brett utbud av Wesco specialdockor i runda och fyrkantiga former Raptor Supplies.

StilModellLastkapacitetMaterialUtanför Dia.TypNedersta typPris (ex moms)
A240033900 lb.Stål24.5 "RundaIhålig2 064 SEK
B240044900 lb.Aluminium24.5 "RundaIhålig3 754 SEK
C240040900 lb.Stål25.75 "FyrkantFyrkant4 108 SEK
D240043900 lb.Aluminium24.5 "RundaFastämne6 129 SEK
ROMOLD -

Drom Dolly

StilModellPris (ex moms)
APDD2 530 SEK
BPDDH3 502 SEK
VESTIL -

DRUM Series Tiltande trumdockor

StilModellKapacitetHjulmaterialHjulbreddHandtag ingårhandtag LängdHöjdPris (ex moms)
ADRUM-TRI-H-TLT900 IbsStål1 1 / 4 "Nej-5.88 "2 351 SEK
BTRUM-QUAD-H-TLT900 IbsHårt gummi1 1 / 4 "Ja48 "6.25 "2 194 SEK
CTRUMMA-DRH-HR-TLT1000 IbsHårt gummi0.25 "Ja36 "6.25 "2 900 SEK
DDRUM-QUAD-C-TLT1200 IbsGjutjärn1 1 / 4 "Ja48 "6.06 "2 271 SEK
EDRUM-TRI-C-TLT1200 IbsStål1.13 "Nej-5.88 "2 804 SEK
APPROVED VENDOR -

Justerbar Drum Dolly

StilModellHjulmaterialHjulbreddPris (ex moms)
A6FVJ4polypropylen1.875 "2 254 SEK
B6FVJ5Stål1.25 "2 437 SEK
GRAINGER -

Pail Dolly

StilModellFärgPris (ex moms)
A38RY67Beige432 SEK
B38RY68Svart478 SEK
VESTIL -

DRUM Series Overpack Drum Dollies

StilModellKapacitetHjulmaterialHöjdInuti Dia.Pris (ex moms)
ATRUMMA-SP-28-9-H900 IbsHårt gummi5.88 "28 "2 444 SEK
BTRUMMA-SP-32-9-H900 IbsHårt gummi5.88 "31.625 "2 429 SEK
CTRUMMA-SP-32-12-C1200 IbsStål5.63 "31.625 "2 601 SEK
DTRUMMA-SP-28-12-C1200 IbsStål5.63 "28 "2 712 SEK
VESTIL -

DRUM-DP Series trumdockor i polyeten

StilModellKapacitetFärgRammaterialHöjdInuti Dia.MaterialPris (ex moms)
ATRUMMA-DP-LD-30-BK300 IbsSvartHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE1 613 SEK
RFQ
BDRUM-DP-LD-30-BU300 IbsBlåHDPE8.44 "19 1 / 8 "HDPE1 613 SEK
RFQ
CTRUMMA-DP-LD-55-BK300 IbsSvartHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE1 786 SEK
RFQ
DDRUM-DP-LD-55-BU300 IbsBlåHDPE8.31 "23 5 / 8 "HDPE1 786 SEK
RFQ
EDRUM-DP-HD-55-BU600 IbsBlå, gulStål, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Stål, termoplast med hög densitet1 896 SEK
RFQ
FDRUM-DP-HD-30-BU600 IbsBlå, gulStål, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Stål, termoplast med hög densitet1 803 SEK
RFQ
GDRUM-DP-HD-55-BK600 IbsSvart gulStål, HDPE8.5 "23 5 / 8 "Stål, termoplast med hög densitet1 896 SEK
RFQ
HDRUM-DP-HD-30-BK600 IbsSvart gulStål, HDPE8.63 "19 1 / 8 "Stål, termoplast med hög densitet1 803 SEK
RFQ
VESTIL -

DRUM Series mobila trumdockor

StilModellArtikelHöjdKapacitetCaster Dia.Inuti Dia.MaterialAntal hjulStilPris (ex moms)
ADRUM-XCJusterbar Drum Dolly5.06 "1200 Ibs3"-Stål4Justerbar3 322 SEK
BDRUM-XHJusterbar Drum Dolly5.31 "1000 Ibs3"-Stål4Justerbar3 277 SEK
CTRUMMA-DRH-HRTrumma Dolly6.25 "1000 Ibs3"23.5 "Stål4Med handtag1 927 SEK
DDRUM-HDTrumma Dolly8"2000 Ibs4"-Stål4-2 869 SEK
ETRUMMA-FSD-SS-55-NTrumma Dolly6.88 "1100 Ibs3"23.3 "Rostfritt stål5-5 126 SEK
RFQ
FTRUM-SS-55-HTrumma Dolly6"800 Ibs3"-Rostfritt stål4-3 620 SEK
VESTIL -

LO-DC Series Lo-Profile Drum Caddies

StilModellMaterial för bakhjulKapacitetHjulmaterialHjulbreddVagghöjdFramhjulsmaterialBredd på främre hjulArtikelPris (ex moms)
ALO-DC-CIGjutjärn1200 IbsGjutjärn2" styv, 1 3/8" vridbar0.5 "Gjutjärn1.38 "Trumma Dolly3 010 SEK
BLO-DC-MRForm på gummi1000 IbsForm på gummi2" styv, 1 1/4" vridbar1 / 2 "Form på gummi1.25 "Trumvagga2 697 SEK
RFQ
CLO-DC-PHFenol1200 IbsFenol2"0.5 "Fenol1.5 "Trumma Dolly3 276 SEK
DLO-DC-PUPoly på stål1200 IbsPoly på stål2"0.5 "Poly på stål1.38 "Trumma Dolly2 932 SEK

Trumma Dollies

Trumdockor används för att transportera tomma eller fulla trummor på golvnivå. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av trumdockor från märken som Air Systems International, Eagle, Grainger, Justrite, Lincoln, Morse, Vestil, Wesco & mer. Grainger pail drum dockies ger en bekväm metod för att flytta trummor i kök, tillverknings- och livsmedelsbearbetningsanläggningar, färg- och smörjmedelindustrier och lager. Dessa trumdockor har polypropylenkroppar och 5 kraftiga hjul för överlägsen manövrerbarhet, som tål belastningar på upp till 75 kg. De passar 5, 6 och 15 gallon avsmalnande hinkar av plast eller stål. Erbjuds i svarta och beige färger. Justrit trumdockor är idealiska för transport eller ompositionering av trummor i vertikal / upprätt position. Dessa stål dockor med plasthjul kan enkelt lyfta och flytta 1 gallon trummor. Valda trumdockor finns också med fästhandtag.

Vanliga frågor

Är hjulen på Vestil mobila trumdockor jordade?

Nej, hjulen är inte jordade eller antistatiska.

Vad är lasthanteringsförmågan hos Morse Clamp+Go dollyhandtag?

De används med trummor som väger upp till 1000 lb.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?