Trummixare

Filter

Trumblandare används för att blanda eller blanda pulverformiga och granulära fasta ämnen i vattenlösningar eller viskösa vätskor. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa trummixer från märken som Dayton, QEP och Stenner.
DAYTON -

Ibc Mixer Bung 316 rostfritt stål

Dayton IBC-blandare är idealiska för att blanda material i mellanliggande bulkbehållare och har propellervingar som kollapsar för att tillåta inträde genom tapphålet. Dessa enheter kan bekvämt flyttas från en behållare till en annan och är idealiska för att blanda / blanda lågviskösa vätskor. Välj från en rad av dessa IBC-blandare tillgängliga i 1/2 och 3/4 HP alternativ.

StilModellHPPris (ex moms)
A32V1371/221 909 SEK
A32V1383/422 310 SEK
DAYTON -

Öppna trumblandare, 316 rostfritt stål

Daytons öppna fatblandare är tillverkade för att blanda innehållet i en tank till en homogen blandning. De är lämpliga för att blanda lågviskösa vätskor och lösa upp låga koncentrationer av fasta ämnen i vatten, lätta oljor och sirap. Dessa blandare kommer med ett TEFC-motorhuvud på toppen och en roterande axel med propeller i änden för att blanda innehållet. Daytons öppna fatblandare kan bekvämt monteras över huvudet på en annan fat och har en justerbar axel för optimal blandning. Välj från en rad av dessa öppna trumblandare, tillgängliga i 5/8 och 1/2 tums axeldiametrar.

StilModellHPMax. VarvtalAxel Dia.SkaftlängdPris (ex moms)
A32V1341/217505 / 8 "32 "11 446 SEK
A32V1331/417501 / 2 "32 "9 433 SEK
B32V1221 / 4 till 1 / 220005 / 8 "35 "8 369 SEK
DAYTON -

Agitator luftblandare

Dayton omrörarluftblandare är utformade för att blanda komponenterna i en färghink, för att ge en jämn blandning och ta bort luftbubblor. De är gjorda av 316 rostfritt stål för att täcka en hink på max 55 gallon. Dessa blandare används vanligtvis för behållare med lock och har ett avtagbart skaft för enkel montering och förvaring. Välj från en rad av dessa luftblandare för omrörare, tillgängliga i axellängder på 12 och 32 tum.

StilModellHPMax. VarvtalSkaftlängdPris (ex moms)
A32V1321/2100032 "8 548 SEK
B32V1311/3200012 "6 963 SEK
DAYTON -

Trumblandare, 1/2 hk, 316 rostfritt stål

Dayton trumblandare är konstruerade för att blanda innehållet i en tank och göra en homogen blandning. De är lämpliga för att blanda lågviskösa vätskor. De löser låga koncentrationer av fasta ämnen i vatten, lätta oljor och sirap. Dessa trumblandare har ett justerbart skaft för blandning och monteras enkelt över huvudet på en annan trumma. Välj mellan propp-införing och sidomonterad trumblandare varianter, tillgängliga på Raptor Supplies..

StilModellHPMax. VarvtalSkaftlängdTypPris (ex moms)
A32V1231/2200032 "Bung in13 270 SEK
B32V1351/2172532 "Sidmontering10 672 SEK
C32V1361/2172529 "Bung in11 543 SEK
D32V1241 / 4 till 1 / 2200032 "Bung in10 075 SEK
DAYTON -

Tank Mixer Direct Drive, 316 rostfritt stål

Dayton tankblandare är konstruerade för att blanda små tankar och fat med öppet huvud som innehåller lågviskösa vätskor som lättolja och sirap. De kan monteras bekvämt och underlättar att axelvinkeln enkelt kan flyttas från en container till en annan. De har luftdriven mixerklämma till tankfälg och standardaxel för att förlänga propellern upp till 48 tum. Välj från ett brett utbud av dessa tankblandare tillgängliga i 1 och 2 HP alternativ.

StilModellHPAxel Dia.Pris (ex moms)
A32V12715 / 8 "14 354 SEK
B32V12823 / 4 "16 285 SEK
DAYTON -

Tankblandare växellåda, 316 rostfritt stål

Dayton tankblandare är integrerade med en växeldrift för effektiv blandning i en öppen ståltank. Dessa blandare monteras enkelt på tankväggen och kan placeras med hjälp av monteringsklämman. De har en helt sluten fläktkyld elmotor och ett monteringsfäste för att klämma fast tankväggen. Välj från en rad av dessa tankblandare tillgängliga i 48 och 60 tums axellängder.

StilModellHPSkaftlängdPris (ex moms)
A32V1401/248 "28 910 SEK
A32V1391/348 "25 052 SEK
A32V1413/460 "31 544 SEK
DAYTON -

Laboratorieblandare

StilModellHPMax. VarvtalAxel Dia.SkaftlängdPris (ex moms)
A32V1291/220001 / 2 "12,16,20,24 "11 557 SEK
B32V1421/2017005 / 16 "30 "6 235 SEK
DAYTON -

Ibc Mixer 1/2 Hp 316 rostfritt stål

ModellArtikelPris (ex moms)
32V125AC6BZM25 462 SEK
DAYTON -

Handhållen luftblandare storlek 5 till 10 gallon

ModellArtikelPris (ex moms)
32V130AC6BZT9 012 SEK
QEP -

Trummixer, 120V, 2 hastigheter

ModellArtikelPris (ex moms)
21700CH6JCZ3 524 SEK
Se detaljer

Trummixare

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av kraftiga omrörare, IBC, laboratorie-, handhållna, kraft-, tank- och öppna trumblandare från Dayton, QEP och Stenner för en mängd olika blandningsjobb. Dessa blandare är utformade för att blanda eller blanda pulverformiga och granulerade fasta ämnen i vattenlösningar eller viskösa vätskor. De flesta av dem har en kropp i 316 rostfritt stål för att ge motstånd mot gropfrätning och spaltkorrosion. De öppna elektriska TEFC-växlarna har en maximal hastighet och längd på 2200 rpm respektive 24-1/2 tum.
De lätta och lätta att bära handblandare har en luftreglerventil för blandning med låg hastighet utan att stanna eller överhettas. Dessa blandare används huvudsakligen i öppna toppbehållare som har en kapacitet på 5 till 10 liter och finns också i tryckområdet 50 - 80 psi. Vi erbjuder även UL-listade tankblandare med en enda motor med 120 VAC-klassificering, PVC-monteringsfästen och en glasfiberaxel, perfekt för tillverkning av soda som används i gödselmedel. Ett brett utbud av dessa blandare finns i olika hästkrafter, motortyper och roterande hastigheter på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en trummixer?

Viktiga faktorer inkluderar typen av material som blandas, önskad blandningshastighet, storleken på trumman och den erforderliga kapaciteten.

Hur underhålls trumomrörare?

Regelbundet underhåll av trumrörarblandare bör innefatta inspektioner av omröraren och trumman med avseende på slitage och skador, samt regelbunden rengöring och smörjning av komponenterna.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?