Trumpumpmotorer

Filter

DAYTON -

Trumpumpmotorer

Dayton trumpumpsmotorer är luft- eller elektriska maskiner som används för att driva pumphjulet på en trumpump för att dra ut vätskor ur en behållare. Dessa motorer drar ström direkt från ett internt uppladdningsbart batteri eller ett eluttag och är utrustade med ODP/TEFC-kapslingar för att förhindra inträngning av damm och överhettning av motorn. De har hölje av plast/anodiserat aluminium för att motstå korrosion på utsatta ytor och levererar hastigheter upp till 10000 XNUMX rpm.

StilModellArtikelHzKroppsdia.DutyMata in wattisolering klassLängd mindre axelMotorvarvtalPris (ex moms)
AS4-AIRTrumppumpmotor-5-7 / 8 "Kontinuerlig--3 9 / 16 "300 till 11,0006 401 SEK
BM3V-115vTrumppumpmotor50/607-1 / 8 "Kontinuerlig650Klass B10 "3500 till 10,0007 234 SEK
C55EC76Trumppumpmotor-------22 006 SEK
RFQ
DA100007Trumppumpmotor-5-1 / 2 "Kontinuerlig--6.625 "60007 485 SEK
ES1-115vTrumppumpmotor606-1 / 2 "Kontinuerlig230Klass B5.375 "6000 / 13,0004 200 SEK
F5UWF1Trumppumpmotor60--600F-10,6004 960 SEK
G5UWF2Trumppumpmotor-------5 614 SEK
H55EC71Trumppumpmotor-------13 698 SEK
RFQ
C55EC75Trumppumpmotor-------23 106 SEK
RFQ
I11Z376Trumppumpmotor-5"Intermittent370--10,0005 800 SEK
J1DLK6Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,0008 285 SEK
K1DLK7Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,0009 270 SEK
L1DLK8Motor604-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 327 SEK
L1DLK9Motor504-1 / 2 "Intermittent825H-10,00011 559 SEK
FINISH THOMPSON -

Sladdlös trumpumpmotor 230v laddare

ModellArtikelPris (ex moms)
S6AD3UBY7 446 SEK

Trumpumpmotorer

Trumpumpmotorer är el- eller luftdriven utrustning som är lämplig för att suga vätskor som syror, alkalier, farliga kemikalier och mineraloljor ur en behållare. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dayton- och Finish -Thompson -pumpmotorer som erbjuds i polypropen, 316 rostfritt stål, PVDF (polyvinylidenfluorid), CPVC (klorerad polyvinylklorid) och aluminiummaterialalternativ. Trumpumpsmotorer av Dayton har en gängad anslutning på basen för att ansluta ett nedsänkningsrör och slutföra pumpenheten. Dessa enheter hämtar ström direkt från ett eluttag eller ett internt uppladdningsbart batteri för att driva pumphjulet för att pumpa icke-brandfarliga vätskor. 110/220 V-motorerna, med en effekt på 1 hk, finns i ODF-kapslingar (öppen droppsäker) och TEFC (helt sluten fläktkyld) för att förhindra överhettning av motorn, orsakad av kontinuerliga processer. Avsluta Thompson trumpumpmotorer är lämpliga för pumpning av bränsle och andra brandfarliga / brännbara vätskor som diesel, bensin, fotogen och eldningsoljor. Dessa enheter har ett explosionssäkert hölje som förhindrar alstring av gnistor som kan antända ångor eller gaser från lättantändliga medier. De ger kontinuerligt arbetsflöde med en full belastning på 5.7 ampere och en maximal rotationshastighet på 10000 RPM.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?