Trumpumprör

Filter

StilModellFör användning påTotal längdPris (ex moms)
AEFP-165 Gal. Skopor19.25 "3 144 SEK
AEFP-54Superväskor57.25 "6 257 SEK
FINISH THOMPSON -

Drum Pump Tube Polypropylen

StilModellAdaptertyppH-intervallPumpkroppsmaterialVättade materialPris (ex moms)
AEndast EFP-40-pumpTillval 2 "IPS-gänga 1074296-10polypropylenPP, PTFE, FKM, 316SS3 773 SEK
BEndast EFV-40-pumpTillval 2 "IPS-gänga 1074301-14Polypropen / PVDFPP, PTFE, PVDF, FKM, legering 6254 799 SEK
StilModellFör användning påTotal längdPris (ex moms)
AEFS-165 Gal. Skopor19.25 "8 804 SEK
AEFS-4030,55 Gal. Trummor43.25 "10 393 SEK
AEFS-48backar51.25 "11 371 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumppumprör

StilModellFör användning påHöjdTotal längdpH-intervallPumpkroppsmaterialVättade materialPris (ex moms)
ADPFM00230, 55 gal. Trummor40 "42 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS5 527 SEK
ADPFP00630, 55 gal. Trummor40 "42 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, Alloy 6256 918 SEK
BDTTS00830, 55 gal. Trummor40 "42 "6-10SSSS, PTFE11 353 SEK
CDPFV01230, 55 gal. Trummor40 "42 "1-14PVDFPVDF, PTFE, Viton, Alloy 62514 795 SEK
CDPFV00755 gal. Trummor och totor48 "50 "1-14PVDFPVDF, PTFE, Viton, Alloy 62516 616 SEK
BDTTS00955 gal. Trummor och totor48 "50 "6-10SSSS, PTFE12 379 SEK
ADPFM00355 gal. Trummor och totor48 "50 "6-10PPPP, PTFE, PVDF, Viton, SS6 024 SEK
ADPFP00755 gal. Trummor och totor48 "50 "1-14PPPP, PTFE, PVDF, Viton, Alloy 6257 315 SEK
DAYTON -

Trumpumprör

Dayton trumpumprör är enheter som har ett pumphjul och en styv insugningsaxel för att dra vätska ur en behållare. Dessa rör har CPVC / Kynar -konstruktion för optimala flödeshastigheter och utmärkt nötning. De är integrerade med PTFE -packningar för hög värmeisolering och tål vätsketemperaturer upp till 190 grader F.

StilModellMax. Flytande temp.Max. Temp.PumpkroppsmaterialVättade materialPris (ex moms)
A1DLL3175 grader F175 grader FKynarKynar, PVDF, PTFE10 353 SEK
B1DLL1190 grader F190 grader FCPVCCPVC, PTFE7 512 SEK
DAYTON -

Trumpumprör

Dayton trumpumprör är sugrör som är utformade för att öka trumppumparnas djupgående räckvidd genom att fästa dem på pumpens motor. De har en styv insugsaxel och ett pumphjul för att dra ut vätskan ur en behållare. De fuktade materialen är tillverkade av aluminium, Carpenter 20, PTFE och Viton för att enkelt hantera frätande vätskor. Välj från ett brett utbud av dessa pumpslangar tillgängliga i polypropen, CPVC, rostfritt stål och Kynar-kroppsmaterial på Raptor Supplies.

StilModellMax. Flytande temp.Max. Temp.PumpkroppsmaterialVättade materialPris (ex moms)
A5UWF3130 grader F130 grader FpolypropylenPolypropylen, Aluminium, Snickare 20, PTFE, Viton6 077 SEK
A5UWF4140 grader F140 grader FCPVCCPVC, aluminium, Hastelloy C, PTFE, Viton7 137 SEK
B5UWF6165 grader F165 grader FKynarKynar (R), Aluminium, Hastelloy C, PTFE8 250 SEK
C5UWF5200 grader F200 grader FRostfritt stål316 Rostfritt stål, aluminium, PTFE4 996 SEK
DAYTON -

Ersättande trumpumprör

StilModellMaterialVättade materialPris (ex moms)
A53RU60AluminiumAluminium, kol, PTFE, rostfritt stål, PTFE6 817 SEK
A53RU61AluminiumAluminium, kol, PTFE, rostfritt stål, PTFE7 354 SEK
B53RU58Rostfritt stålKol, PTFE, rostfritt stål11 871 SEK
C53RU59Rostfritt stålKol, PTFE, rostfritt stål11 962 SEK
FINISH THOMPSON -

Ersättande trumpumprör

StilModellTotal längdpH-intervallPumpkroppsmaterialVättade materialPris (ex moms)
ADPFS00642 "6-10SSSS, PTFE, Tefzel, Viton11 055 SEK
BDTTC00850 "1-14CPVCCPVC, PTFE, legering 62513 239 SEK
DAYTON -

Ersättning av trumpumpslang polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
1DLL2AA9JWB6 533 SEK
FINISH THOMPSON -

Trumpumps rörsug 40 l

ModellArtikelPris (ex moms)
DBTS037AC8UYW20 979 SEK
FINISH THOMPSON -

Drum Pump Tube, 42 Inch Suction Tube Lg, 30 Gal-55 Gal For Container Size, 2000 Cps

ModellArtikelPris (ex moms)
PFS-40-BTCCP6ABN18 312 SEK
FINISH THOMPSON -

Drum Pump Tube, 44 3/16 Inch Suction Tube Lg, 30 Gal-55 Gal For Container Size

ModellArtikelPris (ex moms)
STTS-40CP6ABP27 731 SEK
FINISH THOMPSON -

Drum Pump Tube, 50 Inch Suction Tube Lg, 55 Gal-275 Gal For Container Size, 2000 Cps

ModellArtikelPris (ex moms)
PFS-48-BTCCP6ABQ19 201 SEK

Trumpumprör

Trumpump eller rörrör fungerar som sugrör för att dra ut vätska ur en behållare. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa pumpar från märken som Dayton och Avsluta Thompson. Dessa rör består av en stel insugningsaxel och ett pumphjul som roterar när de drivs av pumpmotorer för att flytta vätska till pumpens utlopp. Dessa fatrör är lämpliga med medelhög och hög viskositetsvätska (300 till 2000 cps) och finns i varianter av PTFE & Viton-packningsmaterial, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?