GPI Trumpumpar

CSA-certifierade kemiska överföringspumpar för att pumpa vätskor med låg viskositet och tomma trummor, fat och tankar inom jordbruk, hobbybruk och gräsmattans applikationer. Har en helt sluten, icke-ventilerad motor som ger ett maximalt flöde på 12 gpm vid 115 VAC / 12 VDC

Filter

GPIMETERS -

Elektriskt drivna trumpumpar

StilModellLedningslängdFulllastförstärkareMax. ViskositetMotor HPMotorvarvtalSpänningPris (ex moms)
APA-200H-2UR-3A450 CPS1 / 4 hp3250110 / 115V AC15 748 SEK
APA-120H-2UR-3A10 CPS1 / 4 hp1375110 / 115V AC14 139 SEK
BP-200H-2UR15 ft.15A450 CPS1 / 3 hp350012V DC12 040 SEK
BP-120H-2UR20 ft.15A10 CPS1 / 5 hp165012V DC10 418 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?