Eductor-Jet pumpar

Filter

Eduktor-jetpumpar är designade för att pumpa vätskor och gaser med högtrycksånga/vätska för att skapa en stark vakuumpumpning. Suget drar vätskan som ska överföras till...Läs mer

FOL-DA-TANK -

Float Dock Water Eductor Series, pumpar

StilModellPris (ex moms)
AEDUCFL50 265 SEK
RFQ
BEDUC42 194 SEK
RFQ
DAYTON -

Underhållsfria jetpumpar

Dayton ångdrivna jetpumpar är lämpliga för att blanda vätskor, vakuumpumpvatten, avsalta havsvatten, flytta korn eller fast granulärt material med mera. Dessa jet-eduktorer är gjorda av brons för att ge motståndskraft mot korrosion, erosion och kavitation. De omvandlar vätskan som passerar genom inloppet till högtrycksånga som i sin tur skapar en kraftig vakuumpumpning. Dessa enheter är självsugande och har inga rörliga komponenter, kräver därför lite eller inget underhåll och är lätta att installera. Välj från ett brett utbud av dessa jetpumpar, tillgängliga i längder mellan 5.875 och 14.437 tum.

StilModellHöjdInloppLängdBreddPris (ex moms)
A5NAR22 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "1.38 "5 893 SEK
A5NAR53 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "10 096 SEK
DAYTON -

Flytande manövrerade jets, gjutjärn

Dayton vätskedrivna jetstrålar är designade för att blanda vätskor, pumpa vatten, transportera material och spannmål, avsalta havsvatten med mera. Dessa gjutjärnskonstruerade pumpar kräver ingen elektricitet för drift. De bildar ett starkt sug genom att pumpa en högtrycksvätska som i sin tur drar in sekundärvätska i pumpen. Dessa pumpar tål ett maximalt tryck på 150 PSI. De har NPT-gängor på båda inloppen för en säker anslutning. Välj från ett brett utbud av dessa vätskestyrda jetstrålar, tillgängliga i 3/8, 1/2, 3/4, 1, 1-1/4 och 1-1/2 tums NPT-inloppsgängor på Raptor Supplies.

StilModellHöjdInloppLängdTemp. RäckviddBreddPris (ex moms)
A5NAU6-1-1 / 4 "NPT13 5 / 16 "-40 till 70 grader F-13 196 SEK
B5NAU21.875 "1 / 2 "NPT5 13 / 16 "-40 till 70 grader F2.25 "6 641 SEK
C5NAR92 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 till 230 grader F1.38 "11 327 SEK
D5NAN12 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 till 230 grader F1.38 "4 255 SEK
E5NAP52 1 / 16 "1 / 2 "NPT5.875 "-40 till 230 grader F1.38 "6 181 SEK
B5NAU32 5 / 16 "1 / 2 "NPT6.875 "-40 till 70 grader F2 9 / 16 "7 848 SEK
B5NAU42 11 / 16 "3 / 4 "NPT9 1 / 16 "-40 till 70 grader F3 1 / 16 "9 343 SEK
C5NAT02.5 "1 / 2 "NPT7.125 "-40 till 230 grader F1 11 / 16 "12 650 SEK
E5NAP83 13 / 16 "1 "NPT11 "-40 till 230 grader F2.75 "12 231 SEK
E5NAP73.25 "3 / 4 "NPT9"-40 till 230 grader F2.38 "7 676 SEK
D5NAN33.25 "3 / 4 "NPT9"-40 till 230 grader F2.38 "5 393 SEK
C5NAT13.25 "3 / 4 "NPT9"-40 till 230 grader F2.38 "15 352 SEK
A5NAU53.187 "1 "NPT11 1 / 16 "-40 till 70 grader F3.5 "11 212 SEK
C5NAT34.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 till 230 grader F3.5 "29 037 SEK
D5NAN64.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 till 230 grader F3.5 "14 576 SEK
D5NAN54.437 "1-1 / 4 "NPT14.44 "-40 till 230 grader F3.5 "13 637 SEK
E5NAR04.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "-40 till 230 grader F3.5 "22 856 SEK
DAYTON -

Ångdriven 316 rostfri stålstråle

Dayton ångdrivna jetpumpar är lämpliga för att effektivt pumpa olika vätskor och gaser genom att använda högtrycksångmekanism för att skapa ett starkt sug inuti pumpkroppen. Dessa enheter är idealiska för att blanda vätskor, absorbera och transportera material, vakuumpumpa vatten och avsaltning av havsvatten och andra applikationer. De har en konstruktion av rostfritt stål för styrka och korrosionsbeständighet och finns i 3/4, 1 och 1-1/2 tums NPT-inloppsportar.

StilModellHöjdInloppLängdBreddPris (ex moms)
A5NAT72.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "9 631 SEK
A5NAT93 13 / 16 "1 "NPT11 "2.75 "18 170 SEK
A5NAU14.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "41 170 SEK
DAYTON -

Underhållsfria jetpumpar, gjutjärnskonstruktion

Dayton jet-eduktorer är designade för att effektivt pumpa en mängd olika vätskor och gaser genom att använda högtrycksånga för att skapa en stark vakuumpumpning. Dessa underhållsfria strålar skapar ett starkt sug inuti pumpkroppen, vilket möjliggör vätskeblandning, avsaltning av havsvatten, rörliga korn eller fast granulärt material med mera. Vätskorna/gaserna pressas sedan ut, under tryck, genom utloppsporten. Dessa ångdrivna jetpumpar är självsugande och har inga rörliga komponenter. Dessa pumpar kräver lite eller inget underhåll och är enkla att installera. Välj från ett omfattande utbud av dessa jetpumpar i gjutjärn, tillgängliga i höjder från 1.75 till 4.437 tum.

StilModellHöjdInloppLängdBreddPris (ex moms)
A5NAN92.5 "3 / 4 "NPT7.125 "1 11 / 16 "5 088 SEK
A5NAP34.437 "1-1 / 2 "NPT14.44 "3.5 "16 958 SEK
APPROVED VENDOR -

Flytande Pvc Jet

ModellArtikelPris (ex moms)
5NAU7AE4VZB22 817 SEK

Eductor-Jet pumpar

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av Dayton eduktor-jetpumpar som är lämpliga för pumpning av vätskor / gaser med högtrycksånga / vätska, idealiska för avsaltning av havsvatten, vätskeblandning och granulärt materialöverföring. Valda modeller har bronskonstruktion som möjliggör överföring av slipande kemikalier och lösningar samtidigt som de säkerställer hållbarhet. Välj mellan ett omfattande utbud av underhållsfria eduktorstrålepumpar, tillgängliga i alternativ för vätska och ånga Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vad är fördelen med att använda PVC-eduktorer?

PVC-eduktorer är korrosionsbeständiga och kan användas för både kontinuerliga och intermittenta operationer. De har inga rörliga delar som slits ut och används ofta för att pumpa AFFF (vattenhaltigt brandsläckningsskum).

Vad är Venturi-effekten?

Venturi-effekten är minskningen av vätsketrycket, vilket inträffar när en vätska strömmar genom en sammandragen sektion (eller choke) av ett rör. Denna mekanism påskyndar flödet av vätskan genom att öka dess hastighet och minska trycket, vilket gör att vätskan rinner ut ur systemet. När flödet lämnar förträngningen ökar dess tryck tillbaka till den omgivande rörnivån.

Hur fungerar ett eduktormunstycke?

De snabbrörliga vätskorna får kinetisk energi från munstyckets avsmalnande form, vilket resulterar i en minskning av trycket vid munstyckets spets. På grund av tryckskillnaden sugs den önskade vätskan in i ejektorn, där den blandas med flödesströmmen och sprutas ut.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?