Elektriska apparater

Filter

ROBERTSHAW -

Elektrisk tillagningskontroll

StilModellSpänningPris (ex moms)
A5500-135120 VAC507 SEK
B5502-474120 VAC370 SEK
B5502-303120 VAC410 SEK
C5502-309120 VAC397 SEK
D5502-347208 VAC560 SEK
A5500-235240 VAC497 SEK
B5502-370240 VAC329 SEK
B5502-472240 VAC369 SEK
B5502-359240 VAC441 SEK
ROBERTSHAW -

Elektriska matlagningskontroller

StilModellStamlängdTemp. RäckviddTypSpänningPris (ex moms)
A5210-124--Termostat120 / 240 VAC1 938 SEK
B5500-1031 13 / 16 "0 till 450Oändlig120 / 240 VAC517 SEK
C5500-1021 13 / 16 "0 till 450Oändlig120 / 240 VAC325 SEK
D5500-1131 13 / 16 "0 till 450Oändlig120 VAC560 SEK
E5300-6132"60 till 250Oändlig120 / 240 VAC3 304 SEK
EDWARDS SIGNALING -

Omvandlarboxar

StilModell
AMCN485CBAC
RFQ
AMCN485EOLTCB
RFQ
ROBERTSHAW -

Elektrisk kokkontroll hög gräns

StilModellTemp. RäckviddPris (ex moms)
A5225-0544401 946 SEK
B5225-1124502 429 SEK
ROBERTSHAW -

Elektrisk koktermostat

Robertshaw tillverkar elektriska koktermostater för elektrisk uppvärmning, fordonsindustri, transport, lagring och vattenförsörjning. Dessa gastermostater är ersättningsenheter för Ranco G1 och 5300 serien termostatersättningsenheter. Robertshaw gastermostater erbjuder hög känslighet utan att överbelasta metallen och är lämpliga för tuffa applikationer som kräver exakt temperaturkontroll. De har två rostfria membran för att motstå korrosion och klara temperaturer upp till 200 grader Fahrenheit. Dessa kontrolltermostater använder en dubbelpolig enkelkast (DPST) snäppmekanism för en positiv avstängning. Dessa Robertshaw ugnstermostater levereras med terminaler monterade i fyra olika positioner för att säkerställa tät installation. Den bifogade vridomkopplaren eller infinite-omkopplaren reglerar effekten som genereras av ett elektriskt värmeelement. Välj från ett brett utbud av Robertshaw ugnstermostater, med skaftlängder upp till 2 tum.

StilModellErsätterStamlängdSpänningPris (ex moms)
A5300-618-2"120 / 277 VAC2 960 SEK
B5300-641-2"120 / 277 VAC3 101 SEK
C5000-851--120 / 277 VAC2 910 SEK
D5000-811-13 / 16 "120 / 277 VAC3 266 SEK
E5000-813--120 / 277 VAC3 757 SEK
F5300-100-13 / 16 "250 VAC2 187 SEK
G5300-651-2"120 / 277 VAC1 858 SEK
H5300-612-2"120 / 277 VAC3 329 SEK
I5300-114-13 / 16 "120 / 277 VAC1 122 SEK
J5300-015-13 / 16 "120 / 277 VAC2 530 SEK
K5300-027-13 / 16 "120 / 277 VAC2 440 SEK
L5300-401-13 / 16 "Millivolt1 823 SEK
F5300-711-2"120 / 277 VAC1 549 SEK
L5300-406-13 / 16 "Millivolt2 616 SEK
M5300-146-13 / 16 "120 / 277 VAC1 709 SEK
N5300-0415300 serien3 / 16 "120 / 277 VAC1 868 SEK
G5300-735Ranco G1-serien2"120 / 277 VAC1 955 SEK
RANCO -

Temperaturomkopplare

ModellArtikelPris (ex moms)
G1-4913CT8MYV1 425 SEK
ROBERTSHAW -

Termiskt par 6 fot

ModellArtikelPris (ex moms)
1970-072CT9CBX281 SEK
EDWARDS SIGNALING -

Omvandlarbox med terminator

ModellArtikelPris (ex moms)
MCN485CB2EOLTCF4PYY-
RFQ

Elektriska apparater

Elektriska apparatkontroller hjälper till att reglera och byta spisens termostater och andra eklektiska apparater. Apparatens kontrollkatalog innehåller runda indikatorlampor för att larma och övervaka driftsstatusen för en krets eller mekanisk utrustning och elektriska matlagningskontroller för att reglera effekten som försvinner av elektriska värmeelement. Välj från ett brett utbud av dessa elektriska apparatkontroller, tillgängliga i 120VAC till 480VAC spänningstermostater.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?