Elektriska tillbehör för baseboardvärmare

Filter

DAYTON -

Elektrisk baseboard värmare termostat

Daytons elektriska golvvärmarestermostater används för att reglera temperaturen på standard- och oljefyllda elektriska golvvärmare. Dessa värmare är lämpliga för installation i kontor och hallar; det rekommenderas att placera dem under fönster. Temperaturområdet för dessa värmare kan programmeras elektroniskt/digitalt eller ställas in med en ratt som slår på och av värmaren. Välj från en rad av dessa termostater som finns i 1- och 2-poliga alternativ.

StilModellAntal polerBreddPris (ex moms)
A3UH0712.62 "203 SEK
B3UF7422.75 "411 SEK
DAYTON -

Elektriska golvvärmaretermostater, enhetsmonterad

Dayton elektriska golvvärmare installeras vanligtvis längs väggens bas för att hantera temperaturen hos oljefyllda och vanliga elektriska golvvärmare. De använder konvektionsuppvärmningsmetoden, så att kall luft i rummet flyttas till botten av värmaren där den värms upp och sedan stiger upp i rummet. Välj från en rad av dessa elektriska baspanelvärmare, tillgängliga i 1- och 2-poliga alternativ.

StilModellAntal polerPris (ex moms)
A3UG901237 SEK
B3UG912307 SEK
C3UG3221 528 SEK
CADET -

Värmemonterade termostater

StilModellAntal polerPris (ex moms)
ABTF1W1349 SEK
BBTF2W2513 SEK
DAYTON -

Behållare Duplex 120 Baseboard-värmare för bostäder

ModellArtikelPris (ex moms)
3UG89AD2UQK178 SEK
CADET -

Hydronic värmare monterad termostat 25a

ModellArtikelPris (ex moms)
EBKNWAG2MHM896 SEK
DAYTON -

Inside Corner Sect Rsdntl Baseboard Htr

ModellArtikelPris (ex moms)
3UG88AD2UQJ189 SEK
QMARK -

Termostatenhet 120/208/240 Slope Top

ModellArtikelPris (ex moms)
3UH14AD2URV1 861 SEK
VULCAN HART -

Värmare, kavitet, 1.5 KW, 208V

ModellArtikelPris (ex moms)
00-844696-00001AP4PRX6 415 SEK
Se detaljer
VULCAN HART -

Värmare, kavitet, 2.0 KW, 480V

ModellArtikelPris (ex moms)
00-844696-00004AP4PTA8 204 SEK
Se detaljer

Elektriska tillbehör för baseboardvärmare

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av elektriska basbordstillbehör inklusive värmare, hydroniska värmemonterade termostater, inre hörnavsnitt, behållare (Duplex), enhet / väggmonterade termostater, manipulationssäkra termostatsatser och väggmonterade fjärrkontroller från Cadet, Dayton, Vulcan Hart och Dimplex. De ger nuvarande betyg från 17 till 25A och levereras med naturlig grå / nordlig vit, pulverlackerad vit färg, vit, mandelfinish för att motstå oxidation på utsatta ytor.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?