Elektriska rörböjare

Filter

Elektriska ledningsbockare är idealiska för att böja elektriska ledningsrör, som vanligtvis är gjorda av metall och används för att skydda och dra elektriska ledningar. Verktyget använder en elmotor för att...Läs mer

GREENLEE -

Conduit Benders

StilModellKapacitetByggDjupHöjdOperating temp.TypHjultypPris (ex moms)
A855GX1 till 2 "EMT / IMC / styv ledningSvetsad stålram32 "40 "-5 till 120 FElektrisk, programmerbarPunkteringssäker pneumatisk314 972 SEK
B8801 "till 2"----Stel-80 075 SEK
C854DX1/2 till 2 "rör, schema 40 rörStål3346-5 till 120ElectricalFastämne184 489 SEK
METALPRO -

Bender dör

StilModellStorlekPris (ex moms)
AMP90181"3 022 SEK
BMP90161.5 "4 602 SEK
CMP90171.25 "4 065 SEK
DMP90201 / 2 "2 101 SEK
EMP90152"5 786 SEK
FMP90193 / 4 "2 513 SEK
SOUTHWIRE COMPANY -

MXB2000 -serie rörböjare

StilModell
A66136340
RFQ
A66138940
RFQ
B66119040
RFQ
SOUTHWIRE COMPANY -

Bend Max Series Conduit Bender

StilModellDjupHöjdBredd
A6460120113.75 "42.94 "27.12 "
RFQ
B5984060138 "50 "30 "
RFQ
StilModellKapacitetDjupHöjdBreddPris (ex moms)
AB2555EMT1/2 till 2 "EMT-ledning48 "40 "44 "102 973 SEK
AB2555RIG1/2 till 2 "styv, 1/2 till 1-1 / 4" IMC-ledning48 "40 "42 "93 628 SEK
AB25551/2 till 2 "styv, styv aluminium, IMC, EMT, PVC-belagd styv ledning27 "30 "44 "74 996 SEK
GREENLEE -

Conduit Bending Skor

StilModellMaterialStorlekPris (ex moms)
A10918--13 909 SEK
B28008Aluminium1/2 till 2 "44 649 SEK
CSG4Aluminium1/2 "till 1"50 635 SEK
D13934Aluminium1/2 till 2 "47 702 SEK
E02840Stål1/2 till 2 "40 387 SEK
METALPRO -

Bender Die Set Steel 6 st.

ModellArtikelPris (ex moms)
MP9030AH7RQW19 617 SEK
GARDNER BENDER -

Elektrisk ledningsbockare 1/2 till 2 15a

ModellArtikelPris (ex moms)
B2000AA7EAZ141 365 SEK
GREENLEE -

Böjsko, 1/2 tums ledningskapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
10917AH4FDE261 SEK
GARDNER BENDER -

Rörbockare, 1/2 tum till 1 tum Emt styv ledning, 120VAC, 11A

ModellArtikelPris (ex moms)
B1000CH6NKQ28 503 SEK
Se detaljer
SOUTHWIRE COMPANY -

Ledningsböjare

ModellArtikelPris (ex moms)
66115140CG6KJB-
RFQ

Elektriska rörböjare

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av elektriska ledningsböjare från märken som Greenlee, METALpro och Gardner Bender för att minska manuella ansträngningar medan rör och rör böjs. Dessa har rörböjningsskor för att dra röret, när det vrids, vilket gör att röret kan böjas mellan motformar och rullar för att uppnå önskad vinkel. Valda modeller erbjuder enstaka böjningar, upp till 180 grader, i styva aluminium-, PVC-, IMC- och EMT-belagda rör och levereras med ett avtagbart handtag för snabba böjningsapplikationer. Välj mellan ett brett utbud av dessa elektriska ledningsböjare som finns i höjder från 30 till 46 tum Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilka ledningar eller rör kan böjas med en elektrisk ledningsbock?

Elektriska ledningsbockare kan böja styva ledningar, mellanliggande metallrör (IMC) och elektriska metallrör (EMT).

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en elektrisk rörbockare?

Faktorer att tänka på när du väljer en elektrisk rörbockare inkluderar portabilitet, precision och maximal böjkapacitet.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?