Elektriska fläktvärmare

Filter

DAYTON -

Elfläktvärmare, 3 fas

Dayton elektriska kammarvärmare ger fri luftutsläpp och används i kombination med ett kanalsystem för centralvärmeapplikationer. Dessa värmare kan enkelt roteras på sin axel och måste hängas upp horisontellt. De är idealiska för begränsade eller dolda utrymmen, som mellan ett färdigt och nedfällt tak, ett plenumutrymme eller annat utrymme med begränsat utrymme. De finns i 18 och 19.5 tums djup.

StilModellFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWSpänningBreddPris (ex moms)
A2HCY46.5117,06519.5 "12.5 "5480V24 "22 563 SEK
A2HCX69.2310,23919.5 "12.5 "3208V24 "20 825 SEK
A2HCZ19.8225,59818 "17.88 "7.5480V35.375 "24 344 SEK
A2HCZ612.8334,13018 "17.88 "10480V35.375 "26 441 SEK
A2HCY312.9317,06519.5 "12.5 "5240V24 "18 456 SEK
A2HCY214.7817,06519.5 "12.5 "5208V24 "22 375 SEK
A2HCZ918.8451,19518 "17.88 "15480V35.375 "34 051 SEK
A2HCY919.8425,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "20 064 SEK
A2HCY822.6225,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "23 785 SEK
A2HCZ525.8634,13018 "17.88 "10240V35.375 "21 125 SEK
A2HCZ429.5634,13018 "17.88 "10208V35.375 "26 441 SEK
A2HCZ837.8851,19518 "17.88 "15240V35.375 "30 125 SEK
A2HCZ743.4451,19518 "17.88 "15208V35.375 "32 981 SEK
DAYTON -

Elfläktvärmare, 1 fas

Dayton elektriska kammarvärmare installeras för friluftsutsläpp eller används i kombination med ett kanalsystem för att ge centralvärme. De är lämpliga för begränsade eller dolda utrymmen, som mellan ett färdigt och nedfällt tak, ett plenumutrymme eller andra utrymmen med begränsat utrymme. Dessa värmare kan enkelt roteras på sin axel och måste hängas upp horisontellt. De finns i 18 och 19.5 tums djup.

StilModellFörstärkare ACBtuHDjupHöjdkWSpänningBreddPris (ex moms)
A2HCX511.6310,23919.5 "12.5 "3277V24 "20 594 SEK
A2HCX413.4010,23919.5 "12.5 "3240V24 "17 009 SEK
A2HCX315.3210,23919.5 "12.5 "3208V24 "19 977 SEK
A2HCY118.8517,06519.5 "12.5 "5277V24 "17 850 SEK
A2HCX921.7317,06519.5 "12.5 "5240V24 "17 850 SEK
A2HCX824.9417,06519.5 "12.5 "5208V24 "22 336 SEK
A2HCY729.0825,59818 "17.88 "7.5277V35.375 "19 132 SEK
A2HCY633.0525,59818 "17.88 "7.5240V35.375 "19 554 SEK
A2HCY537.8625,59818 "17.88 "7.5208V35.375 "19 137 SEK
A2HCZ338.1034,13018 "17.88 "10277V35.375 "26 125 SEK
A2HCZ243.4734,13018 "17.88 "10240V35.375 "23 187 SEK

Elektriska fläktvärmare

Elektriska fläktvärmare värmer upp områden som inte är lättillgängliga, t.ex. takhöjd, plenum och verktygsutrymmen. Dayton elektriska plenumvärmare passar in på platser med begränsat område för att släppa ut fri luft eller komplettera centralvärmen för en byggnad genom kanalerna. Välj från ett brett utbud av dessa horisontellt upphängda värmare med värmeeffekt från 10239 till 51195 BtuH.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?