Elektriska slagnycklar

Filter

KLEIN TOOLS -

Impulsnycklar

StilModellVridmomentDrivstorlekHantera typArtikelMax. HastighetTotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
ABAT207161---Slagnyckelsats----8 985 SEK
BBAT20716---Mutterdragare----5 829 SEK
CBAT20CW210 fot Lbs.1 / 2 "PistolhandtagMutterdragare2200 rpm3.1 "8.7 "6.5 "4 021 SEK
DBAT20LW300 fot Lbs.1-1/8", 1", 13/16", 3/4"I linjeMutterdragare1800 rpm18.4 "7.25 "4.25 "12 767 SEK
KLEIN TOOLS -

Kompakt slagnyckelsats, batteridriven, spärrstift 1/2 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
BAT20CW1CF3QJG7 365 SEK
KLEIN TOOLS -

Slagnyckelsats, 90 grader

ModellArtikelPris (ex moms)
BAT20LW1CF3QJJ16 749 SEK
UNITHERM -

Pneumatisk ringpistol, Hog

ModellArtikelPris (ex moms)
C-760CE2EDT17 615 SEK
Se detaljer
UNITHERM -

Pneumatisk ringpistol, Hog

ModellArtikelPris (ex moms)
C-7ECE2EDU17 615 SEK
Se detaljer

Elektriska slagnycklar

Elektriska slagnycklar är elverktyg med sladd som levererar högt vridmoment med minimal ansträngning och används för att dra åt / lossa olika typer av fästelement. De har en antisladd design med pistolgrepp och kan leverera vridmoment från 300 lb-ft till 600 lb-ft. Dessa slagnycklar arbetar på en elmotor som ger den kraft som krävs vid arbete med envisa muttrar och bultar. Raptor Supplies erbjuder en mängd olika elektriska skiftnycklar i olika nuvarande värden och drivstorlekar från märken som Dewalt, Makita och Milwaukee. Dessa skiftnycklar används ofta i fordonsmontering, hyllkonstruktion och andra applikationer som kräver snabba arbetsförlopp.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?