Elektriska slipmaskiner

Filter

MAKITA -

Avsluta Sanders

StilModellAmpsFörstärkare @ 120VIngen belastning RPMPadstorlekVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
ABO37101.71.711,0001/3 ark10 "3.5 lb.1 350 SEK
BBO4900V2.92.94000 till 10,0001/2 ark11.375 "6 lb.4 320 SEK
CBO5041K3.0-4000 - 12000510.875 "3.5 lb.2 278 SEK
DEWALT -

Orbital slipmaskiner

StilModellAmpsPadstorlekVerktygsviktPris (ex moms)
ADWE64112.34-1/4" x 4-1/2"2.8 lb.1 107 SEK
BDWE6411K2.41 / 4 "2.7 lb.1 278 SEK
DEWALT -

Random Orbital Sanders

StilModellIngen belastning RPMPris (ex moms)
ADWE6421K12,0001 510 SEK
BDWE642012,0001 300 SEK
BDWE642112,0001 404 SEK
CDWE6423K8000 till 12,0001 924 SEK
MAKITA -

Slipskiva 1/4 tum 2

StilModellPadstorlekPris (ex moms)
ABO45561/4 ark1 063 SEK
BBO4556K4-1 / 2 x 41 270 SEK
MAKITA -

Random Orbit Sander 5 tum

StilModellArtikelPris (ex moms)
ABO5030Avsluta Sander1 535 SEK
BBO5030KSlumpmässig Orbit Sander1 590 SEK
MAKITA -

Slipmaskin med slumpmässig hastighet med variabel hastighet

StilModellVerktygsviktAmpsFörstärkare @ 120VIngen belastning RPMOrbit Dia.PadstorlekByt typVerktygslängdPris (ex moms)
ABO5031K3 lb.3.034000 - 120001 / 8 "5Skjut6"2 012 SEK
BBO60305.2 lb.2.72.74000 - 100001 / 8 "6Trigger12.125 "4 454 SEK
CBO60406.6 lb.6.66.61600 - 58007 / 32 "6Skjut12.5 "7 173 SEK
PORTER CABLE -

Random Orbital Sanders

StilModellAmpsFörstärkare @ 120VIngen belastning RPMOrbit Dia.PadstorlekVerktygslängdVerktygsviktPris (ex moms)
A3821.91.912,0005"511 "3.0 lb.1 039 SEK
B3802.0213,5001 / 16 "4-1/4 x 4-1/29"2.3 lb.839 SEK
BOSCH -

Finish Sander 3.4a Soft Grip 3/32 tum Diamerer

ModellArtikelPris (ex moms)
OS50VCAF9RGV7 813 SEK
DEWALT -

Skivslipare 5 tum 6 A.

ModellArtikelPris (ex moms)
DWE6401DSAB7ZEF2 166 SEK
SKIL -

Ark Palm Sander 2.0a

ModellArtikelPris (ex moms)
7292-02AA8QHR586 SEK
MAKITA -

Hjulslipmaskin, 7.8 amp, 3500 rpm, avtryckare, kullager

ModellArtikelPris (ex moms)
9741AA6LXU11 352 SEK
DEWALT -

Gipsslip, med sladd, 9 tums pad, 4.7A, 63 tums verktygslängd

ModellArtikelPris (ex moms)
DWE7800CH6NZU10 449 SEK
Se detaljer

Elektriska slipmaskiner

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av elektriska slipmaskiner, såsom tallriksslipmaskiner, finishslipmaskiner, orbitalslipmaskiner, gipsslipmaskiner och polermaskiner från Bosch, Dewalt, Makita och Porter Cable Skivslipmaskiner har en motor med en hastighet och variabel hastighet och är perfekta för slipning med högt vridmoment. För att avlägsna överdrivna lim eller släta ytor på gips, erbjuder vi även slipmaskiner med dammuppsamlare och dammsugarslang med lång räckvidd för att avlägsna potentiellt skadligt damm. De kompakta orbitalsliparna är speciellt utformade för ultrafint arbete, som att ta bort spackel, runda skarpa kanter och ge fin yta på ytorna. Välj mellan ett brett utbud av dessa elektriska slipmaskiner i olika ampere-konfigurationer, lager, handtag och omkopplare.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?