Elektriska sprutpumpar

Filter

Elektriska sprutpumpar används för att dispensera tvål, injicera flytande gödningsmedel och överföra kemikalier. De är även lämpliga för utmatning/överföring av koldioxid, kväve eller...Läs mer

FLOJET -

Elektriska sprutpumpar

StilModellmotortypBody MaterialMembranmaterialSpänningBreddSäkringsförstärkareHöjdLängdPris (ex moms)
A02130571GTEFCNylonEPDM115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "4 308 SEK
B04300-528TEFCpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.19 "153.75 "9.24 "3 686 SEK
A02100953GTENVpolypropylenSantopren115 VAC3.24 "-3.63 "7.65 "3 065 SEK
CLF112301GTENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.94 "2.52.38 "6.37 "1 970 SEK
DD21X005ATENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.24 "103.63 "7.65 "2 584 SEK
E03501-503TENVpolypropylenSantopren (R)12 VDC3.96 "103.66 "8.92 "2 259 SEK
BANJO FITTINGS -

Elektrisk pump

StilModellPris (ex moms)
A234PE51SS97 609 SEK
B234PE5SS86 602 SEK
VERSA-MATIC -

Membranpumpar

StilModellArtikelInlopp / utloppsstorlekByråns efterlevnadBollmaterialLängdMax. Dia. TorrsubstanserMax. FlödeMax. ArbetstryckPris (ex moms)
AE4SJ5F5S0-3AMembranpump1 1 / 2 "3A.png, CE.pngPTFE13 3 / 8 "3 / 8 "61 gpm125 psi305 071 SEK
RFQ
BE4SJ5F5S0-FPMembranpump1 1 / 2 "CE.pngPTFE16 3 / 4 "3 / 16 "56 gpm125 psi128 662 SEK
RFQ
CLF222201DMembranpump---6 13 / 16 "---1 215 SEK
DD3231B5011AMembranpump---7 15 / 16 "---2 305 SEK
EWR10PP6XP9.Membranpump3 / 8 "CE.pngSantoprenR4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi4 624 SEK
RFQ
EWR10PP5BPP9.Membranpump3 / 8 "CE.pngPTFE4 3 / 32 "1 / 10 "5 gpm100 psi6 517 SEK
RFQ
F166-200-46Membranpump---5.80---2 711 SEK
G8000-813-238Membranpump-UL-erkänd komponent för Kanada och USA-8.40-1.6 gpm-3 233 SEK
HE1PA2R229CDubbel membranpump1"-Buna N8.125 "1 / 8 "-100 psi26 081 SEK
HE1PA5T5T9CDubbel membranpump1"-PTFE8.125 "1 / 8 "-100 psi34 252 SEK
IE5SP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi40 783 SEK
JE4PA2R229Dubbel membranpump1.5 "-Santopren (R)12.156 "3 / 16 "-100 psi65 044 SEK
KE1SA5T559C-ATEXDubbel membranpump1"-PTFE9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi56 049 SEK
KE1SA2R229C-ATEXDubbel membranpump1"-Buna N9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi48 395 SEK
LE1AA6X669C-ATEXDubbel membranpump1"-Santopren (R)9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi24 700 SEK
ME5PP5T5T9CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-100 psi21 720 SEK
IE5SP5T559CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi43 147 SEK
ME5PP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-100 psi15 672 SEK
NE5AP5T559CDubbel membranpump1 / 2 "-PTFE6.25 "1 / 16 "-125 psi22 985 SEK
NE5AP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi21 853 SEK
OE2PA5B5T9CDubbel membranpump2"-PTFE12 7 / 64 "1 / 4 "-100 psi110 702 SEK
LE1AA2R229C-ATEXDubbel membranpump1"-Buna N9 21 / 64 "1 / 8 "-125 psi27 384 SEK
ME5PP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-100 psi16 761 SEK
IE5SP6X669CDubbel membranpump1 / 2 "-Santopren (R)6.25 "1 / 16 "-125 psi39 405 SEK
NE5AP2R229CDubbel membranpump1 / 2 "-Buna N6.25 "1 / 16 "-125 psi21 019 SEK
SHURFLO -

Elektriska sprutpumpar

StilModellMax. TryckByråns efterlevnadBody MaterialMax. Temp.MembranmaterialGPM @ 20 PSIGPM @ 40 PSIHöjdPris (ex moms)
A2088-394-15445UL Listing och CSApolypropylen170Santopren2.411.844.403 873 SEK
B8000-811-288100UL-erkänd komponent för Kanada och USANylon160Santopren (R)0.900.834.243 401 SEK
SHURFLO -

Reparationssats för membranpump, reparationssats för membranpump, 94-238-03, 4Un18, Shurflo, 2088

ModellArtikelPris (ex moms)
94-238-03CU2QVD948 SEK
SHURFLO -

Membranpump, elektrisk, 2088-313-145, behovstryckbrytare, polypropen, santopren

ModellArtikelPris (ex moms)
2088-313-145CU2QVJ4 782 SEK
SHURFLO -

Membranpump, elektrisk, 2088-343-135, behovstryckbrytare, polypropen, santopren

ModellArtikelPris (ex moms)
2088-343-135CU2QVK3 334 SEK
SHURFLO -

Pumpventilsats, Viton/Nylonventilsats, 94-390-15, 4Un55, Shurflo, 8000, Viton

ModellArtikelPris (ex moms)
94-390-15CU2QVM1 362 SEK
SHURFLO -

Pumpventilsats, Viton/Polypro-ventilsats, 94-390-05, 4Un54, Shurflo, 8000

ModellArtikelPris (ex moms)
94-390-05CU2QVP1 161 SEK
LITTLE GIANT PUMPS -

Mattrengöringspump 115 volt

ModellArtikelPris (ex moms)
532002AA3UZG3 263 SEK
FLOJET -

Automatisk pump för behovsvattensystem, LFP122202K, behovstryckbrytare, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
LFP122202KCP6BXJ2 021 SEK
SHURFLO -

Reparationssats för membranpump, reparationssats för membranpump, 94-395-06, 4Un54, Shurflo, 8000

ModellArtikelPris (ex moms)
94-395-06CU2QVE519 SEK
SHURFLO -

Membranpump, elektrisk, 8000-533-236, behovstryckbrytare, polypropen, santopren

ModellArtikelPris (ex moms)
8000-533-236CU2QVL2 997 SEK
SHURFLO -

Pumpventilsats, Viton/Polypro-ventilsats, 94-232-05, 4Un18, Shurflo, 2088, polypropen

ModellArtikelPris (ex moms)
94-232-05CU2QVN539 SEK
AME INTERNATIONAL -

2-växlad pump, elektrisk, bärbar

ModellArtikelPris (ex moms)
15715CE8WVP73 892 SEK
Se detaljer

Elektriska sprutpumpar

Raptor Supplies erbjuder en mängd membran-, mattrengörare och elektriska sprutpumpar från märken som Flojet, Little Giant och shurflo. Dessa pumpar har en borste / TENV / TEFC-motor för att leverera ett högt varvtalsområde, ljudlös drift och förhindra överhettningsförhållanden. De klarar av temperaturer och tryck upp till 170 ° F respektive 70 psi. De två kammare dubbla membranpumparna är idealiska för dispensering av tvål, överföring av kemikalier och insprutning av flytande gödningsmedel, samt underlättar användning med kväve, koldioxid eller ren och filtrerad tryckluft. Välj mellan ett brett utbud av dessa elektriska sprutpumpar som finns i säkringsvärden mellan 2 och 2.5A på Raptor Supplies.

Vanliga frågor

Vilka faktorer ska man tänka på när man väljer en membranpump?

  • Storlek på pumpen
  • Typ av vätska som pumpas.
  • Erforderlig flödeshastighet.
  • Önskat drifttryck.
  • Kemisk kompatibilitet och temperaturkompatibilitet för vätskan och pumpmaterialen.

Hur underhåller man en elektrisk sprutpump?

  • Rengör pumpen efter varje användning.
  • Kontrollera de elektriska anslutningarna och byt ut delar vid behov.
  • Förvara pumpen på rätt sätt när den inte används.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?