Elektriska vibratorer

Filter

VIBCO -

Hög frekvensjusterbar hastighet

StilModellTotala höjdenAmpsdBATotal längdTotal breddKraftkällaFartVibratortypPris (ex moms)
ADC-203.5 "3.70745"5"El - 12 VDC batteri3500 vpmBatteridriven4 991 SEK
BUS-1004.25 "0.65786.75 "6"elektriska10,000 vpmHög frekvens10 702 SEK
CDC-1004.25 "12726.75 "6"El - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridriven8 601 SEK
DDC-450T4.125 "22758.25 "4.875 "El - 12 VDC batteri7000 vpmBatteridriven12 826 SEK
EDC-2005"14738.875 "4.125 "El - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridriven13 225 SEK
FDC-7005"25758"5.75 "El - 12 VDC batteri6000 vpmBatteridriven14 287 SEK
EDC-3005"16749"4.125 "El - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridriven14 115 SEK
GDC-16006.25 "328211.25 "5.625 "El - 12 VDC batteri5000 vpmBatteridriven17 900 SEK
HUS-9006.25 "4.508511.125 "5.5 "elektriska10,000 vpmHög frekvens20 887 SEK
IDC-35009.5 "607012 "10 "El - 12 VDC batteri4000 vpmBatteridriven16 265 SEK
VIBCO -

SPR-serien, elektrisk vibrator

StilModellAmpsKapslingTotala höjdenTotal längdTotal breddFartVibratortypPris (ex moms)
ASPR-200.50Öppna fläkten kyld3.5 "5"5"1600 vpmKompakt5 583 SEK
BSPR-60HD1.50Sluten luft över4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty8 579 SEK
CSPR-80HD1.70Helt sluten fläktkyld4.25 "7"6"3200 vpmHeavy Duty7 271 SEK
StilModellAmpskraftTotala höjdenTotal längdTotal breddVibratortypPris (ex moms)
ASPRT-211.40Endast reostat3.5 "5"5"Kompakt6 820 SEK
ASPRT-60HD1.50Mekaniskt justerbar4.25 "5.5 "6"Heavy Duty6 844 SEK
ASPRT-80HD1.70Mekaniskt justerbar4.25 "5.5 "6"Heavy Duty7 528 SEK
StilModellAmpsHPFartPris (ex moms)
AUSL-9004.501/310,000 vpm21 826 SEK
AUSL-16005.001/29000 vpm23 969 SEK
VIBCO -

Liten inverkan standard och kraftig, elektrisk vibrator

StilModellAmpsKapslingkraftTotala höjdenTotal längdTotal breddFartPris (ex moms)
ASPR-210.80Öppna fläkten kyldEndast reostat3.5 "5"5"3200 vpm5 537 SEK
BSPR-401.40Helt sluten fläktkyldEndast reostat4.25 "7"6"1600 vpm6 413 SEK
BSPR-601.50Helt sluten fläktkyldEndast reostat4.25 "7"6"3200 vpm8 644 SEK
CSPRT-601.50Helt sluten ej ventileradMekaniskt justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm7 349 SEK
DSPWT-601.50Vattentät, helt sluten, ej ventileradMekaniskt justerbar6.5 "5.375 "5.5 "3200 vpm6 143 SEK
BSPR-801.70Sluten luft överMekaniskt justerbar4.25 "7"6"3200 vpm8 381 SEK
CSPRT-801.70Helt sluten ej ventileradMekaniskt justerbar4.25 "5.5 "6"3200 vpm7 102 SEK
StilModellAmpsPris (ex moms)
ASPWT-211.408 295 SEK
ASPWT-801.708 121 SEK
VIBCO -

SCR-serien, elektrisk vibrator

StilModellAmpsdBATotala höjdenTotal längdTotal breddPris (ex moms)
ASCR-1001.3068 @ 3 fot4.25 "6.75 "6"12 768 SEK
ASCR-2002.6070 @ 3 fot4.125 "8.187 "4.875 "18 085 SEK
BSCR-5003.5070 @ 3 fot6.5 "13.187 "5.75 "29 310 SEK
ASCR-10006.5072 @ 3 fot7.5 "14.25 "6.5 "31 066 SEK
VIBCO -

Elektrisk vibrator

StilModellTotala höjdenAmpsdBATotal längdTotal breddFasSkaftlängdFartPris (ex moms)
AVMC-800-1-8.0/4.075--1-3600 vpm38 437 SEK
BJVS14-1-1 / 4-15---114ft.11,000 rpm32 330 SEK
BJVS2-1-1 / 4-15---12ft.11,000 rpm26 351 SEK
CJVS7-1-1 / 4-15-7"-17ft.11,000 rpm28 488 SEK
BJVS2-1-15---12ft.11,000 rpm26 658 SEK
BJVS14-1-1 / 2-15---114ft.11,000 rpm32 740 SEK
CJVS10-1-1 / 4-15-10 "-110ft.11,000 rpm29 938 SEK
CJVS10-1-1 / 2-15-10 "-110ft.11,000 rpm30 329 SEK
BJVS10-1-15---110ft.11,000 rpm26 372 SEK
BACE7-2-17---17ft.11,000 rpm34 138 SEK
CACE5-1-3 / 4-17---15ft.11,000 rpm32 178 SEK
BACE14-2-17---114ft.11,000 rpm38 823 SEK
BJVS14-1-15---114ft.11,000 rpm30 190 SEK
BJVS21-1-15---121ft.11,000 rpm33 439 SEK
AVMC-1000-1-6.2/3.170--1-1800 vpm36 355 SEK
AVMC-1000-3-1.2/0.670--3-1800 vpm32 758 SEK
BACE21-1-3 / 4-17---121ft.11,000 rpm40 036 SEK
CACE14-1-3 / 4-17---114ft.11,000 rpm37 167 SEK
CJVS5-1-1 / 4-15---15ft.11,000 rpm26 950 SEK
CACE14-1-1 / 2-17---114ft.11,000 rpm36 061 SEK
CACE10-1-3 / 4-17-10 "-110ft.11,000 rpm33 837 SEK
AVMW-800-3-2.0/1.075--3-3600 vpm32 321 SEK
DVMW-450-3-1.2/0.670--3-3600 vpm24 226 SEK
DVMW-1000-3-1.2/0.670--3-1800 vpm32 022 SEK
AVMC-800-3-2.0/1.075--3-3600 vpm33 286 SEK
DAYTON -

Batteridrivna vibratorer

Dayton batteridrivna vibratorer används på dumper, bakluckespridare, lantbruksutrustning, saltare, siktar och betongpumpar för att rengöra och hjälpa materialflödet från rännor och soptunnor. De har ett hölje av aluminium för motståndskraft mot korrosion och ger ljud upp till 76 dBA. Dessa vibratorer levererar en maximal hastighet på 3600 vpm och finns i 0.11 & 0.22 hk varianter.

StilModellAmpsHPTotala höjdenTotal längdTotal breddFartPris (ex moms)
A1DYN76.600.115.375 "8.25 "5.187 "3600 vpm7 140 SEK
B1DYN813.300.225.5 "8.625 "6.5 "3000 vpm8 248 SEK
DAYTON -

Elektrisk vibrator

Industriella Dayton elektriska vibratorer är utformade för många applikationer inklusive materialflödeshjälpmedel, rengöring, siktning, lossning, sortering, transport och komprimering inom kemi-, jord-, bygg-, gruv- och läkemedelsindustrin. Dessa elektriska vibratorer har vakuumimpregnerade lindningar med en stor axel och excentriska vikter som erbjuder hög centrifugalkraft och tål höga vibrationer. De har också aluminiumhölje under tryck som erbjuder bullerfri drift, tillsammans med motstånd mot damm och vatten för användning i tuffa industriella miljöer. Välj från ett brett utbud av dessa Dayton elektriska vibratorer, tillgängliga i en- och trefas motorvarianter på Raptor Supplies.

StilModellTotal breddAmpsdBAFasSpänningKapslingHPMax. Temp.Pris (ex moms)
A1DYN53.5 "0.60761115 VACIP 650.03104 grader F4 725 SEK
B23Y1814 5 / 16 "0.5601115 VACIP 660.068100 grader C4 350 SEK
C1DYN64.375 "0.23761115 VACIP 650.05104 grader F3 309 SEK
D1DYL45.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.13104 grader F4 268 SEK
E1DYN15.125 "1.03761115 VACIP 650.11104 grader F5 293 SEK
F1DYN35.125 "1.63761115 VACIP 650.24104 grader F10 529 SEK
G1DYL35.125 "0.36/0.18763230 / 460 VACIP 650.11104 grader F3 809 SEK
H1DYL55.125 "0.70/0.35763230 / 460 VACIP 650.24104 grader F5 084 SEK
I1DYN25.125 "1.30761115 VACIP 650.13104 grader F6 639 SEK
J1DYL66.125 "0.90/0.45763230 / 460 VACIP 650.36104 grader F6 434 SEK
K1DYN46.125 "3.43761115 VACIP 650.36104 grader F18 697 SEK
L1DYL76.625 "1.94/0.97763230 / 460 VACIP 650.67104 grader F16 033 SEK
M1DYL98.25 "3.90/1.95763230 / 460 VACIP 651.27104 grader F11 885 SEK
N1DYL89.25 "3.00/1.50763230 / 460 VACIP 651.01104 grader F11 506 SEK
WYCO -

Elektriska vibratorer

StilModellTotal längdSkaftlängdFartPris (ex moms)
AW995G1T-200-14---33 399 SEK
AW995G1T-175-14---32 534 SEK
AW995G1T-175-7---29 032 SEK
AW995G1T-100-10---25 991 SEK
AW995G1T-100-7---24 711 SEK
AW995G1T-200-10---31 439 SEK
BW994G1T-100-7108 "7ft.11,000 vpm-
RFQ
BW994G1T-175-7108 "7ft.10,800 vpm-
RFQ
BW994G1T-100-10144 "10ft.11,000 vpm-
RFQ
BW994G1T-200-10145 "10ft.10,500 vpm-
RFQ
BW994G1T-175-14192 "14ft.10,800 vpm-
RFQ
BW994G1T-200-14193 "14ft.10,500 vpm-
RFQ
WYCO -

Elektrisk vibrator, 115VAC, 1-fas, 3 hk, 10500 Vpm hastighet

ModellArtikelPris (ex moms)
W995G1TCH6RXL16 224 SEK
Se detaljer

Elektriska vibratorer

Vibratorer är mekaniska anordningar som ofta använder en elektrisk motor för att generera vibrationer och används i läkemedels-, kemi- och jordbruksindustrin för effektiv flyttning och positionering av produkter eller för förpackningsarbete. Raptor Supplies erbjuder ett mångsidigt utbud av hållbara elektriska vibratorer från märken som Dayton, VIBCO och Wyco. Dessa vibratorer används för att påskynda flödet av bulkmaterial genom soptunnor / behållare / rännor, konsolidera betong och underlätta hög siktningseffektivitet hos material. De tysta elektriska vibratorerna som erbjuds av VIBCO kan användas inne / ute och i damm, smuts, regn eller snö. Dessa vibratorer finns i tunga, högfrekventa och explosionssäkra modeller. Dayton elektriska vibratorer erbjuds i IP65- och IP66-klassade modeller som är vattentåliga respektive vattentåliga mot kraftfulla strålar. Dayton batteridrivna vibratorer är helt slutna och är perfekta för mobila applikationer. Dessa elektriska vibratorer finns i DC, 1-fas och 3-fas strömförsörjningsmodeller.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?