Strömförsörjningar för elektromagnetiskt lås

Filter

ALTRONIX -

Aktiva UTP-sändare

StilModellPris (ex moms)
AHubWayEX16S32 746 SEK
BHubWayEX16SP39 642 SEK
ALTRONIX -

Midspan adaptrar

StilModellKapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)Pris (ex moms)
ANetWay15121-2/32-1/31 079 SEK
BNetWay30123.752.51 378 SEK
ALTRONIX -

Eoc Adapter Kit

StilModellPris (ex moms)
AeBridge1STR6 126 SEK
BeBridge100RMT6 097 SEK
CeBridge1PCRT5 624 SEK
DeBridge1PCRTX5 854 SEK
EeBridge100STR7 799 SEK
DeBridge1PCRMT7 422 SEK
ALTRONIX -

Linjära nätaggregat / laddare

Linjära nätaggregat / laddare från Altronix är designade för att konvertera en lågspännings AC-ingång till en 12VDC eller 24VDC utgång. De ger filtrerad och elektroniskt reglerad utgång. Dessa enheter kan begränsa överbelastning och kortslutningsströmmar för att ge termisk överbelastning och kortslutningsskydd. De kommer med en inbyggd laddare för förseglade blybatterier eller gelbatterier. Dessa enheter är integrerade med LED-indikatorer för att visa AC-ingång och DC-utgång.

StilModellInspänningArtikelMaterialAntal utgångarUtgångsströmSpänningsutgångPris (ex moms)
ALPS316-28 VACLinjär strömförsörjning/laddare- 12/24 VDC @ 2.5AFenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 021 SEK
BLPS3AC115 VACLinjär strömförsörjning/laddare- 12/24 VDC@2.5A AcFenol eller glasfiber12 VDC eller 24 VDC2.5A12 VDC eller 24 VDC1 527 SEK
CLPS5C12X115 VACLinjär strömförsörjning- 12 VDC @ 3.5 A AC-batteriStål12 VDC3.5A12 VDC4 177 SEK
DLPS5C24X115 VACLinjär strömförsörjning- 24 VDC @ 3.5 A AC-batteriStål24 VDC3.5A24 VDC4 264 SEK
ALTRONIX -

PoE Midspans, 8 eller 16 portar

Altronix NetWay-midspans tillhandahåller kraft- och passdata för PoE- och PoE+-kompatibla kameror/edge-enheter. Dessa enheter ger dessutom automatisk detektering och skydd av äldre kameror som inte är PoE. Dessa midspans har 8 eller 16 portar i ett utrymmesbesparande, 19-tums rackmonterat chassi för att möjliggöra enkel montering av rack och hylla. De har enkel plug and play-installation för användarens bekvämlighet och LED-indikatorer för att förmedla portstatus.

StilModellAntal utgångarPris (ex moms)
ANetWay888 924 SEK
BNetWay161614 935 SEK
ALTRONIX -

Passiva UTP -transceivernav

Altronix passiva UTP-transceiverhubbar är designade för att överföra UTP-video, RS422 / RS485-data och ström över en enda CAT-5 eller högre strukturerad kabel. Dessa enheter har 24VAC eller 28VAC PTC-skyddade utgångar för att ge återställbart överströmsskydd. De är gjorda av stål och tål temperaturer från 32 till 120 grader Fahrenheit. Dessa enheter är kompatibla med AC & DC fasta kameror eller PTZ-kameror när de använder Altronix HubWayAv, HubWayAv2, HubWayDv eller HubWayDvi videobaluner/kombinatorer.

StilModellKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)Antal utgångarUtgångsströmPris (ex moms)
AHubSat43Di3.58.57.544 Amps6 785 SEK
AHubSat4Di3.58.57.544 Amps4 868 SEK
AHubSat42Di3.58.57.544 Amps6 121 SEK
BHubSat83Di3.2513.51388 Amps12 906 SEK
BHubSat8Di3.2513.51388 Amps8 666 SEK
BHubSat82Di3.2513.51388 Amps12 169 SEK
ALTRONIX -

UPS för videoövervakning utomhus, med LED-indikatorer för ström

Altronix ReServWP utomhusvideoövervakning UPS (oavbruten strömförsörjning) ger ström till kameror med spänningsutgång under normala eller strömavbrottsförhållanden för äkta sinusvågsreglerade, AC-utgångar eller reglerade DC-utgångar. De har 16 individuellt PTC-skyddade, effektbegränsade, automatiskt återställbara utgångar och har inbyggda laddare för förseglade batterier av blysyra- eller geltyp. Dessutom kommer dessa lättinstallerade UPS-enheter med AC/DC-ström LED-indikatorer för korrekt funktion och automatisk övergång till standby-batterier vid AC-fel. De hörbara larmen ger meddelanden om UPS-problem och upprätthåller kamerasynkroniseringen, vilket eliminerar separata kontrollmekanismer. Välj från ett brett utbud av dessa UPS-enheter, tillgängliga i 12VDC och 24VAC spänningsutgångar.

StilModellUtgångsströmSpänningsutgångPris (ex moms)
ARESERV3WP16 12 VDC @ 8A, NEMA4/4X12 VDC7 694 SEK
BRESERV2WP16 24 VAC @ 4A utgångar, NEMA4/4X24 VAC8 022 SEK
ALTRONIX -

CCTV -nätaggregat, 1 säkrade och 3 PTC -utgångar

Altronix erbjuder strömförsörjningsenheter för att ge ström via 4 skyddade utgångar för CCTV-kameror, värmare och videotillbehör. Dessa CCTV-nätaggregat kommer med tre klass 2-märkta effektbegränsade utgångar som är PTC-skyddade för att erbjuda återställbart överströmsskydd. Dessa enheter har en NEMA 4 klassad kapsling för utomhusbruk. Dessa enheter är integrerade med en upplyst huvudströmfunktion för att koppla bort strömbrytaren med en enkel manuell återställning.

StilModellArtikelUtgångsströmPris (ex moms)
AWPTV244175ULStrömförsörjning 3PTC 1Säkring 24Vac @ 10A Max24 VAC @ 7A eller 28 VAC @ 6.25A4 388 SEK
BWPTV244300ULStrömförsörjning 3PTC 1Säkring 24Vac @ 15A Max24 VAC @ 12.5A eller 28 VAC @ 10A4 950 SEK
ALTRONIX -

Strömförsörjningsladdare/kort, 4 PTC

Altronix multi-output strömförsörjningsladdare omvandlar 115V AC, 60 Hz ingång till fyra, 12VDC eller 24VDC, Klass 2, strömutgångar. De har filtrerade och elektroniskt reglerade utgångar för en jämn likströmsförsörjning och ger skydd mot kortslutningar och termiska överbelastningar. Dessa enheter erbjuder automatisk växling till standby-batterier vid AC-avbrott och har inbyggda laddare för förseglade, blysyra- eller gelbatterier. De visuella reläindikatorerna förhindrar överspännings- och överströmsfel. De tillhandahåller övervakning av låg batterinivå genom formulär C-kontakter för att utlösa rapporterings- eller signaleringsenheter. Välj från ett brett utbud av dessa laddare med driftstemperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius.

StilModellArtikelAntal utgångarSpänningsutgångPris (ex moms)
AAL1012ULXPD4CBStrömförsörjning 4 PTC 12 VDC @ 10A12 VDC12 VDC5 533 SEK
BAL1024ULXPD4CBStrömförsörjning 4 PTC 24 VDC @ 10A24 VDC24 VDC6 637 SEK
ALTRONIX -

Få tillgång till strömfördelningsmoduler med strömförsörjningar

Altronix accesskraftdistributionsmoduler med strömförsörjning/laddare används för att driva, installera och reparera passerkontrollsystem och tillbehör. Dessa nätaggregat med flera utgångar kan användas i både felsäkert och felsäkert läge för justerbar spänningsutgång. Dessa kontroller ger termisk överbelastning och kortslutningsskydd och kan inrymma gel- eller förseglade blybatterier i den inbyggda laddaren. De levererar en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %) och finns i kapslingsbredder på 12 & 13 tum.

StilModellSpänningsutgångKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)FinishArtikelAntal utgångarUtgångsströmPris (ex moms)
AAL1012ULM12 VDC4.5015.512.00GreyStrömförsörjning 5 Säkring 12 VDC @ 10A12 VDC10A5 768 SEK
BAL300ULM12 VDC eller 24 VDC3.2513.5013.00GreyStrömförsörjning 5Fuse 12Dc eller 24Dc @ 2.5A12 VDC eller 24 VDC2.5A-
RFQ
CAL300ULMR12 VDC eller 24 VDC3.2513.5013.00RedStrömförsörjning 5Säkring 12/24 VDC @ 2.5A Röd12 VDC eller 24 VDC2.5A-
RFQ
DAL1024ULM24 VDC4.5015.512.00GreyStrömförsörjning 5 Säkring 24 VDC @ 10A24 VDC10A6 640 SEK
EAL1024ULMR24 VDC4.5015.512.00RedStrömförsörjning 5Säkring 24 VDC @ 10A Röd24 VDC10A6 738 SEK
ALTRONIX -

Strömförsörjning 8 PTC, 115VAC ingångsspänning

Altronix nätaggregat med 8 PTC-utgångar konverterar 115VAC, 60Hz ingångar till åtta oberoende styrda 12VDC eller 24VDC, icke-effektbegränsade säkringsskyddade utgångar. Dessa utgångar fungerar i både felsäkra och felsäkra utgångar med upp till 10A kontinuerlig matningsström. Brandlarmsfrånkopplingarna möjliggör nödutgång, larmövervakning och utlösning av andra hjälpenheter i de händelser där brandlarmssystemen är aktiverade och är individuellt valbara för någon eller alla av de åtta utgångarna. Katalogen för strömförsörjning inkluderar också Vertiline-rackmontering, DC-strömförsörjning som ger åtta filtrerade och elektroniskt reglerade strömutgångar i utrymmesbesparande, rangmonterade chassi. Dessa rackfästen erbjuder belysta huvudströmbrytare med manuell återställningsbrytare för standardinställningar och löstagbara kopplingsplintar med låsskruvflänsar för att säkra ledningarna. Välj från ett brett utbud av dessa strömförsörjningsenheter, tillgängliga i grå och svart finish.

StilModellUnderkategoriKapslingsdjup (in.)Kapslingshöjd (in.)TypSpänningsutgångKapslingsbredd (in.)FinishArtikelPris (ex moms)
AAL1012ULACMCBStrömförsörjning / laddare4.5015.5Åtkomst till Power Controller12 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 12 VDC @ 10A6 512 SEK
BAL1012ULXPD16CBStrömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare12 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 12 VDC @ 10A6 405 SEK
CAL1012ULXPD8CBStrömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare12 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 12 VDC @ 10A5 962 SEK
DAL1024ULACMCBStrömförsörjning / laddare4.5015.5Åtkomst till Power Controller24 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 24 VDC @ 10A7 073 SEK
EAL1024ULXPD16CBStrömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare24 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 24 VDC @ 10A7 117 SEK
FAL1024ULXPD8CBStrömförsörjning / laddare4.5015.5Multi-OutPut strömförsörjning / laddare24 VDC12.00GreyStrömförsörjning 8 PTC 24 VDC @ 10A6 242 SEK
GVertiLine3DStrömförsörjning: rackmontering8.51-2/3Rack Mount12 VDC19.125SvartStrömförsörjning10 360 SEK
GVertiLine6DStrömförsörjning: rackmontering8.51-2/3Rack Mount24 VDC19.125SvartStrömförsörjning7 068 SEK
ALTRONIX -

Strömförsörjningsladdare / -kort, enkel säkrad utgång

Altronix strömförsörjningsladdare/kort omvandlar 115VAC, 60 Hz ingång till enstaka 12VDC icke effektbegränsade spänningsutgångar. De har fenol- eller glasfiberkonstruktion, vilket säkerställer utmärkt elektrisk isolering och filtrerade och elektroniskt reglerade utgångar för en jämn likströmsförsörjning. Dessa kort skyddar mot kortslutning och termisk överbelastning och har inbyggda laddare för förseglade, blysyra- eller gelbatterier. De erbjuder automatiska växlingar till stand-by-batterier vid AC-fel och noll spänningsfall vid övergång till batteribackup. Välj från ett brett utbud av dessa strömförsörjningskort med driftstemperaturer från 0 grader till 49 grader Celsius och finns i 12VDC och 24VDC spänningsutgångar.

StilModellArtikelLängdAntal utgångarSpänningsutgångBreddPris (ex moms)
AAL1012ULXBStrömförsörjningskort, 12 VDC @ 10A5.1 "12 VDC12 VDC7.8 "3 720 SEK
BAL1024ULXB2Strömförsörjningskort, 24 VDC @ 10A5.11 "24 VDC24 VDC8.63 "4 351 SEK
ALTRONIX -

Timers, 365 dagars 24 timmars årlig händelse, 1 kanal, LCD

Altronix 24-timmars 365-dagars händelsetimer är designade för säkerhet, passerkontroll, hem- och byggnadsautomation och ljusstyrning. Dessa timers är integrerade med oberoende styrda form C-reläkontakter för att ge låsning och momentana operationer under ett programmerat schema. De har ett EE Prom-minne som förhindrar förlust av programmering vid strömavbrott. De har blockprogrammeringskapacitet för att ta emot totalt 350 evenemang per vecka. Dessa timers är gjorda av stål / fenol / glasfiber för hög mekanisk hållfasthet och korrosionsbeständighet, och kan användas vid temperaturer från -20 till 49 grader C.

StilModellMaterialPris (ex moms)
APT724AFenol eller glasfiber2 193 SEK
BPT724AEStål2 312 SEK
ALTRONIX -

UPS för videoövervakning

Altronix videoövervakning UPS-enheter är utformade för att samtidigt leverera ström till 12VDC och 24VAC kameror under normala eller strömavbrottsförhållanden. Dessa enheter har sanna sinusvågsreglerade AC-utgångar och reglerade DC-utgångar för att upprätthålla kamerasynkronisering. De är integrerade med ett ljudlarm för att indikera UPS-problem. Dessa enheter har LED-indikatorer för AC/DC-ström, sexton effektutgångar, lågspänningsingång och avstängning. De har en inbyggd laddare för slutna blybatterier eller gelbatterier.

StilModellUtgångsströmBatterier krävsKapslingsdjup (in.)TypSpänningsutgångKapslingshöjd (in.)Kapslingsbredd (in.)FinishPris (ex moms)
ARESERV14AJa3.25Video Ups24VAC och 12VDC13.5013.00Grey7 404 SEK
AReserver1WP12 24VAC @ 4A och 4 12VDC @ 2A utgångar, NEMA4 / 4XNej6-2/3Utomhus24VAC + 12VDC17.512Grå8 029 SEK
BReServ216 24 VAC @ 4A Uptuts, inomhusNej3.25Väggfäste inomhus24 VAC13.513Grå7 631 SEK
ALTRONIX -

Transformers med öppen ram

Altronix transformatorer med öppen ram används för att driva tung elektronisk utrustning som säkerhet, passerkontroll och övervakningsenheter. Dessa nedtrappningstransformatorer minskar spänningen och ökar strömstyrkan proportionellt. De är monterade inuti stålvinkelramar för enkel montering på plintar, rälsterminaler och regelanslutningar. Välj från ett brett utbud av dessa transformatorer med öppen ram, även tillgängliga med kapslingslådor för skydd.

StilModellPris (ex moms)
AT161002201 038 SEK
BT2428100CP2 822 SEK
CT1656C3 031 SEK
DT1656220793 SEK
ET1618300K2 885 SEK
FT16183003 470 SEK
GT161751 751 SEK
CT16100C2 258 SEK
HT2428300E2204 307 SEK
CT2428100C2202 153 SEK
IT24281752202 467 SEK
JT24281002201 301 SEK
KT241501 338 SEK
BT24130CP2201 186 SEK
LT121751 136 SEK
MT12100-
RFQ
NT28140WP-
RFQ
OT24283002204 181 SEK
PT2428175C2203 115 SEK
BT2428100CP220-
RFQ
ALTRONIX -

Network Managed PoE Midspans / Injektorer

Altronix NetWay midspans/injektorer ger passdata och kraft för PoE-kompatibla kameror eller kantenheter, placerade upp till 100 meter. De tillhandahåller också automatisk upptäckt och skydd till äldre enheter som inte är PoE. De är kompatibla med märkets NetWayXT-repeatermoduler för att förlänga avstånd upp till 600 meter och erbjuder upp till 30W volt full effekt per port. Dessa UL-listade enheter möjliggör programmering av portövervakning och PoE-avstängning under LAN- eller bärbara anslutningar och har en upplyst huvudströmbrytare, strömbrytare med manuell återställningsbrytare för standardinställningar. Dessutom har de LED-portar för korrekt punkt-till-punkt-funktion och tillåter Cat5-kablar för Ethernet-anslutningar upp till ett avstånd på 100 meter, vilket säkerställer höghastighetsöverföringar. Välj från ett brett utbud av dessa enheter, tillgängliga i 8 och 16 portvarianter.

StilModellAntal utgångarUtgångsströmTypPris (ex moms)
ANETWAY8M80.55 Amps8-porten8 937 SEK
BNETWAY16M160.54 Amps16-porten13 927 SEK
ALTRONIX -

Access Power Integration Kits, 4 dörrar

Altronix accesskraftintegreringssatser är utformade för att rymma olika kombinationer av CDVI Atrium A22K/A22NB/ADH10-kort för upp till fyra dörrar i ett enda hölje. Dessa förmonterade kit består av Trove1-kapslingar/bakplan med fabriksinstallerade Altronix-nätaggregat/laddare och underenheter. Dessa enheter växlar automatiskt över till ett standby-batteri när strömmen avbryts. Det är noll spänningsfall när enheten växlar över till batteribackup.

StilModellPris (ex moms)
AT1RHW3F421 912 SEK
BT1CVK3F410 638 SEK
CT1DMK3F410 932 SEK
DT1MK1F4D10 140 SEK
ET1MK1F4SD9 622 SEK
FT1RV3F418 899 SEK
GT2MK3F414 187 SEK
GT2MK3F4DQ19 190 SEK
GT2MK3F4Q19 190 SEK
GT2MK7F4D16 100 SEK
HT1MK1F49 492 SEK
IT1MK1F4S9 622 SEK
JT1RM3F418 944 SEK
KT1SAK3F412 252 SEK
KT1VK3F410 600 SEK
GT2MK3F4D14 887 SEK
ALTRONIX -

Få tillgång till Power Integration Kit

StilModellPris (ex moms)
AT2CVK33F1016 225 SEK
AT2CVK33F10Q18 964 SEK
AT2CVK7F1017 472 SEK
BT2KHK3F1219 251 SEK
AT2KSK7F1220 386 SEK
AT2SAK75F1223 661 SEK
CT1PDK7F2410 061 SEK
DT1RAG3F821 787 SEK
ET1RAL33F1621 287 SEK
FT1RAL3F818 759 SEK
GT2AGK75F1222 131 SEK
HT2SSK75F1423 836 SEK
IT3CVK77F2030 543 SEK
JT1RAL13F8P819 550 SEK
AT2AGK7F1218 860 SEK
ALTRONIX -

Access Power Integration Kit, 16 dörrar

StilModellPris (ex moms)
AT2MK75F16Q25 237 SEK
AT2MK77F16DQ27 588 SEK
BT3HWK75F1632 605 SEK
AT2ZK7F1620 249 SEK
BT3SK75F16D37 510 SEK
BT3SK75F1637 678 SEK
CT3MK75F16V38 849 SEK
DT3KAK33F1633 204 SEK
AT2MK77F16Q27 175 SEK
ET2MK77F1622 205 SEK
AT2MK77F16D22 205 SEK
AT2MK75F16DQ24 777 SEK
AT2MK75F16D20 470 SEK
AT2MK75F1620 470 SEK
BT3MK77F16D33 895 SEK
BT3MK77F1630 042 SEK
FT3MK75F1629 666 SEK
BT3HWK75F16D31 719 SEK
BT3MK75F16D27 495 SEK
ALTRONIX -

SFP -sändtagare

Altronix SFP-transceivrar används för att ansluta en koppar- eller fiberoptisk kabel för datakommunikation och telekommunikationsapplikationer. Dessa SFP-enheter har inbyggd LINQ-teknik som möjliggör övervakning, kontroll och rapportering av ström, och en inbyggd laddare för förseglade gel- eller blybatterier. Dessa SFP-transceivrar ger en relativ luftfuktighet på upp till 85 % (+/- 5 %) och kan användas vid temperaturer från -40 till 167 grader F.

StilModellPris (ex moms)
ANetWaySP8LWPX24 348 SEK
BNetWaySP3WPX16 818 SEK
CNetWaySP4PL13 862 SEK
DNetWaySP4X14 343 SEK
ENetWaySP8B17 159 SEK
FNetWaySP8WP22 631 SEK
ANetWay4ELWPX14 531 SEK
GNetWay4EWPN11 918 SEK
HNetWay4EPL14 280 SEK
INetWaySP3WPN11 374 SEK
JNetWaySP3WP12 043 SEK
ANetWaySP3LWPX13 452 SEK
KNetWaySP3PL10 433 SEK
LNetWaySP8X21 523 SEK
MNetWaySP8WPN27 997 SEK
NNetWay4EWP14 594 SEK
ONetWay4EB6 858 SEK
PNetWay4EWPX14 510 SEK
QNetWay4EX12 064 SEK
RNetWaySP3B6 858 SEK
SNetWaySP3X10 914 SEK
TNetWaySP4WPN14 531 SEK
UNetWaySP4B10 015 SEK
VNetWaySP8WPX24 314 SEK
WNetWaySP8PL21 033 SEK
ALTRONIX -

IP Over Coax -mottagare, 16 kanaltyp

Altronix eBridge IP över koaxialmottagare överför data och ström över koaxialkablar och underlättar systemuppgraderingar från analoga till IP-enheter eller kameror genom att använda befintliga äldre koaxialsystem. De eliminerar arbetskraft och kostnader under installationen av en ny nätverkskabel och möjliggör kraft- och dataöverföring över 500 meter. Dessutom förlänger dessa CE-godkända och UL-listade mottagare nätverkslänksavstånd i industriella miljöer och uppgraderar utplacerad CCTV-koaxial till digitala nätverk för flygplatser, sjukhus, skolor och kasinon, och fungerar tillsammans med megapixel-, HD1080- och HD720-kameror. De har Ethernet-anslutning av RJ45-typ för kompatibilitet och extra skydd i tuffa miljöer och LED-indikatorer för att indikera att enheterna fungerar korrekt från punkt till punkt. Dessutom är dessa C-Tick-kompatibla enheter utrustade med typ 16-kanaler, vilket gör att de kan ha 16 kameror på ett system och genomströmningen är klassad att passera upp till 25 Mbps över långa avstånd. Välj från ett brett utbud av dessa enheter med driftstemperaturer från 14 grader Fahrenheit till 122 grader Fahrenheit, tillgängliga i 1 och 16 utgångsvarianter.

StilModellHöjdInspänningLängdAntal utgångarBreddPris (ex moms)
AEBRIDGE1CR1"12VDC till 24VDC klass 2 strömförsörjning eller 16VAC till 24VAC klass 2 Plug-in transformator3 51 / 64 "12 1 / 2 "2 231 SEK
BEBRIDGE16CR1.625 "24VDC till 56VDC UL-listad klass 2 strömförsörjning eller UL-listad 24VAC klass 2 Plug-in-transformator8.5 "1619.12 "48 325 SEK
12...1112

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?