Elektromekaniska timer

Filter

TORK -

Elektromekaniska timer

StilModellAntal polerAmpsKontaktformulärSpänningBreddDjupHöjdArtikelPris (ex moms)
A7209A-------Elektromekanisk timer4 395 SEK
B1109A-O-------Elektromekanisk timer2 439 SEK
C7302-------Elektromekanisk timer7 508 SEK
D8001U120SPDT-NO / NC480568597 "3.75 "9.25 "Elektromekanisk timer5 513 SEK
EWH2B240DPST-NR208 till 277 VAC568860 "2.94 "7.94 "Elektromekanisk varmvattenberedare2 258 SEK
INTERMATIC -

Elektromekanisk timer

StilModellMax. TidsinställningAmpsKontaktformulärMin. TidsinställningMonteraNEMA-betygAntal polerOperating temp.Pris (ex moms)
AWHAVQ76 dagar 22 timmar40DPDT2 timmaryta3R4-4 grader till 104 grader F.-
RFQ
BT173R20 timmar40DPST-NR1 timmarNyckelhålet3R2-40 till 1574 606 SEK
CT174R20 timmar40DPST-NR1 timmarNyckelhålet3R2-40 till 1584 073 SEK
DT7401B21 timmar404PST-NR3.5 timmarHålvägg14-4 970 SEK
DT7801BC21 timmar402 NO / 2 NC3.5 timmarVägg14--
RFQ
DT7801B21 timmar402 NO / 2 NC3.5 timmarVägg14-4 884 SEK
DT7401BC21 timmar404PST-NR3.5 timmarVägg14-14 692 SEK
ET200522 timmar20SPDT2 timmarSkruva11-4 011 SEK
FT104R23 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg3R2-2 764 SEK
GT104PCD8223 timmar40DPST1 timmaryta3R2-40 grader till 130 grader F.2 456 SEK
HT10523 timmar401NO / 1NC1 timmaryta12-40 grader till 130 grader F.2 824 SEK
IT10423 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg12-2 164 SEK
IT17423 timmar40DPST-NR1 timmarVägg12-3 159 SEK
JT104P23 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg3R2-3 089 SEK
IT17123 timmar40SPST-NR1 timmarVägg11-2 638 SEK
KT1471br23 timmar404PST-NR1 timmarVägg3R4-5 895 SEK
LT106R23 timmar401NO / 1NC1 timmaryta3R2-40 grader till 130 grader F.2 908 SEK
MT10123 timmar40SPST-NR1 timmarHålvägg11-1 797 SEK
GT103PCD8223 timmar40DPST1 timmaryta3R2-40 grader till 130 grader F.2 339 SEK
GT101PCD8223 timmar40SPST1 timmaryta3R1-40 grader till 130 grader F.2 001 SEK
IT103P23 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg3R2-3 156 SEK
KT101R23 timmar40SPST-NR1 timmarHålvägg3R1-2 675 SEK
NT103R23 timmar40DPST-NR1 timmarNyckelhålet3R2-40 till 1563 151 SEK
KT1472br23 timmar404PST-NR1 timmarVägg3R4-5 109 SEK
IT10323 timmar40DPST-NR1 timmarHålvägg12-2 231 SEK
INTERMATIC -

FM1-serie panelmonterad timermodul

StilModellMax. TidsinställningMin. TidsinställningOperating temp.TypSpänningPris (ex moms)
AFM1QWUZ-2406 dagar 22 timmar2 timmar-4 grader till 131 grader F.7-Day240 VAC-
RFQ
BFM1QWUZH-BW-24U6 dagar 22 timmar2 timmar-4 grader till 131 grader F.7-Day12 till 24 VAC/VDC4 446 SEK
CFM1SWUZ-120U6 dagar 22 timmar2 timmar-40 grader till 185 grader F.7-Day120 VAC2 199 SEK
DFM1QTUZ-120U23 timmar 45 min.15 min.-4 grader till 131 grader F.24-Hour120 VAC2 177 SEK
EFM1STUZH-24U23 timmar 45 min.15 min.-40 grader till 185 grader F.24-Hour24 VAC1 334 SEK
DFM1QTUZ-24U23 timmar 45 min.15 min.-4 grader till 131 grader F.24-Hour12 till 24 VAC/VDC2 601 SEK
FFM1QTUZH-120U23 timmar 45 min.15 min.-4 grader till 131 grader F.24-Hour120 VAC2 683 SEK
GFM1STUZ-120U23 timmar 45 min.15 min.-40 grader till 185 grader F.24-Hour120 VAC1 028 SEK
EFM1STUZH-240U23 timmar 45 min.15 min.-40 grader till 185 grader F.24-Hour240 VAC1 310 SEK
FFM1QTUZH-24U23 timmar 45 min.15 min.-4 grader till 131 grader F.24-Hour12 till 24 VAC/VDC2 902 SEK
StilModellKapslingstypMax. TidsinställningMin. TidsinställningNEMA-betygOperating temp.TypSpänningPris (ex moms)
AGMXST-I-120Polykarbonat inomhus23 timmar 45 min.15 min.1-40 grader till 185 grader F.24-Hour120 VAC-
RFQ
AGMXST-I-240Polykarbonat inomhus23 timmar 45 min.15 min.1-40 grader till 185 grader F.24-Hour240 VAC1 754 SEK
AGMXSW-I-120Polykarbonat inomhus6 dagar 22 timmar2 timmar1-40 grader till 185 grader F.7-Day120 VAC2 773 SEK
AGMXST-O-120Polykarbonat utomhus23 timmar 45 min.15 min.3R-40 grader till 185 grader F.24-Hour120 VAC1 945 SEK
AGMXQT-O-120Polykarbonat utomhus23 timmar 45 min.15 min.3R-4 grader till 131 grader F.24-Hour120 VAC-
RFQ
AGMXST-O-24Polykarbonat utomhus23 timmar 45 min.15 min.3R-40 grader till 185 grader F.24-Hour24 VAC901 SEK
INTERMATIC -

MIL72-serie tidsbrytare

StilModellSpänningDjupHöjdMax. TidsinställningMin. TidsinställningMonteraOperating temp.TypPris (ex moms)
AMIL72AQTUZH-2412 till 24 VAC/VDC3.3 "4.8 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-4 grader till 131 grader F.24-Hour-
RFQ
BMIL72EQTUZ-2412 till 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "23 timmar 45 min.15 min.Flush-4 grader till 131 grader F.24-Hour3 015 SEK
CMIL72EQWUZH-2412 till 24 VAC/VDC2.3 "3.8 "6 dagar 22 timmar2 timmarFlush-4 grader till 131 grader F.7-Day-
RFQ
AMIL72ASTUZH-2424 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 680 SEK
DMIL72ESTUZ-2424 VAC2.3 "3.8 "23 timmar 45 min.15 min.Flush-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 417 SEK
EMIL72ASWUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "6 dagar 22 timmar2 timmarYta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.7-Day1 088 SEK
AMIL72ASTUZ-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour-
RFQ
FMIL72ESTUZH-120120 VAC2.3 "3.8 "23 timmar 45 min.15 min.Flush-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 681 SEK
GMIL72ESWUZH-120120 VAC2.3 "3.8 "6 dagar 22 timmar2 timmarFlush-40 grader till 185 grader F.7-Day2 897 SEK
EMIL72ASWUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "6 dagar 22 timmar2 timmarYta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.7-Day2 877 SEK
EMIL72ASTUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour-
RFQ
EMIL72AQWUZH-120120 VAC3.3 "4.6 "6 dagar 22 timmar2 timmarYta / DIN-skena-4 grader till 131 grader F.7-Day-
RFQ
AMIL72ASTUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.24-Hour1 657 SEK
AMIL72AQTUZ-240240 VAC3.3 "4.8 "23 timmar 45 min.15 min.Yta / DIN-skena-4 grader till 131 grader F.24-Hour2 987 SEK
HMIL72ASWUZH-240240 VAC3.3 "4.6 "6 dagar 22 timmar2 timmarYta / DIN-skena-40 grader till 185 grader F.7-Day-
RFQ
INTERMATIC -

Simbassängtimern

StilModellSpänningAmpsKontaktformulärBreddDjupKapslingstypHöjdLängdPris (ex moms)
AT104P201208-27740DPST-NR5 1 / 2 "3 5 / 8 "NEMA 3R Plast9.375 "9 3 / 8 "3 410 SEK
BT12404R208-27740(2) DPST-NO10 3 / 4 "4"NEMA 3R stål10.75 "10 3 / 4 "5 988 SEK
BT10404R208-27740(2) DPST-NO-4"Stål10.75 "10 3 / 4 "6 627 SEK
CT30404R24030(2) DPST-NO10 7 / 8 "4 7 / 8 "NEMA 3R stål16.5 "16 1 / 2 "6 854 SEK
INTERMATIC -

Mekanisk och digital timer för varmvattenberedare

StilModellMonteraSpänningPris (ex moms)
AT104-20Hålvägg208-2402 234 SEK
BWH-40Nyckelhålet2402 504 SEK
NSI INDUSTRIES -

Elektromekaniska timer

StilModellPris (ex moms)
AW400B8 194 SEK
B1109A2 908 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Timer, plast inomhus/utomhus, 10A

ModellArtikelPris (ex moms)
XB5DTB22CE9DJL1 491 SEK
INTERMATIC -

Timer vattenvärmare

ModellArtikelPris (ex moms)
EH40AE2ENX2 853 SEK
TORK -

Elektromekanisk timer 120v Spdt-no / nc

ModellArtikelPris (ex moms)
8601AF9ZZN4 145 SEK
TORK -

Elektromekanisk timer, 208 till 277 VAC spänning, max. Tidsinställning 24 timmar

ModellArtikelPris (ex moms)
8009ACD2KAC3 284 SEK
TRUMETER -

Elektromekanisk timer, 24 h Nominell

ModellArtikelPris (ex moms)
TM1S/3/120VAC/60HZCU7CMZ902 SEK
INTERMATIC -

Timer 14 dagar 2 HP

ModellArtikelPris (ex moms)
R8806R108CAB8WHH3 792 SEK

Elektromekaniska timer

Elektromekaniska timers är automatiska enheter som används för att starta eller stoppa en maskin (VVS-utrustning, belysningsinstallationer och apparater) med jämna mellanrum. De har både elektriska och mekaniska komponenter och fungerar på elektrisk ingång för att generera mekanisk effekt såsom roterande hjul. Dessa timers som är enkla att programmera kan också användas för att använda lampor, kommersiella ugnar, värmepoolar och spa.
Raptor Supplies erbjuder en mängd 7- och 24-timmars timers från Intermatic, Power First, Tork och DIEHL. Några av varianterna har automatisk PÅ / AV-omkopplare, medan andra har manuella kontroller.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?