Elektroniska proportionella regulatorer

Filter

WILKERSON -

Elektroniska proportionella regulatorer

Wilkerson proportionella regulatorer är utformade för att snabbt justera och upprätthålla inställt utmatningstryck inom applikationer för automatisering, förpackning, livsmedel och fordon. Dessa elektroniska proportionella regulatorer har LED-skärm med hög synlighet med lättläst tecken och beröringsreglage på framsidan för enkel kalibrering och installation. Lätt aluminiumkonstruktion ger nötningsbeständighet och hållbarhet, och bottenmonterat avgas frigör automatiskt tryck vid matningsspänningsförlust. Välj bland ett brett utbud av dessa miniatyrregulatorer, tillgängliga i tryckalternativ på 45 och 150 psi på Raptor Supplies.

StilModellJusteringsområdeMax. TryckPris (ex moms)
AER09-02-00C00 till 30 psi45 psi17 224 SEK
AER09-02-00000 till 145 PSI150 psi15 673 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?