Elektroniska momentmätare

Filter

StilModellPris (ex moms)
ATM15037 828 SEK
RFQ
ATA15039 648 SEK
RFQ
ASPA400415 110 SEK
RFQ
ASPA100211 651 SEK
RFQ
PROTO -

Elektroniska vridmomenttestare

StilModellDrivstorlekMoment RangePris (ex moms)
AJ6476E1 / 2 "25 till 250 ft.-lb.24 185 SEK
BJ6474E3 / 8 "5 till 50 ft.-lb.20 960 SEK
BJ6472E3 / 8 "26 till 250 ft.-lb.19 624 SEK
BJ6478E27mm60 till 600 fot lb.27 548 SEK
PROTO -

Elektronisk vridmoment LCD 9V batteri

ModellArtikelPris (ex moms)
J6360BAH7MVQ50 059 SEK
FERVI -

Digital vridmomentmätare, 1/2 tums storlek, 40/200Nm kapacitet, 0.1Nm läsbarhet

ModellArtikelPris (ex moms)
0268ACJ4KUE1 111 SEK
Se detaljer
AME INTERNATIONAL -

Bärbar digital vridmomenttestare, 120V spänning, 25 till 250 ft. lbs. Vridmomentområde

ModellArtikelPris (ex moms)
67015CJ6MNB7 339 SEK
Se detaljer

Elektroniska momentmätare

Proto momentmätare är bäst lämpade för att analysera och kalibrera handverktyg för mutter- och bultfästen vid kvalitetskontroll, vetenskaplig utrustning och produktion, fordon, instrumentering och mekaniska tillämpningar. Dessa elektroniska momentmätare har inbyggd summer för att informera användaren när det förinställda vridmomentvärdet är uppfyllt och när vridmomentbehovet överskrids. Valda modeller har topp-, håll- och uppringningslägen för enkel användning och visning av utdata i tre olika enheter (Nm, pund per tum och pund per fot) med noggrannhet upp till +/- 1% CW och +/- 3% CCW -siffror för användarvänlighet och exakt vridmoment. De kommer förpackade i formar för skydd på arbetsplatsen och bärbarhet. Välj mellan ett brett utbud av dessa mätare i batteridrivna och AC/DC-adaptervarianter, på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?