PROTO Elektroniska momentnycklar

Elektroniska momentnycklar avsedda för att fästa muttrar och bultar vid exakta momenttryck för kalibrering av bil-, industrimaskiner och hydraulisk utrustning. Digital display med visuella varningar och hörbar summer för att leverera exakt vridmoment. Finns i graderingsvarianter på 0.01, 0.1 och 1 Nm

Filter

För att undvika över- eller under åtdragning av fästelement ger Proto elektroniska momentnycklar en exakt vridmomentavläsning på en digital display. De mäter vridkraften elektroniskt för större...Läs mer
PROTO -

Elektroniska vridmomentnycklar

StilModellDrivstorlekgraderingarMätningstypTotal längdVisuella / hörbara indikatorerPris (ex moms)
AJ63491"1 NmFoot-Pound / Newton-Meter77 "Gult, grönt och rött ljus, pip47 115 SEK
BJ63511"1 NmInch-Pound / Newton-Meter125 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt59 858 SEK
CJ63461 / 2 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt14 518 SEK
DJ63391 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt11 277 SEK
DJ63421 / 4 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt11 685 SEK
AJ63473 / 4 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt31 180 SEK
DJ63453 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt12 933 SEK
CJ6345B3 / 8 "0.1 NmInch-Pound / Newton-Meter22 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt12 991 SEK
DJ6345A3 / 8 "0.01 NmInch-Pound / Newton-Meter11 "Gult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt12 934 SEK
PROTO -

Elektroniska momentnycklar

Proto elektroniska momentnycklar används för att justera muttrar och bultar, samt för att ge ytterligare hävstång för att dra åt svåra och svåråtkomliga delar. Dessa momentnycklar har en lättläst LCD-skärm med stora siffror som erbjuder tre driftslägen: Spårläge, Peak Hold och Auto Clear. De är vidare utrustade med en hörbar summer som hjälper till att identifiera när de önskade vridmomentszonerna närmar sig eller uppfylls. Välj mellan ett brett utbud av dessa skiftnycklar som är tillgängliga i 14 tum, 16.5 tum och 20 tum total längd Raptor Supplies.

StilModellNoggrannhetDrivstorlekHead TypTotal längdKraftkällaVisuella / hörbara indikatorerPris (ex moms)
AJ6114BT------13 944 SEK
BJ6020EA------37 118 SEK
CJ6112BT------12 333 SEK
DJ6012EFX+ / - 2%3 / 8 "Fast16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer8 970 SEK
EJ6014E+ / - 2%1 / 2 "Fast25 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer10 659 SEK
FJ6061EFX+ / - 2%1 / 4 "Fast15 39 / 64 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer7 930 SEK
GJH4-250RB+ /-2%1 / 4 "Ratcheting Vändbar20.5 "AA batteriGult ljus vid tillvägagångssätt, grönt och pip vid mål, rött och intermittent pip när det är för snabbt10 501 SEK
HJ6012EA+ / - 2%1 / 4 "Fast16 45 / 64 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer11 270 SEK
IJ6014EFX+ / - 2%1 / 2 "Fast25 13 / 16 "(2) AA-batterierLED-lampor m / summer9 903 SEK

Funktioner

  • Deras utökade räckvidd visas på LCD-skärmen med stora, lättlästa siffror. Avläsningarna mäts i ft-lb och Nm enheter.
  • De ger +/-1 % noggrannhet i båda riktningarna. Noggrannheten för vissa modeller sträcker sig till +/-2 %.
  • Noggrannheten sträcker sig från 10 till 100 % av hela skalan.
  • Dessa enheter har en patenterad roterande ram som gör att LCD-skärmen och knappsatsen kan rotera 360 grader för enkel visning.
  • Vridmomentmålzonen, som kan justeras från 1 % till 10 %, indikerar när den önskade vridmomentgränsen närmar sig.
  • De har visuella och hörbara varningar, med det "gula" ljuset som indikerar den nedre delen av zonen, det "gröna" ljuset och summerljudet indikerar att målet har nåtts och det "röda" ljuset med intermittent summer indikerar övervridning.
  • Användare kan rikta in vridmomentinställningarna med en enda knapptryckning.
  • Dessa skiftnycklar har torsionsdrivning töjningsmätare teknik för förbättrad noggrannhet.
  • För att skydda displayen är den vridbara ratten omgiven av metallväggar.
  • Dessa enheter har en snabb samplingshastighet för att bibehålla hög noggrannhet.

Arbetsmekanism

  • Dessa enheter har en digital avläsningsskärm som låter användaren programmera vridmomentgränsen.
  • En töjningsmätare fäst på vridstången skickar en signal till givaren, som bestämmer vridmomentkraften per enhet och visar den på skärmen.
  • LED-lamporna och ljudsignalen meddelar användaren när den önskade vridmomentinställningen närmar sig / har uppnåtts.

Standarder och godkännanden

  • ASME B107.28
  • ISO 6789

Vanliga frågor

Kan du kalibrera en momentnyckel själv?

För att kalibrera en momentnyckel på egen hand, bestäm kalibreringsförhållandet och multiplicera det med det erforderliga skruvmomentet.

Hur ställer man in vridmomentet på en momentnyckel?

  • Vrid vredet vid skiftnyckelhandtagets ände medurs.
  • Detta drar åt skiftnyckeln och ställer in vridmomentnivån på skiftnyckeln.
  • Om du behöver justera vridmomentet igen, lossa vredet och vrid handtaget till önskat vridmoment.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?