Nödstoppsknappar med kontaktblock

Filter

SCHNEIDER ELECTRIC -

Nödstoppsknappar

StilModellHandlingKontaktbetygNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
AZB5AT84TQ--13, 4X22mm40 mm svamphuvud741 SEK
BXB5AS84449-1.5A @ 240VAC, 3A @ 120VAC, 0.1A @ 600VDC, 0.22A @ 125VDC-22mm-1 477 SEK
CXB4BS9442Upprätthåller utlösning av nyckelåtgärd1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1340mm40 mm Dia. Svamp2 871 SEK
DXB4BT842Tryck dra1.2 A vid 600V, AC-15, A600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.55 A vid 125V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.27 A vid 250V, DC-13 , Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 0.1 A vid 600V, DC-13, Q600 överensstämmer med EN / IEC 60947-5-1, 6 A vid 120V, AC-11, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322 mm-omkopplare40 mm Dia. Svamp1 243 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Ej upplysta tryckknappar

StilModellHandlingFörklaring / bakgrundsfärgTyp av operatörPris (ex moms)
A9001KR9R05H13Upprätthålls 2 Position Push / PullSvart / SilverMushroom3 666 SEK
B9001KR4R05H13TillfälligVit röd1.375 "2 036 SEK
C9001KR5R05H13TillfälligVit röd2.25 "2 248 SEK
REES -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

StilModellHandlingKontaktformulärStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
A22102-102Underhålls Push1NO / 1NC22mmHänglås svamphuvud5 707 SEK
B22102-122Underhålls Push2NO / 2NC22mmHänglås svamphuvud6 930 SEK
C22102-312Underhålls Push2NC22mmHänglås svamphuvud8 427 SEK
D40102-122Underhållen Push / Underhållen Pull2NO / 2NC30mm31 mm svamphuvud7 451 SEK
E40102-212Underhållen Push / Underhållen Pull1NO / 2NC30mm31 mm svamphuvud9 346 SEK
F40102-102Underhållen Push / Underhållen Pull1NO / 1NC30mm31 mm svamphuvud6 087 SEK
OMRON STI -

E-stop tryckknapp upplyst

StilModellHandlingKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris (ex moms)
A11002-7004Upprätthålls tvåläges push-lock / turn-reset5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp1 264 SEK
A11002-7003Upprätthålls tvåläges push-lock / turn-reset5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp1 297 SEK
B11004-7010Underhålls Push-Lock / Turn-Reset10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva60 mm Dia. Svamp1 489 SEK
DAYTON -

Nödstoppstryckknappar, ej upplysta, 22 mm

Dayton nödstoppstryckknappar används i industriella tillämpningar för nödsituationer, som att stoppa en kraftig press eller stoppa bearbetningsmaskineri, för att hålla arbetarna säkra. De kommer förmonterade, inklusive en operatör, lock och ett kontaktblock, för att säkerställa enkel installation. Dessa enheter har en anslutning för tryckplattan för att säkert klämma fast ledningarna och är kompatibla med CE, CSA, IEC och UL standarder. Välj från ett brett utbud av nödknappar, tillgängliga i normalt öppna eller normalt stängda konfigurationer på Raptor Supplies.

StilModellHandlingKontaktformulärPris (ex moms)
A30G258Underhållen nyckelutgåva1NO / 1NC416 SEK
B30G257Underhållen nyckelutgåva1NC357 SEK
C30G249Underhålls Push / Pull1NC732 SEK
D30G251Underhålls Push / Pull med utlösare1NO / 1NC306 SEK
E30G253Underhålls med Turn to Release1NC685 SEK
F30G255Underhålls med Turn to Release1NO / 1NC1 081 SEK
OMRON STI -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

StilModellHandlingKontaktformulärKontaktbetygStorlekTerminalanslutningTyp av operatörPris (ex moms)
A11004-7002Underhålls Push-Lock / Turn-Reset1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva40 mm Dia. Svamp942 SEK
B11002-7007Push-Lock / Turn-Reset1NC5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp950 SEK
B11002-7008Push-Lock / Turn-Reset2NC5A vid 125 VAC/3A vid 250 VAC16mmQuick Connect30 mm Dia. Svamp562 SEK
A11004-7013Push-Lock / Turn-Reset1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva60 mm Dia. Svamp1 109 SEK
C11004-7051Push-Lock / Turn-Reset1NO / 1NC10A vid 110 VAC/6A vid 220 VAC22mmSkruva40 mm Dia. Svamp1 624 SEK
DAYTON -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

Dayton tryckknappar kompletta enheter tillåter användaren att starta eller stoppa maskinen i händelse av nödsituationer eller andra förhållanden. Dessa enheter har en förlängd knapp som enkelt kan aktiveras från vilken vinkel som helst och tryckplattans terminalanslutningar för att säkert klämma fast ledningarna. De är integrerade med kontaktblock som möjliggör bekväm anslutning eller bortkoppling av den elektriska kretsen med ett enkelt tryck på en knapp. Välj från ett brett utbud av dessa icke-upplysta tryckknappar, tillgängliga i bibehållen tryck/drag, bibehållen tryck/drag med avtryckare, underhålls med vrid för att frigöra och bibehållen nyckelfrigöringstyp manövermekanismvarianter.

StilModellHandlingKontaktformulärPris (ex moms)
A30G256Underhållen nyckelutgåva1NC368 SEK
B30G248Underhålls Push / Pull1NC572 SEK
C30G250Underhålls Push / Pull med utlösare1NO / 1NC914 SEK
D30G252Underhålls med Turn to Release1NC559 SEK
E30G254Underhålls med Turn to Release1NO / 1NC685 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

StilModellNEMA-betygHandlingBezelStorlekTerminalanslutningTyp av operatörFärgKontaktformulärPris (ex moms)
A9001SKR5R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13TillfälligKorrosionsbeständig termoplast30mmSkruvklämma2.25 "Red1NO / 1NC2 733 SEK
B9001SKR9R05H131, 2, 3, 3R, 4, 4X, 6, 12, 13Upprätthålls 2 Position Push / PullKorrosionsbeständig termoplast30mmSkruvklämma1.625 "Red1NO / 1NC3 363 SEK
CXB5AS84421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhållen Trigger Action Vänd för att släppaPlast40mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NC2 039 SEK
DXB5AS84451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls med Trigger Action Turn to ReleasePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC2 390 SEK
EXB5AT8451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls Push / Pull med utlösarePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC1 616 SEK
FXB5AS94451, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Underhålls med Trigger Action Key ReleasePlast22mmSkruvklämma40 mm Dia. SvampRed1NO / 1NC2 611 SEK
GXB5AT8421, 2, 3, 4, 4X, 12, 13Tryck draPlast22mmSkruvklämma22 mm Dia. SvampRed1NC1 202 SEK
HXB5AA614X, 13TillfälligDubbelisolerad plast22mmTryckplattaStartad knappGrön1NEJ765 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Tryckknapp Ej upplyst

StilModellKontaktformulärPris (ex moms)
AXB4BS84421NC1 947 SEK
BXB4BS84442NC1 933 SEK
POWER FIRST -

Icke-upplysta tryckknappar av plast med kontaktblock

StilModellFärgKontaktformulärTyp av operatörPris (ex moms)
A32 UK43Svart1NEJSpolstartad knapp249 SEK
B32 UK29Grön1NEJ40 mm svamphuvud249 SEK
C32 UK48Red1NCUtökad knapp231 SEK
SIEMENS -

Tryckknappskontaktblock

StilModellArtikelPris (ex moms)
A3SU1400-1AA10-1CA0Kontakta blockera317 SEK
B3SU1400-1AA10-1BA0Kontakta blockera317 SEK
C52BAUKontakta blockera396 SEK
D52BJKKontakta blockera832 SEK
E3SU1400-1AA10-1HA0Kontakta blockera617 SEK
F3SU1400-1AA10-1FA0Kontakta blockera632 SEK
G3SU14001AA103HA0Modulerna589 SEK
H3SU14002AA103CA0Modulerna309 SEK
I3SU14002AA101CA0Modulerna261 SEK
J3SU14002AA101BA0Modulerna271 SEK
K3SU14001AA103BA0Modulerna300 SEK
L3SU14002AA103BA0Modulerna309 SEK
OMRON -

Tryckknappskontaktblock

StilModellPris (ex moms)
AA165E-02342 SEK
BA165E-01215 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

E-stop tryckknapp röd

StilModellHandlingBezelKontaktbetygNEMA-betygStorlekTyp av operatörPris (ex moms)
A9001KR9P1R05H13Upprätthålls 2 Position Push / PullMetall10A vid 600 VAC/DC3, 3R, 6, 1330mm1-5 / 8 "Dia. Svamp5 210 SEK
BXB4BS9445Underhålls med Trigger Action Key ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 752 SEK
CXB4BT845Underhålls med Trigger Action Push / PullFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp1 764 SEK
CXB4BS8445Underhålls med Trigger Action Turn to ReleaseFörkromad pressgjutning10A vid 600 VAC1, 2, 3, 4, 4X, 12, 1322mm40 mm Dia. Svamp2 500 SEK
SCHNEIDER ELECTRIC -

Tryckknappskontaktblock

StilModellArtikelPris (ex moms)
AZB4BZ141Blockera1 042 SEK
AXENC1131Blockera904 SEK
BLAD7B105Blockera312 SEK
AXENG3791Blockera907 SEK
CLU9BN11Blockera726 SEK
DXENC1111Blockera611 SEK
AXENB1181Blockera887 SEK
AXACS414Blockera461 SEK
EZB4BZ1045Kontakta blockera846 SEK
EZB4BZ1035Kontakta blockera727 SEK
F9001KA3GKontakta blockera401 SEK
G9001KA54Kontakta blockera2 585 SEK
H9001KA55Kontakta blockera2 766 SEK
IZB4BZ1016PKontakta blockera767 SEK
JZB4BZ102TQKontakta blockera375 SEK
KZB4BZ1026PKontakta blockera697 SEK
JZB4BZ1023Kontakta blockera402 SEK
LZB5AZ102TQKontakta blockera363 SEK
MZB4BZ1013Kontakta blockera386 SEK
NZB4BZ1026Kontakta blockera747 SEK
O9001KA13Kontakta blockera658 SEK
PZB5AZ1025Kontakta blockera463 SEK
QZB5AZ101TQKontakta blockera347 SEK
R9001KA6Kontakta blockera438 SEK
S9001KA31Kontakta blockera1 324 SEK
REES -

Svampknappsoperatör, nödstopp, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
40102-114AX3LRF3 048 SEK
REES -

Positiv brytning Tryckknappsoperatör, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
40102-124AX3LRG3 745 SEK
REES -

Positiv brytare tryckknappsoperatör, svart

ModellArtikelPris (ex moms)
40102-201AX3LRH2 658 SEK
REES -

Positiv brytning Tryckknappsoperatör, röd

ModellArtikelPris (ex moms)
40102-202AX3LRJ2 658 SEK
REES -

Positiv brytning Tryckknappsoperatör, grön

ModellArtikelPris (ex moms)
40102-203AX3LRK2 658 SEK
REES -

Tryckknappsmanövrering för repdrag, nödstopp, gul

ModellArtikelPris (ex moms)
40102-214AX3LRL4 845 SEK
APPLETON ELECTRIC -

Nödstoppsknapp

ModellArtikelPris (ex moms)
UD0PBK3ABW1 831 SEK
Se detaljer

Nödstoppsknappar med kontaktblock

Nödstoppsknappar kan användas som ställdon för att stänga av en utrustning i nödfall. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av nödstoppsknappar från märken, som Dayton, General Electric, Honeywell, Omron STI, Power First, Rees och Schneider Electric. Dessa upplysta och icke-upplysta tryckknappar är förmonterade och har ett kontaktblock för att säkert ansluta strömbrytaren till elnätet. De finns i tryckplatta, skruvterminal, snabbkoppling, skruv- och skruvklämanslutningar för enkla och bekväma installationer. Omron STI erbjuder tryckknappar för nödstopp med säkerhetslåsmekanism för att förhindra funktionsfel och en fingerskyddskonstruktion för ökad säkerhet. Dessa knappar finns i två underhållna positioner, tryck eller lås och vrid eller återställ läge för att underlätta för användaren.
Nödstoppsknappar från Schneider Electric är utformade i enlighet med NEMA-certifieringar och IP 66-klassificeringar för att ge skydd mot damm och vattenstrålar, vilket gör dem idealiska för användning i hårda industriella applikationer. Välj bland ett brett utbud av dessa nödstoppsknappar, tillgängliga i plast- och metallvarianter Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?