Kapslingsvärmare

Filter

RITTAL -

Värmare för strålningshölje

StilModellHöjdLängdWattBreddPris (ex moms)
A31053105"2"8 till 102"2 214 SEK
A31053205"2"18 till 202"3 533 SEK
B31053306"2"23 till 303"4 305 SEK
B31053406"2"49 till 503"5 332 SEK
B31053606"3"86 till 1004"7 217 SEK
B31053707"3"130 till 1504"8 802 SEK
B31053509"2"63 till 753"6 265 SEK
StilModellLängdMonteringsdimensionWattBreddPris (ex moms)
AEHR000086"4"602.5 "2 166 SEK
AEHR000076"4"602.5 "2 168 SEK
AEHR000096"4"602.5 "2 264 SEK
AEHR0002910 "7"2504.5 "2 723 SEK
AEHR0001910 "7"2504.5 "2 756 SEK
AEHR0003010 "7"2504.5 "2 723 SEK
AEHR0001412 "9"1202.5 "2 506 SEK
AEHR0001612 "9"1202.5 "2 334 SEK
AEHR0001512 "9"1202.5 "2 456 SEK
StilModellLängdMonteringsdimensionWattPris (ex moms)
AE-OSF-1510-200A12.125 "11.375 "2001 399 SEK
AE-OSF-1514-350A15.625 "14.875 "3501 434 SEK
AE-OSF-1517-450A19.5 "18.75 "4501 718 SEK
AE-OSF-1523-700A25.375 "24.625 "7002 084 SEK
StilModellSpänningWattPris (ex moms)
A310541011025011 876 SEK
A310542011040012 532 SEK
A310543011080014 140 SEK
A310540023080013 025 SEK
A310539023040012 784 SEK
A310538023025011 782 SEK
StilModellSpänningWattPris (ex moms)
AEHT000301201002 798 SEK
AEHT00029120100985 SEK
AEHT000321201501 971 SEK
AEHT000361203501 880 SEK
AEHT000381205001 983 SEK
AEHT00037120500947 SEK
AEHT00031120150909 SEK
AEHT000341202501 972 SEK
AEHT00035120350929 SEK
AEHT00033120250939 SEK
AEHT00039240500900 SEK
StilModellHöjdLängdMonteringsdimensionSpänningWattBreddPris (ex moms)
ADAH1001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1151004"9 908 SEK
ADAH2001A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W1152004"11 691 SEK
ADAH2002A5.5 "4 13 / 16 "5-1 / 2 "H x 4" W2302004"11 892 SEK
ADAH8002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2308004.25 "15 343 SEK
ADAH8001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1158004.25 "15 208 SEK
ADAH4002B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W2304004.25 "13 678 SEK
ADAH4001B7.5 "5.187 "4-1 / 2 "H x 4-1 / 4" W1154004.25 "13 429 SEK
WIEGMANN -

Kapslingsvärmare

StilModellArtikelPris (ex moms)
AFH115V250WFläktdriven kapslingsvärmare8 744 SEK
BFH115V400W20Fläktdriven kapslingsvärmare8 885 SEK
CRH115230V150WVärmare för strålningshölje4 968 SEK
WIEGMANN -

Strålande kapslingsvärmare, 115V AC, 75W, 2 21/64 tums bredd, 5 33/64 tums höjd, 1 fas

ModellArtikelPris (ex moms)
RH115230V75WCN2TEP3 302 SEK
SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL -

Elskåpsvärmare, 100/120VAC, 3 15/16 tums bredd, 1 fas

ModellArtikelPris (ex moms)
STI-HTR550TCV4LWF10 331 SEK
TEMPCO -

Silikongummi höljevärmare, silikongummi höljevärmare

ModellArtikelPris (ex moms)
EHR00044CV4PDP3 965 SEK
WIEGMANN -

Radiant Enclosure Heater 75w 7 tum längd

ModellArtikelPris (ex moms)
EHG075AB4NPF-
RFQ

Kapslingsvärmare

Kapslingsvärmare är utformade för att skydda elektriska, elektroniska, hydrauliska, pneumatiska och mekaniska enheter mot låg temperatur, kondens och korrosion. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av dessa värmare från märken som Tempco, Hoffman, Rittal, Vulcan och Wiegmann. Dessa Ul-listade enheter avger rätt mängd värme för att bibehålla temperaturer i höljet och motstå överhettning. Värmare med låg profil används i trånga utrymmen för att förhindra kondensbildning eller för frysskydd. Välj från en rad av dessa kapslingsvärmare tillgängliga i spänningsvärden från 110 till 240 volt.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?