Motorstativ Och Kranar

Filter

Att bygga en motor och få den att fungera kan vara svårt. Det är därför det alltid är en bra idé att investera i ett motorställ eftersom det ger tillgång till alla sidor av motorn. Utforska ett brett...Läs mer

VESTIL -

CBFC-serien mot balanserade golvkranar

Vestil CBFC-serie motbalanserade golvkranar har en justerbar bom för maximal justering och mångsidighet för att lyfta olika laster upp till 2000 lb. Motviktens design eliminerar behovet av framben för enkel manövrering i svåråtkomliga områden. Dessa golvkranar kommer med en bom som kan höjas med en manuell hydraulisk handpump eller genom att trycka på en knapp på likströmsdrivna enheter för större räckvidd. De är integrerade med Power Traction Drive-systemet för att minska trötthet och risk för skador. Alla enheter är utrustade med två styva, glasfyllda nylonhjul och två svängbara fenolhjul med sidobroms för enkel och säker rörlighet.

StilModellSänkt armhöjdBaslängdKapacitetMaterialMax. Bomhöjd vid fullt utdragKraftkällaUpphöjd arm helt utsträcktHöjd armhöjdPris (ex moms)
ACBFC-500-AIR-70 "500 IbsStål--90 "-65 015 SEK
RFQ
BCBFC-2000-AIR-94 "2000 IbsStål--96 "-112 797 SEK
RFQ
CCBFC-1000-AIR-80 "1000 IbsStål90 "Pneumatisk90 "-85 715 SEK
RFQ
DCBFC-2000-DC-94 "-Aluminium---96 "120 545 SEK
RFQ
DCBFC-500-DC--500 IbsStål----71 162 SEK
RFQ
ECBFC-PTDS-E---Stål----72 056 SEK
RFQ
FCBFC-10005"80 "1000 IbsStål90 "Manuell-90 "77 793 SEK
DCBFC-1000-DC5"80 "1000 IbsStål---90 "92 568 SEK
RFQ
GCBFC-5005"70 "500 IbsStål90 "Manuell-90 "48 523 SEK
HCBFC-200015 "94 "2000 IbsStål96 "Manuell-96 "87 976 SEK
WESTWARD -

Hydrauliska motorkranar

StilModellHöjdLängdBreddPris (ex moms)
A3ZC7158 "62 1/2 "till 91 1/2"32 1/4 till 39 3/8 "11 799 SEK
B3ZC7270.75 "69.5 "21 1/2 till 48 1/4 "15 146 SEK
MITUTOYO -

Står

StilModellArtikelPris (ex moms)
A167-141bar387 SEK
B551-224-10Digital kaliper21 075 SEK
C519-109-10Skick10 050 SEK
RFQ
D64AAA129BSkick11 354 SEK
RFQ
E156-102Skick10 106 SEK
WELLER -

Står

StilModellFärgPris (ex moms)
APH50-636 SEK
BT0051516199N-2 791 SEK
CPH1201ESDSvart980 SEK
DWDH10Svart / Blå1 357 SEK
FERVI -

Hydrauliska fällbara kranar

StilModellKapacitetÖppningsstorlekPris (ex moms)
A00631000 kg-7 926 SEK
RFQ
B0021/11000Kg890 mm6 318 SEK
RFQ
C0021/22000Kg910 mm7 732 SEK
RFQ
MASTER APPLIANCE -

Står

StilModellPris (ex moms)
A50675405 SEK
RFQ
B20108864 SEK
RFQ
GRAY -

Golvkranar

StilModellKapacitetHöjdLängdTypHjuldiameterPris (ex moms)
ASC220 Air220011482mmLuft671 633 SEK
RFQ
BSC440 Air4400 lb.119 "82 "Luft / hydraulisk6"76 245 SEK
RFQ
FERVI -

Motorstativ

StilModellKapacitetPris (ex moms)
AS019450 kg1 699 SEK
RFQ
BS033600Kg1 870 SEK
RFQ
CS068680Kg2 383 SEK
RFQ
OTC TOOLS -

Står

StilModellTypPris (ex moms)
A1750Motor101 777 SEK
B6582StrutTamer (TM)4 898 SEK
VESTIL -

EHN-seriens butikskranmotorhissar

StilModellHöjdBomhöjd @ 1,000 XNUMX lbs.Bomhöjd @ 2,000 XNUMX lbs.BendesignBenlängdMax. Bomhöjd vid fullt utdragMax. Lastkapacitet vid full utbyggnadRam TonnagePris (ex moms)
AEHN-40-T57 "0 "till 87"0 "till 82"Teleskopisk62 "till 85"72 "1000 Ibs129 596 SEK
BEHN-40-C57.63 "3 "till 102"9 "till 96 9/16"Vikbar-85.75 "1102 Ibs89 408 SEK
CEHN-20-C59 "14 1/2 "till 80"20 1/2 "till 76"Vikbar-76 "500 Ibs37 558 SEK
DEHN-60-T61 "-6 1/4 "till 96 9/16"Teleskopisk54 1/2 "till 83 1/4"84 "2205 Ibs1215 210 SEK
WESTWARD -

Hydraulisk motor mobilkran

ModellArtikelPris (ex moms)
5Z010AE7KVH10 297 SEK
OTC TOOLS -

Bränsletankhanterare

ModellArtikelPris (ex moms)
1758AA9NJW11 862 SEK
VESTIL -

Valfritt bromsljussats med sele

ModellArtikelPris (ex moms)
H-TRAIL-HTHAG7ULA1 551 SEK
FERVI -

Motorstöd, 500 kg Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
S024CF3RRQ1 973 SEK
Se detaljer
VESTIL -

Lyftvagn, 2000 Lb. Kapacitet, blå/gul

ModellArtikelPris (ex moms)
H-TRAILAG7UKZ31 220 SEK
RFQ
VESTIL -

Luft-/handpump Hydraulisk butikskran, 4000 Lb. Kapacitet

ModellArtikelPris (ex moms)
EHN-40-C-AHAG7RLF11 603 SEK
RFQ

Motorstativ Och Kranar

Motorstativ är utformade för att stödja motorn på en bekväm höjd och gör att den kan roteras för att komma åt toppen och undersidan. Även små motorer kan vara tunga och svåra att flytta runt. Dessa motorställ erbjuder hjul för problemfri förflyttning av motorn runt garaget. De har blyfri färg som appliceras efter en grundlig kemisk tvätt för att säkerställa en långvarig finish för att förhindra rost. Dessa motorstativ har en förstärkt stålhals som ger styrka och eliminerar böjning vid stöd för ett motorblock upp till 6000 lb. Raptor Supplies erbjuder motorställ tillsammans med golvkranar, bränsletankhanterare, lyftvagnar och hydrauliska motorkranar från märken som OTC, Vestil, Beech, Fervi, Grey & Westward. Golvkranar ger möjlighet att lyfta tunga, obekvämt formade föremål, laster eller material säkert och enkelt. Dessa golvkranar har portabel design så att föraren enkelt kan lyfta tunga föremål på olika platser runt om i lokalen.

du använder

Vad är användningen av ett motorstativ?
Motorstativ används vanligtvis för att stödja dieselmotorer för tunga lastbilar eller transmissioner för ombyggnad och andra procedurer. De ger åtkomst till alla sidor av motorn och har hjul för manövrerbarhet.

Funktioner

Vestil Counter Balanced Golvkran

  • Vestil motbalanserade golvkranar har en justerbar bom som erbjuder maximal justering och mångsidighet för att lyfta laster upp till 2000 lb.
  • Bommen kan höjas med en manuell hydraulisk handpump eller tryck på en knapp på DC-driven enhet och teleskop ut för större räckvidd.
  • Dessa golvkranar har motviktsdesign som eliminerar behovet av framben, vilket gör enheten lättare att manövrera och idealisk för att nå trånga, svåråtkomliga områden.
  • De kommer med två styva 8 x 2 tums glasfyllda nylon och två svängbara 8 x 3 tums fenolhjul med sidobromsar.

Vestil Shop Kranmotorlyft

  • Vestil verkstadskranmotorhissar är utrustade med en teleskopisk bom som kan höjas och sänkas med en manuell hydraulisk handpump för flera lyfthöjder och kapaciteter.
  • Dessa verkstadskranar har en hydraulisk cylinder med hög kapacitet som ger snabbare lyft.
  • Dessa golvkranar har vidare en kolv med stor diameter för att motstå vinklad belastning vid lyft.
  • Dessa golvkranar har en kraftig stålkonstruktion med målad finish och inkluderar två styva och två svängbara hjul för bärbarhet.

Bok Motvikt i standardgolvkran

  • Motviktskranar i bok är designade utan framben för att eliminera störningar med lastlyft eller utrustning.
  • Dessa golvkranar har en robust stålkonstruktion med förkromad yta för att hantera laster på mellan 1000 och 2000 lb.

OTC motorstativ

  • OTC-motorstativ har 96 till 1 växel- och växelsats för att ge en fullständig 360 graders rotation av komponenterna.
  • Dessa motorstativ har en 12 tons domkraft för att ge den svängradie som behövs för frigång.
  • OTC-motorställ är utrustade med två framhjul och två bakhjul för rörlighet.
  • De kommer med ett handtag som låser i alla lägen.

Arbetsmekanism

Motorstativ gör det möjligt för mekaniker att arbeta på bil- eller lastbilsmotorer på åtkomlig höjd. Dessa stativ har roterande armar för att rotera motorn medan den är på plats. Dessa armar kan justeras för att nå olika positioner beroende på hur motorn är monterad. En motor kommer vanligtvis att monteras på stativet vid svänghjulsänden, med hjälp av fyra hål där transmissionen fäster. De kommer med en tung fribärande ram för att stödja motorn i luften så att mekanikern kan arbeta på alla utsatta delar.

Vanliga frågor

Hur monterar man en motor på ett stativ?

  • Ta bort motorn från fordonet genom att koppla bort alla kablar och lossa avgas- och motorfästena. Lyft ut motorn ur fordonet med hjälp av en motorlyft.
  • Börja ta bort transmissionen efter att motorn säkert har tagits bort från fordonet och motorlyften sänkts så att motorn står på marken.
  • Förbered motorstativet. Motorstativ har vanligtvis fyra justerbara armar med långa bulthål. En järnaffär kan tillhandahålla bultar för montering av motorn på motorstativet. Det är idealiskt för bulten att nå minst en tum in i motorblocket och passera genom motorstativets fästen.
  • Använd motorlyften, ta bort motorn och flytta den mot motorstativet. Ta bort det svängbara fästet som håller armarna på motorstativet. Ta sedan bort stiftet på baksidan av motorstativet.
  • Montera bultarna genom motorstativets fästen och in i motorn där transmissionen är monterad. Montera två av armarna lågt på motorn och skruva fast de andra två högre.
  • Motorstativets vridningscentrum ska vara centrerat på svänghjulet. Justera armarna på motorstativets fästen därefter. Genom att göra det kommer motorn att balanseras på stativet.
  • Fäst motorstativets fästen lägre mot marken, så att motorn är på samma nivå som själva motorstativet. Sätt in det cirkulära vridbara mitten av fästet i motorstativet.
  • När motorstativet börjar stödja motorn, sänk långsamt motorlyften. Se till att alla fästelement är ordentligt fastsatta och att motorstativet är låst på plats. Du kan koppla bort lyften efter att ha säkerställt att motorstativet kan bära motorns vikt. Du kan komma åt alla sidor genom att rotera motorn som är monterad på motorstativet.

Är motorstativ säkra att använda?

Ja, motorstativ är säkra att använda när de används med korrekta säkerhetsmått och expertis. Undvik risken för person- eller egendomsskador genom att följa alla bruksanvisningar. Vi rekommenderar att du inte överskrider lastkapaciteten eller viktgränsen för motorstativet.

Kan man köra en motor på ett motorstativ?

Ja, att köra en motor på ett motorställ är ett utmärkt sätt att bryta in, trimma och testa en ny eller nyreparerad motor. Det ger bekvämligheten att fixa eventuella läckor eller andra problem utan att ta tillbaka motorn ur bilen. Att köra motorn utanför ett fordon kan vara extremt farligt.

Hur sätter man en motor på ett motorstativ?

Det enklaste sättet att fästa en motor på ett motorstativ är att ta bort den roterande huvudenheten från motorstativet. Du kan sedan fästa denna enhet på motorn och rikta in de justerbara armarna. När du har monterat monteringen, lyft motorn till motorstativets höjd och sätt försiktigt tillbaka enheten och motorn till stativet.

Hur långa ska mina motorstativbultar vara?

De flesta motorstativ bör levereras med bultar. De rätta bultarna kommer att sätta in mellan tre fjärdedelar av en tum till en tum inuti motorblocket. Du bör fästa brickor mellan bulthuvudena och motorstativet efter behov för att hålla bultarna från att sticka ut för långt om de är för långa. Lägg inte till för många brickor och avvik inte från tillverkarens rekommendationer när du monterar motorer på stativ.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?