Expansionsköldar

Filter

Expansionssköldar möjliggör förankringsfästen via metallinsatser som drivs in i förborrade hål och expanderas för att täta mot sidorna av hålen. Dessa enheter är designade för att motstå...Läs mer

APPROVED VENDOR -

Expansionsmutter Scw

StilModellBorrstorlekSkruvstorlekPris (ex moms)
A4KHZ31"1"684 SEK
A4KHY91 / 2 "1 / 2 "1 329 SEK
A4KHZ23 / 4 "3 / 4 "2 062 SEK
A4KHY83 / 8 "3 / 8 "1 984 SEK
A4KHZ15 / 8 "5 / 8 "1 095 SEK
MKT FASTENING -

Expansionsköldar

StilModellAnkare Dia.BorrstorlekIntern gängstorlekLängdMin. InbäddningSkruvstorlekUltimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)Pris (ex moms)
A11120001.25 "1.25 "3 / 4 "3.125 "3.125 "3 / 4-1015,30098504 512 SEK
A11100001.125 "1.125 "5 / 8 "2.625 "2.625 "5 / 8-1114,17058207 166 SEK
B11040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4 "1.25 "1.25 "1 / 4-20210023203 898 SEK
B11080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2 "2.25 "2.25 "1 / 2-13810051003 818 SEK
B11050009 / 16 "9 / 16 "5 / 16 "1.5 "1.5 "5 / 16-18330026004 395 SEK
B110600011 / 16 "11 / 16 "3 / 8 "1.75 "1.75 "3 / 8-16385036402 593 SEK
MKT FASTENING -

Utvidgningsankare

StilModellAnkare Dia.BorrstorlekIntern gängstorlekLängdMin. InbäddningSkruvstorlekTypUltimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)Pris (ex moms)
A62100001"1"5 / 8-113"3"5 / 8-11Maskinskruv10700356 SEK
A62120001.25 "1.25 "3 / 4-104"4"3 / 4-10Maskinskruv14500456 SEK
B33140001 / 2 "1 / 2 "-1.5 "1.5 "1 / 4 "Lag Skruv-350 SEK
B33050001 / 2 "1 / 2 "-1.25 "1.25 "5 / 16 "Lag Skruv-384 SEK
C61040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4-201 5 / 16 "1-5 / 16 "1 / 4-20Maskinskruv1750152 SEK
A62040001 / 2 "1 / 2 "1 / 4-201.375 "1.375 "1 / 4-20Maskinskruv2250399 SEK
B33040001 / 2 "1 / 2 "-1"1"1 / 4 "Lag Skruv-337 SEK
B33150001 / 2 "1 / 2 "-1.75 "1.75 "5 / 16 "Lag Skruv-459 SEK
B33080003 / 4 "3 / 4 "-2"2"1 / 2 "Lag Skruv-832 SEK
B33180003 / 4 "3 / 4 "-3"3"1 / 2 "Lag Skruv-1 113 SEK
A62060003 / 4 "3 / 4 "3 / 8-162 1 / 16 "2-1 / 16 "3 / 8-16Maskinskruv3610538 SEK
B33160005 / 8 "5 / 8 "-2.5 "2.5 "3 / 8 "Lag Skruv-950 SEK
C61050005 / 8 "5 / 8 "5 / 16-181.5 "1.5 "5 / 16-18Maskinskruv2400309 SEK
B33060005 / 8 "5 / 8 "-1.75 "1.75 "3 / 8 "Lag Skruv-723 SEK
A62050005 / 8 "5 / 8 "5 / 16-181.187 "1.187 "5 / 16-18Maskinskruv2740688 SEK
C61060005 / 8 "5 / 8 "3 / 8-161.5 "1.5 "3 / 8-16Maskinskruv3180262 SEK
A62080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2-13 "2.5 "2.5 "1 / 2-13Maskinskruv7345563 SEK
C61080007 / 8 "7 / 8 "1 / 2-13 "2.187 "2.187 "1 / 2-13Maskinskruv6500417 SEK
POWERS FASTENERS -

Lagsköldar

StilModellAnkare Dia.AnkarlängdBorrstorlekMin. InbäddningSkruvstorlekTråd Dia.Pris (ex moms)
A01305-PWR1"3.5 "1"3.5 "3.53 / 4 "2 313 SEK
B01055-PWR1 / 2 "1.5 "1 / 2 "1.5 "1 / 4-101 / 4 "685 SEK
A01105-PWR1 / 2 "1.75 "1 / 2 "1.75 "5 / 16-95 / 16 "1 169 SEK
A01101-PWR1 / 2 "1.25 "1 / 2 "1.25 "5 / 16-95 / 16 "1 321 SEK
B01051-PWR1 / 2 "1"1 / 2 "1"1 / 4-101 / 4 "530 SEK
A01201-PWR3 / 4 "2"3 / 4 "2"1 / 2-61 / 2 "1 415 SEK
A01205-PWR3 / 4 "3"3 / 4 "3"1 / 2-61 / 2 "1 935 SEK
B01151-PWR5 / 8 "1.75 "5 / 8 "1.75 "3 / 8-73 / 8 "1 011 SEK
B01155-PWR5 / 8 "2.5 "5 / 8 "2.5 "3 / 8-73 / 8 "1 171 SEK
A01251-PWR7 / 8 "2"7 / 8 "2"5 / 8-55 / 8 "851 SEK
A01255-PWR7 / 8 "3.5 "7 / 8 "3.5 "5 / 8-55 / 8 "1 661 SEK
MKT FASTENING -

Avsmalnande bultar

StilModellAnkare Dia.BorrstorlekLängdMin. InbäddningSkruvstorlekUltimate Shear i 3000 PSI betong (Lb.)Ultimate Tension i 3000 PSI betong (Lb.)Pris (ex moms)
A34620001"1"7.25 "4.625 "1"36,25728,2634 066 SEK
B34600001"1"5.625 "4.625 "1"36,25728,2634 879 SEK
B34310001 / 2 "1 / 2 "4"2.375 "1 / 2 "12,17781652 379 SEK
B34300001 / 2 "1 / 2 "2.875 "2.375 "1 / 2 "12,17781651 990 SEK
B34320001 / 2 "1 / 2 "5"2.375 "1 / 2 "12,17781652 063 SEK
B34500003 / 4 "3 / 4 "4.125 "3.375 "3 / 4 "27,91611,9063 323 SEK
B34510003 / 4 "3 / 4 "5.5 "3.375 "3 / 4 "27,91611,9064 514 SEK
A34530003 / 4 "3 / 4 "8"3.375 "3 / 4 "27,91611,9062 912 SEK
B34520003 / 4 "3 / 4 "7"3.375 "3 / 4 "27,91611,9063 716 SEK
B34200003 / 8 "3 / 8 "2.25 "1.875 "3 / 8 "717740302 236 SEK
B34230003 / 8 "3 / 8 "4"1.875 "3 / 8 "717740303 693 SEK
B34220003 / 8 "3 / 8 "3"1.875 "3 / 8 "717740303 500 SEK
B34400005 / 8 "5 / 8 "3.5 "2.875 "5 / 8 "17,03099902 047 SEK
A34430005 / 8 "5 / 8 "7"2.875 "5 / 8 "17,03099904 026 SEK
B34410005 / 8 "5 / 8 "4.5 "2.875 "5 / 8 "17,03099904 426 SEK
B34420005 / 8 "5 / 8 "6"2.875 "5 / 8 "17,03099904 061 SEK
POWERS FASTENERS -

Utvidgningsankare

StilModellAnkare Dia.BorrstorlekLängdSkruvstorlekTypPris (ex moms)
A09675-PWR1 / 2 "7 / 8 "2 1 / 16 "1 / 2 "Single1 331 SEK
B09525-PWR1 / 2 "7 / 8 "2.5 "1 / 2 "Dubbelklicka1 215 SEK
C09510-PWR1 / 4 "1 / 2 "1.375 "1 / 4 "Dubbelklicka765 SEK
B09535-PWR3 / 4 "1.25 "3 15 / 16 "3 / 4 "Dubbelklicka1 323 SEK
C09520-PWR3 / 8 "3 / 4 "2"3 / 8 "Dubbelklicka1 572 SEK
D09665-PWR3 / 8 "5 / 8 "1.5 "3 / 8 "Single1 110 SEK
B09530-PWR5 / 8 "1"2.75 "5 / 8 "Dubbelklicka1 673 SEK
A09685-PWR5 / 8 "1"2.625 "5 / 8 "Single2 006 SEK
A09655-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.5 "5 / 16 "Single1 246 SEK
C09515-PWR5 / 16 "5 / 8 "1.625 "5 / 16 "Dubbelklicka1 205 SEK
A09650-PWR14 "1 / 2 "1 5 / 16 "1 / 4 "Single744 SEK

Expansionsköldar

Expansionssköldar möjliggör förankringsfästen via metallinsatser som drivs in i förborrade hål och expanderas för att täta mot sidorna av hålen. Dessa enheter är konstruerade för att motstå skjuvkraft från mekaniska belastningar och för att fästa bultar eller fästelement som utsätts för vibrationer eller sidotryck.

Vanliga frågor

Vad är genomgående bultar?

Genomgående bultar är gjorda av höghållfast stål och deras expansionsklaffar deformeras helt i hålet. Genomgående bultar fungerar genom att expandera på ändgaffeln. När du drar åt den övre muttern kommer kondelen gradvis att dras genom spännet och börja expandera.

Vad är inslagningshammarankare?

De liknar drop-in ankare så att de måste slås för att kunna installeras. De har en nylon- eller stålkropp som är placerad i hålet. En spik/skruv drivs genom mitten av ankaret, vilket tvingar kroppen att expandera mot underlaget.

Vad är en expansionsbult?

De är gjorda av tre delar: en expanderande hylsa, en gängad bult och en mutter med rätt storlek. När den används tillsammans trycker kraften som skapas genom att dra åt muttern och bulten den expanderande delen av hylsan utåt och griper tag i materialet i vilket höljet är inbäddat. Tack vare det unika fästsystemet är expansionsbultar bäst lämpade för att ansluta porösa material som tegel, sten och betong.

Vilka typer av expansionsbultar finns det?

  • Livstidsexpansionsbultar: Som namnet antyder är dessa fästelement inte avsedda att tas bort. De kännetecknas av stålkonen som täcker bultens huvud.
  • Permafix säkerhetsexpansionsbultar: Dessa bultar används vanligtvis för att hålla stänger och galler på plats.
  • Expansionsbultar mot sabotage: Dessa stålfästen kan endast installeras och tas bort med hjälp av ett anti-manipuleringsverktyg.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?