VESTIL Förlängningsstegar

Vestil förlängningsstegar har Pro Top-konstruktion med V-formad design för stabilitet runt hörn och mjuka slitbaneytor i gummi som inte märker märken. De levererar en maximal enhetlig lastkapacitet på 300 lb och är utrustade med Rung Lock Quicklatch för att låsa och säkra sektionerna när de är utdragna.

Filter

VESTIL -

EXL-seriens förlängningsstegar i glasfiber med aluminiumsteg

StilModellUtökad längdHöjdStege LängdAntal stegUtvändig bredd BasRäls djupPris (ex moms)
AEXL-2421 ft.144 "12 ft.2417 4 / 89 "3 1 / 4 "10 317 SEK
RFQ
BEXL-2825 ft.168 "14 ft.2817 4 / 89 "3 1 / 4 "12 701 SEK
RFQ
CEXL-3229 ft.192 "16 ft.3217 65 / 97 "3 1 / 8 "14 958 SEK
RFQ

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?