Fan Ramar

Filter

DAYTON -

Avgasfläkt Venturi-ramar

StilModellBreddDimension ADimension BDimension CDimension DHöjdMax. DjupVenturi DjupPris (ex moms)
A10F47712 "12 "3"8.25 "-12 "8.75 "2"1 827 SEK
B10F47814 "14 "3"10.25 "-14 "8.75 "2"1 923 SEK
C10E03316 "16 "3.5 "12.25 "9"16 "8.75 "2.5 "2 786 SEK
A10F47918 "18 "4"14.25 "-18 "8.5 "3"2 269 SEK
C10E03420 "20 "4"16.5 "7"20 "8.5 "3"3 128 SEK
C10E03522 "22 "4"18.5 "9.5 "22 "9"3"3 361 SEK
C10E03624 "24 "4"20.5 "10 "24 "8.875 "3"3 281 SEK
C10E03728 "28 "4.5 "24.5 "12 "28 "8.875 "3.5 "3 621 SEK
C10E03834 "34 "5.25 "30.375 "13.25 "34 "9.625 "4.25 "3 988 SEK
D10F48040 "40 "6"36.375 "14 "40 "10.375 "5"4 052 SEK

Fan Ramar

Venturis fläktramar är utformade för användning i avgasfläktar för att förhindra heta fläckar inuti skåpet och därigenom möjliggöra korrekt cirkulation av luftström. Dessa stela galvaniserade stålramar från Dayton har ett förzinkat skydd (i utvalda modeller) för att förhindra oavsiktlig beröring och även skydda bladen från korrosion och skador. De kan monteras antingen vertikalt eller horisontellt och finns i höjdvarianter på 12 - 40 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?