Fästsortiment

Filter

StilModellMaterialPris (ex moms)
A64910C1215 Kol3 728 SEK
A64915C1215 Kol9 582 SEK
StilModellMaterialRockwell HårdhetPris (ex moms)
A64916303 Stainless SteelC43-C5011 987 SEK
A64911303 Stainless SteelC43-C509 791 SEK
GRAINGER -

Skruvsortiment

StilModellVäxeltypFörarstorlekFinishHead TypArtikelLängdMaterialStorlekPris (ex moms)
ACPS2NE69GRHex1/4 till 3/8 "zinkHex tvättmaskinSjälvborrande skruvssortiment1/2 till 1 1/2 "Stål# 6 till 1/4 "906 SEK
BCPS1ZA56GRPhillips# 2, # 3zinkFlatMaskinskruvsortiment1/2 till 2 "Stål6-32 to 1/4"-20873 SEK
CCPS1LAA7GRPhillips# 2, # 3zinkPanMaskinskruvsortiment6 till 50mmStålM4-0.70, M5-0.80, M6-1.002 947 SEK
DCPS1NA94GRPhillips#2zinkPanKnacka på skruvsortiment1/2 till 1 1/2 "Stål#8 till #10312 SEK
EJBDL24CNC25Phillips#1 till #3zinkPanSkruvsortiment4 till 30mmLågt kolstålM3 till 62 735 SEK
F8123Phillips Pan Head-Svart finishPhillips PanSkruvsortiment1/2 "till 1 1/2"Metall#6 till #10725 SEK
GJBDL24DMAspår~~POS=TRUNC-zinkRundaSkruvsortiment3/4 "till 3"Lågt kolstål6-32 till 10-322 909 SEK
KERR LAKESIDE -

Stållockskruvsortiment, svartoxidfinish

StilModellHead TypLängdAntal bitarStorlekPris (ex moms)
ABHCS631Knappen3/8 till 1 "300#6-32 to 5/16-181 640 SEK
BFHCS631Flat3/8 till 1 "300#6-32 to 5/16-181 898 SEK
CSHCS637Socket1/2 till 1 1/2 "170#6-32 to 3/8-16954 SEK
METRIC BLUE -

Legerat stål Metriskt sexkantskåp Skruvsortiment, metrisk blå finish

StilModellAntal bitarPris (ex moms)
Amoms 9000112552 009 SEK
Bmoms 9000105253 976 SEK
SNAP-LOC -

Nylock Nötter

StilModellPris (ex moms)
ASLFNSS3 SEK
RFQ
ASLFN1 SEK
RFQ
GRAINGER -

Skruv, mutter och brickor

StilModellFinishArtikelLängdStorlekPris (ex moms)
ACPS1PJC3GREnkelInsexskruv, mutter och brickor3/4 till 2 "1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-184 709 SEK
BCPS1PJC1GRzinkSkruva1/2 till 2 "1/4"-28, 3/8"-24, 5/16"-243 617 SEK
CCPS2NE65GRzinkSkruva1/2 till 2 "1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-181 941 SEK
DCPS1PJC2GRzinkSkruva1/2 till 2 "1/4"-20, 3/8"-16, 5/16"-183 597 SEK
GRAINGER -

Fästsortiment

StilModellFörarstorlekFinishLängdMaterialStorlekSystem för mätningTypPris (ex moms)
AJBDL24BSR25WLN-Oavslutat-Rostfritt stål--metrisk2 671 SEK
B8.8 72 FA-STÅL----klass 8.820 926 SEK
CJBDL24BSP25WLN-Oavslutat-Rostfritt stål--metrisk2 909 SEK
DJBDL24AGU5/8 "till 3/4"Enkel1 "till 2"Rostfritt stål7/16 "till 1/2"InchStandard6 703 SEK
EJBDL24AGUXX7/16 "till 9/16"Enkel1/2 "till 1 1/2"Rostfritt stål1/4 "till 3/8"InchStandard6 830 SEK
FJBDL24AAPWNW10 till 19mmzink20 till 60mmLegerat stålM6 till 12metriskmetrisk5 154 SEK
GRAINGER -

Mutter- och skruvsortiment

StilModellVäxeltypFörarstorlekFinishHead TypLängdMaterialStorlekSystem för mätningPris (ex moms)
A8661--Svart finish, svart nylon, zinkHex, Phillips-Metall10 mm till 5/8 "Inch1 740 SEK
BJBDL24CJC25WNspår~~POS=TRUNC-zinkPan6 till 20mmLågt kolstålM3 till 6metrisk2 972 SEK
BJBDL24BZL50ASlitsad och Phillps# 2, # 3zinkRunda1/2 "till 1 1/2"Lågt kolstål6-32 to 1/4"-20Inch2 972 SEK
CJBDL24CRMS50Slitsad och Phillps#2zinkRunda3/8 "till 2"Lågt kolstål6-32 till 10-32Inch2 278 SEK
ARMOR COAT -

Klass 8 stål Standard sexkantskåpa skruv sortiment, pansarrock finish

StilModellAntal bitarPris (ex moms)
Amoms 9000034001 695 SEK
Bmoms 9000017712 660 SEK
APPROVED VENDOR -

Aluminiumsockelhuvudskruvsortiment, polerad kromfinish

StilModellPris (ex moms)
AMK560SH4 297 SEK
BMK619SH4 620 SEK
DISCO -

Steel Tek -skruvar, svart fosfatfinish

StilModellLängdPris (ex moms)
A6010PK1 / 2 "104 SEK
B6265PK3 / 4 "176 SEK
MIDWEST ACORN NUT -

Sortiment med sexkantsskruvar, kromfinish, 120 stycken

ModellArtikelPris (ex moms)
MK556HAB9WGX5 526 SEK
GRAINGER -

Maskinskruvsortiment, 214 st

ModellArtikelPris (ex moms)
CPS1KLZ3GRCD2MDL748 SEK
GRAINGER -

Träskruvsortiment, 122 stycken

ModellArtikelPris (ex moms)
CPS1NA96GRCD2MDM354 SEK
GRAINGER -

Maskinskruvmutter och bricka, 1/2 till 1 1/2 tum längd, stål, 1180 st.

ModellArtikelPris (ex moms)
CPS2NE70GRCG9VLT1 241 SEK
GRAINGER -

Machinery Bushing Assortment, Carbon Steel, 1-1/4x3/4 Inch to 3x2 Inch Size, 110 Pieces

ModellArtikelPris (ex moms)
JBDL16CAACG9VYU4 616 SEK
GRAINGER -

Självborrande skruv- och brickasortiment, 1/4-14 gänga, 1/2 till 1 tums längd, stål, 295 delar

ModellArtikelPris (ex moms)
CPS1YY55GRCG9WBJ753 SEK
APPROVED VENDOR -

Cap Screw Assortment Button Chrome, 120 Pieces

ModellArtikelPris (ex moms)
MK559HAB9WJU4 839 SEK
APPROVED VENDOR -

Self-drilling/tapping Screw Assortment, 253 Pieces

ModellArtikelPris (ex moms)
98-474AC2WTW1 065 SEK
SNAP-LOC -

Fyrkantig bult med huvud, storlek 5/16-18 x 1-3/4 tum, zink

ModellArtikelPris (ex moms)
SLFSHDB134CE8ULZ3 SEK
Se detaljer

Fästsortiment

Fästelementsortiment inkluderar skruvar, bultar, muttrar, brickor och andra fästelement som vanligtvis används inom bygg-, fordons- och tillverkningsindustrin. Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av fästelement från märken som Chrislynn, Disco, Fast Cap, Grainger, ITW Bee Leitzke, Metrisk blå och Armor Coat.

Vanliga frågor

Vilka säkerhetsåtgärder bör jag vidta när jag arbetar med fästelement?

Bär lämplig personlig skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon och se till att fästena är kompatibla med de material som används.

Hur underhåller jag mina fästelementssortiment?

Förvara sortiment av fästelement på en sval, torr plats borta från fukt och frätande material. Håll behållarna förseglade för att förhindra kontaminering.

Vad är skillnaden mellan en plattbricka och en låsbricka?

En platt bricka används för att fördela belastningen av ett fästelement över ett större område, medan en låsbricka används för att förhindra att fästet lossnar.

Vad är skillnaden mellan en sexkantsmutter och en låsmutter?

En sexkantsmutter är en standardmutter med sex sidor, medan en låsmutter har en inbyggd låsmekanism som förhindrar att den lossnar.

Vad är skillnaden mellan grova och fina trådfästen?

Grovtrådsfästen har färre gängor per tum och används för allmänna applikationer, medan fina gängfästen har fler gängor per tum och används i applikationer där större hållfasthet krävs.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?