PARKER Filterhus

Lätta fartyg integrerade med svängbultar för snabb, enkel öppning och stängning. Kom utrustad med förzinkade ben för att bibehålla strukturell integritet och minska oxidationsreaktionerna på utsatta ytor

Filter

PARKER -

Fulflo -serie multikassettfilterfartyg, silver

Parker Fulflo EH-seriens filterkärl med flera patroner tillåter effektiv filtrering av en mängd olika vätskor, såsom bärbart vatten, kylmedel, smörjmedel, lösningsmedel, matoljor och andra. Dessa lätta och polerade rostfria enheter har svängbultsstängning med O-ringstätningar för oljetäta tätningar och enkel åtkomst till de inre komponenterna och filterpatronen. De har dessutom standard NPT-ventiler/avlopp och kompakt design för minimalt tryckfall. Välj från en uppsättning av dessa filterkärl med flera patroner, tillgängliga i 100 och 150 PSI maximala tryckalternativ.

StilModellDiameterFlödeshastighetHöjdLängdMax. TryckPris (ex moms)
AEHG01S1T3.553.514 "1004 183 SEK
AEHG01D1T3.5103.524mm1005 269 SEK
AEHG11T3F9-9/6416550-51/6455-45/6415039 522 SEK
AEHG05T2T1275124915018 225 SEK
AEHG05Q2T12100125915018 100 SEK
AEHG07Q2T14140146215028 555 SEK
AEHG11Q3F18-17/6422018-17/6465.15615043 936 SEK
PARKER -

Flerkassettfilterkärl, kolstål

StilModellMax. FlödeFärgDiameterMax. TryckMax. Temp.BreddFlödeshastighetHuvudmaterialPris (ex moms)
ACHC5S2T-Grå7.65 "175 psi250 F-25 gpmKolstål36 652 SEK
ACHC5D2T-Grå7.65 "175 psi250 F-50 gpmKolstål40 086 SEK
ACHG5D2T--7.65 "175 psi250 F-50 gpm304 Stainless Steel72 967 SEK
ACHC5T2T-Grå7.65 "175 psi250 F-75 gpmKolstål38 328 SEK
ACHG5S2T--7.65 "175 psi250 F-25 gpm304 Stainless Steel71 841 SEK
BB10-3 / 4SD-----4 5 / 16 "--3 297 SEK
ACHG5T2T--7.65 "175 psi250 F-75 gpm304 Stainless Steel74 994 SEK
BB10-1SD5 gpmSvart3 5 / 8 "150 psi200 F3.62 "5 gpmKolstål4 978 SEK
CFE6-1-2F30 gpmGrå14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "30 gpmKolstål46 045 SEK
D4LFE6-1-2F30 gpmSilver14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "30 gpm304L Rostfritt stål84 247 SEK
EFE6-1-230 gpmGrå12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpmKolstål44 922 SEK
F4LFE6-1-230 gpmSilver12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "30 gpm304L Rostfritt stål79 519 SEK
EFE6-3-290 GPMGrå12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "90 gpmKolstål44 310 SEK
D4LFE6-3-2F90 GPMSilver14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "90 gpm304L Rostfritt stål89 942 SEK
CFE6-3-2F90 GPMGrå14 1 / 2 "150 psi450 F14.5 "90 gpmKolstål52 999 SEK
F4LFE6-3-290 GPMSilver12 1 / 4 "150 psi450 F12.25 "90 gpm304L Rostfritt stål88 261 SEK
PARKER -

BSSB -serie filterkärl, rostfritt stål

Parker BSSB -serie filterbehållare är konstruerade för förfiltrering, polering och klarning av vatten och andra frätande vätskor, såsom petrokemiska, kylmedel, processvatten, lösningsmedel och tryckluft och hydrauloljor. Dessa enheter har fjäderbelastad undersida för tätning av patroner och konstruktion av rostfritt stål 316 för användning i våta miljöer. De har också en inline-röranslutning för enkel installation och ett fäste-kit för enkel montering. Välj mellan ett brett utbud av filterpatroner med en patron, tillgängliga i flödeshastigheter från 5 till 15 gpm.

StilModellFlödeshastighetHöjdLängdMax. FlödePris (ex moms)
ABSSB10-3 / 4SD5 gpm12.75 "12.75 "5 gpm13 010 SEK
ABSSB10-1SD5 gpm13 "13 "5 gpm16 388 SEK
ABSSB20-3 / 4SD10 gpm22.875 "22.875 "10 gpm18 008 SEK
ABSSB20-1SD10 gpm23.13 "23.125 "10 gpm23 582 SEK
ABSSB30-1SD15 GPM33.25 "33.25 "15 gpm26 721 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?