Filtrerade centrifugaltillförselventilatorer Mindre enhet Pkg

Filter

DAYTON -

Tillförsel Ventilatorer, remdrift

Daytons centrifugalventilatorer ger obehindrad, filtrerad sminkluft till kommersiella och institutionella byggnader. Dessa cUL- och UL-listade fläktar har en kraftig galvaniserad stålkonstruktion och neoprenisolatorer för att minska vibrationer och buller. Välj från en rad av dessa matarfläktar, tillgängliga i 28-1/2, 32-1/2, 42 och 46 tums baslängder.

StilModellHusets breddBaslängdBasbreddMotor HPMonteringsplatsRPM-räckviddAxeldia. Sheave EndAxeldia. HjuländPris (ex moms)
A4YC8252 "28 1 / 2 "28 1 / 2 "1/6 till 1 1/2Vägg eller tak415 till 10903 / 4 "3 / 4 "25 443 SEK
A4YC4764 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "1/3 till 1 1/2Vägg eller tak550 till 8903 / 4 "3 / 4 "32 083 SEK
A4YC8364 1 / 2 "32 1 / 2 "32 1 / 2 "3 / 4 till 2Tak535 till 8201"1"32 894 SEK
A5AU5675 "42 "42 "2 till 7 1/2Tak573 till 8411"1"46 534 SEK
A5AU5784 "46 "46 "5 till 10Tak642 till 8041-7 / 16 "1-7 / 16 "80 097 SEK

Filtrerade centrifugaltillförselventilatorer Mindre enhet Pkg

Filtrerade centrifugalförsörjningsventilatorer tillför otempererad och filtrerad sminkluft för applikationer i lager och kommersiella kök. De utgör luft i inomhusutrymmena när inre luft inte kan återcirkuleras och måste ventileras ut. Dessa ventilatorer har galvaniserad stålkonstruktion med neoprenisolatorer för styrka och hållbarhet och minskar vibrationer och ljud. Ventilatorerna har väderkåpor med lättrengörbara aluminiumfilter för att fånga upp damm och andra föroreningar som finns i luften. Välj bland ett brett utbud av dessa Dayton ventilatorer för centrifugalförsörjning utan drivpaket för anpassning av ventilatorer enligt specifika applikationer.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?