Finnade rörformade luftkanalvärmare

Filter

StilModellFasSpänningWattPris (ex moms)
AVFT38-3B1240V300010 579 SEK
AVFT68 -6B1240V600026 995 SEK
AVFT1212-16C3480V16,00034 178 SEK
AVFT68-6C3480V600022 217 SEK
AVFT912-12C3480V12,00024 576 SEK

Finnade rörformade luftkanalvärmare

Vulcan finned tubulära luftkanalvärmare används för uppvärmning och cirkulation av lågtemperaturluft i luftkanalvärmare. Dessa luftkanalvärmare arbetar med 240VAC eller 480VAC spänning och har effekt upp till 16000W. De har 16 gauge galvaniserade stålkonstruktioner och upp till 12 lamellvärmare, som kan producera en minsta luftflödeshastighet på 600 CFM. Dessa luftkanalvärmare är utrustade med termostater för temperaturer för att registrera temperaturer. Välj bland ett brett utbud av dessa värmare, tillgängliga i 1 och 3 fas elektriska anslutningar på Raptor Supplies.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?