Finnade rörformade värmeelement

Filter

Vulcan flänsade rörformiga värmeelement används med luftkanalvärmare för att öka ytan på ett värmeelement och därigenom öka dess effektivitet. De är idealiska för kommersiella och industriella tillämpningar, såsom VVS-system, pannor och värmeväxlare.
StilModellTotal längdWattPris (ex moms)
AFTH20B-B12.437 "20001 699 SEK
AFTH30B-B17.437 "30001 939 SEK
AFTH40B-B22.437 "40002 341 SEK
AFTH50B-B27.437 "50002 311 SEK
StilModellTotal längdFasSpänningWattPris (ex moms)
ARE8-1000B8"1240V10001 556 SEK
ARE8-1000C8"3480V10001 599 SEK
ARE12-1333C12 "3480V13331 374 SEK
ARE12-1667C12 "1240V16671 347 SEK

Finnade rörformade värmeelement

Vulcan finned rörformiga värmeelement används för uppvärmning och cirkulation av lågtemperaturluft i luftkanalvärmare. De används för att ersätta skadade värmeelement. Stålkonstruktionen ger mer kontaktyta för luft, vilket ökar effektiviteten hos dessa element för att värma luften. Dessa element har trefasanslutningar och fungerar vid 3 / 240VAC. De levereras med monterings- och anslutningshårdvara för enkel installation. Välj bland ett brett utbud av rörformade värmeelement med flänsar, tillgängliga i effektvärden från 480W till 1000W.

Vanliga frågor

Vad är användningen av spiralfenor i dessa Vulcan rörformiga värmeelement?

Dessa kontinuerliga spiralfenor är fästa på värmemanteln för att underlätta snabb värmespridning under drift, vilket ökar effektiviteten.

Vilken betydelse har fenor i dessa flänsförsedda rörformade luftvärmeelement?

Flänsarna är fästa vid ytan av röret för att öka värmen som överförs från värmeelementet till den omgivande vätskan eller luften.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?