Brand- och rökspjällstillbehör

Filter

DAYTON -

Smältlänk

DAYTON smältbara länkar är två metallremsor lödda tillsammans med en smältbar legering. De används för brandspjällssystem för att automatiskt stänga spjället och förhindra att lågor sprids. DAYTON-smältbara länkar är UL Standard 33-kompatibla och smälter vid 165 grader Fahrenheit, så att bitar kan separeras.

StilModellPris (ex moms)
A2TGJ289 SEK
B2TGJ381 SEK
DAYTON -

Behålla vinklar

Dayton fästvinklar används för montering av Dayton rektangulära och fyrkantiga brandspjäll horisontellt eller vertikalt. Dessa fästvinklar har 20 gallon galvaniserad stålkonstruktion för korrosionsbeständighet och är integrerade med förstansade monteringshål och nitade sidor för enkel installation. De finns i bredder från 5.75 till 23.75 tum.

StilModellVerklig breddPris (ex moms)
A2TGG45.75 "422 SEK
A2TGG57.75 "480 SEK
B2TGG69.75 "383 SEK
A2TGG79.75 "490 SEK
B2TGG911.75 "461 SEK
A2TGH211.75 "703 SEK
B2TGG811.75 "422 SEK
B2TGH313.75 "612 SEK
A2TGH413.75 "698 SEK
B2TGH515.75 "518 SEK
A2TGH715.75 "903 SEK
B2TGH615.75 "823 SEK
A2TGH817.75 "814 SEK
A2TGJ123.75 "1 065 SEK
B2TGH923.75 "903 SEK

Brand- och rökspjällstillbehör

Brand- och rökdämpartillbehör förhindrar att lågorna sprider sig bortom en märkbarriär. Tillbehörskatalogen innehåller smältbara länkar och hållvinklar. De smältbara länkarna används för att stänga brandspjäll och består av två metallremsor, sammanfogade med smältbar legering som kan smältas vid 165 grader Fahrenheit. Fästvinklarna hjälper till att installera och täcka utrymmet mellan vägg- / golvöppningarna och hylsorna för en jämn yta och finns i faktiska bredder upp till 23.75 tum.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?