Brandsläckare

Filter

BADGER METER -

Fördel brandsläckare

StilModellKapacitetDiameterHöjdSlang-IDMonteringsplatsArbetstryckPris (ex moms)
AADV-2502.5 lb.3.25 "15 "Nej-100 psi928 SEK
BADV-5505.5 Ibs4.5 "16.5 "JaVägg195 psi1 244 SEK
BADV-5505.5 Ibs4.5 "16.5 "JaVehikel195 psi1 278 SEK
CADV-1010 lb.7.25 "20 "Ja-195 psi1 941 SEK
Steiner Industries -

Brandsläckare

StilModellPris (ex moms)
AXT5WG255 SEK
BXT8WG297 SEK
GRAINGER -

Förvaring och montering av brandsläckare

StilModellPris (ex moms)
A3NRH21 090 SEK
B3ZV09810 SEK
C1RK371 468 SEK
B3ZV101 061 SEK
C1RK381 541 SEK
B3ZV11855 SEK
B3ZV121 167 SEK
A3NRH1857 SEK
GRAINGER -

Brandsläckare Inspektionsetiketter Och Taggar

StilModellPris (ex moms)förp. Antal.
A2RMX5402 SEK 25
B30ZC7676 SEK 25
BADGER METER -

ABC Multipurpose Dry Chemical Brandsläckare

StilModellKapacitetDiameterHantera materialHöjdSlang-IDPris (ex moms)
A250MB-12.5 lb.3"Aluminium15 "Nej1 086 SEK
B5MB-6H5 lb.4.25 "Aluminium15.25 "Ja1 324 SEK
B5MB-6HB5 lb.4.25 "Aluminium15.25 "Ja1 405 SEK
C10 MB-8H10 lb.5.25 "Pläterat stål19 "Ja2 009 SEK
D20 MB-6H20 lb.7.25 "Pläterat stål21 13 / 64 "Ja3 619 SEK
JUSTRITE -

Släckare enheter

StilModellUtanför Dia.Pris (ex moms)
A91540112 "68 790 SEK
A91540316 "120 018 SEK
BADGER METER -

Brandsläckare

StilModellKapacitetKlassDiameterHöjdSlang-IDArbetstryckPris (ex moms)
A2.5HB-22.5 lb.BC3"14 29 / 32 "Nej100 psi4 028 SEK
B5HB-25 lb.BC4.25 "15.25 "Ja100 psi6 639 SEK
C11HB11 lb.ABC7.25 "16 13 / 64 "Ja125 psi12 434 SEK
D15.5HB15.5 lb.ABC7.25 "17 7 / 64 "Ja125 psi18 118 SEK
EWB57030 lb.D8"32 "Ja195 psi19 853 SEK
BUCKEYE -

Brandsläckare med hjul

StilModellHjultypKapacitetKlassHjulbreddSlang Dia.SlanglängdArbetstryckTrycktypPris (ex moms)
A30010Semi-pneumatisk50 lb.ABC3.5 "1 / 2 "25ft.240 psiLagrad33 465 SEK
B31110Semi-pneumatisk125 lb.ABC4"3 / 4 "50ft.240 psiTrycköverföring68 878 SEK
B31310Semi-pneumatisk125 lb.BC4"3 / 4 "50ft.240 psiTrycköverföring62 122 SEK
C31320Semi-pneumatisk125 lb.BC4"3 / 4 "50ft.240 psiReglerad75 026 SEK
D30110Semi-pneumatisk125 lb.ABC4"3 / 4 "50ft.240 psiLagrad51 334 SEK
E76500Semi-pneumatisk65 lb.ABC4"3 / 4 "25ft.150 psiLagrad105 962 SEK
F71500Semi-pneumatisk150 lb.ABC4"3 / 4 "40ft.150 psiLagrad183 080 SEK
G31120Semi-pneumatisk125 lb.ABC4"3 / 4 "50ft.240 psiReglerad84 075 SEK
H32320Steel Wheels300 lb.BC6"3 / 4 "50ft.240 psiReglerad118 162 SEK
I32110Steel Wheels300 lb.ABC6"3 / 4 "50ft.240 psiTrycköverföring103 976 SEK
J32310Steel Wheels300 lb.BC6"3 / 4 "50ft.240 psiTrycköverföring129 389 SEK
K32120Steel Wheels300 lb.ABC6"3 / 4 "50ft.240 psiReglerad114 648 SEK
BUCKEYE -

Brandsläckare

StilModellKapacitetKlassDiameterHantera materialHöjdSlang-IDArbetstryckPris (ex moms)
A500061.6 gal.AK7"Rostfritt stål20 "Ja100 psi4 765 SEK
B510002.5 gal.AC7"Rostfritt stål28 "Ja100 psi4 721 SEK
C702582.5 lb.BC3.375 "Aluminium14 "Nej100 psi3 369 SEK
D702592.5 lb.BC3.375 "Aluminium14 "Ja100 psi2 969 SEK
E134152.5 lb.BC3.375 "Aluminium15 "Nej100 psi968 SEK
F451005 lb.BC5.25 "Rostfritt stål18 "Nej850 psi3 747 SEK
G705105 lb.BC4.25 "Aluminium17 "Nej125 psi4 806 SEK
H109145 lb.ABC4.25 "Aluminium17 "Ja195 psi1 218 SEK
I256145 lb.ABC4.25 "Aluminium17 "Ja195 psi1 225 SEK
J135145.5 lb.BC4.25 "Aluminium17 "Ja195 psi1 147 SEK
K1131010 lb.ABC6"Aluminium17 "Ja195 psi1 957 SEK
L1134010 lb.ABC5.125 "Aluminium21 "Ja195 psi1 850 SEK
M4560010 lb.BC6 57 / 64 "Rostfritt stål20 "Ja850 psi5 568 SEK
N7110011 lb.ABC7"Aluminium18 "Ja125 psi9 726 SEK
O4610015 lb.BC6 57 / 64 "Rostfritt stål27 "Ja850 psi6 503 SEK
P7155015.5 lb.ABC7"Aluminium18 "Ja125 psi16 637 SEK
Q1212020 lb.ABC7.5 "Aluminium22 "Ja195 psi3 471 SEK
R4660020 lb.BC8"Rostfritt stål27 "Ja850 psi7 746 SEK
S1290530 lb.ABC7.5 "Rostfritt stål28 "Ja195 psi10 250 SEK
BADGER METER -

Purple K Dry Chemical Brandsläckare

StilModellKapacitetKlassDiameterHöjdSlang-IDArbetstryckPris (ex moms)
AB250P2.5 lb.BC5.5 "14.88 "Nej195 psi1 350 SEK
BB250M2.5 lb.ABC3"15 "Nej195 psi1 120 SEK
CB275BC2.75 lb.BC3"15 "Nej195 psi1 127 SEK
AB5P5 lb.BC7.25 "15.25 "Ja195 psi1 666 SEK
DB5M-B5 lb.ABC4.25 "15.25 "Ja195 psi1 616 SEK
EB5V5 lb.BC5.25 "17 "Nej850 psi3 946 SEK
DB5M5 lb.ABC4.25 "15.25 "Ja195 psi1 532 SEK
FB5BC5.5 lb.BC4.25 "15.25 "Ja195 psi1 512 SEK
GB10M10 lb.ABC5.25 "19 "Ja195 psi2 189 SEK
AB10P-110 lb.BC7.75 "18 15 / 16 "Ja195 psi2 536 SEK
HB10V10 lb.BC6 7 / 8 "19 5 / 16 "Ja850 psi5 430 SEK
IB10M-1-HF10 lb.BC8.125 "19.125 "Ja195 psi3 230 SEK
JB-10-P-HF10 lb.BC8.125 "19.125 "Ja195 psi3 415 SEK
KB10BC-110 lb.BC5.25 "19 9 / 64 "Ja195 psi2 199 SEK
LB15V15 lb.BC6 7 / 8 "26 "Ja850 psi6 597 SEK
MB20M20 lb.ABC7.25 "21 13 / 64 "Ja195 psi3 911 SEK
NB20BC20 lb.BC7.25 "21 13 / 64 "Ja195 psi3 594 SEK
OB20V20 lb.BC8"26 "Ja850 psi7 996 SEK
PB20P-HF20 lb.BC9.25 "53 45 / 64 "Ja195 psi5 073 SEK
QB20M-1-HF20 lb.BC9.25 "53 45 / 64 "Ja195 psi4 732 SEK
AB20P20 lb.BC9.25 "21.125 "Ja195 psi4 120 SEK
BADGER METER -

Brandsläckare för torr kemikalier

StilModellKapacitetKlassDiameterHantera materialHöjdArbetstryckPris (ex moms)
AB-20-PK20 lb.BC6.25 "N / A23 39 / 64 "240 psi13 568 SEK
AB-20-A-HF21 lb.ABC6.25 "N / A23 39 / 64 "240 psi11 786 SEK
BB-30-PK28.5 lb.BC7 13 / 64 "N / A23 39 / 64 "240 psi15 946 SEK
C50MB50 lb.ABC23 "Stål46.25 "240 psi31 057 SEK
D150MB125 lb.ABC39.25 "Stål58 "240 psi61 738 SEK
D150PB125 lb.BC39.25 "Stål58 "240 psi60 227 SEK
EB125KL-1125 lb.BC39 "Stål52 "245 psi116 635 SEK
FB150A-1145 lb.ABC39 "Stål52 "245 psi91 355 SEK
D150RB150 lb.BC39.25 "Stål58 "240 psi44 433 SEK
BUCKEYE -

Ofylld brandsläckare 2A 2.5 gl 25 tum

ModellArtikelPris (ex moms)
50000AH6CTN3 088 SEK
SANDUSKY LEE -

Brandavslutande hytt, halvt infälld, 5 lb, skåp

ModellArtikelPris (ex moms)
8012-9CT9TFJ576 SEK
AMEREX CORP -

Brandsläckarfäste, 20.9 lb tankvikt, monteringsfäste

ModellArtikelPris (ex moms)
01007-P006CN8GUH216 SEK
JUSTRITE -

Dry Fire Suppresion, 6- 16 Trumma

ModellArtikelPris (ex moms)
915405CD8DBP161 000 SEK
BUCKEYE -

Brandsläckare 1A 10B C 2.5 lb uppladdningsbar

ModellArtikelPris (ex moms)
13315AH6CRT999 SEK
KIDDE -

Brandsläckare, torrkemikalie, monoammoniumfosfat, 2-1 / 2 kg.

ModellArtikelPris (ex moms)
46622720CD2HFM938 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?