Brandslangstestare

Filter

WHEELER-REX -

Brandslangstestare

StilModellClassic OutletTypPris (ex moms)
A363020(2) 2-1 / 2 "NST-hananslutning med enskilda kulventilerTvå utlopp, positiv förskjutning71 305 SEK
B363040(4) 2-1 / 2 "NST-hananslutning med enskilda kulventilerFyra utlopp, positiv förskjutning86 767 SEK
WHEELER-REX -

Brandslangstester

ModellArtikelPris (ex moms)
373040CV2AXT70 024 SEK
WHEELER-REX -

Brandslangstester

ModellArtikelPris (ex moms)
373020CV2AXU57 871 SEK
Cementex USA -

Test av ledningsslang

ModellArtikelPris (ex moms)
CPT-LHCJ4BLC769 SEK
Se detaljer

Brandslangstestare

Raptor Supplies erbjuder ett brett utbud av brandslangtestare från Wheeler-Rex, perfekt för testning av enstaka / flera linjer av brandslangar med tryck upp till 500 psi. De förhindrar oavsiktlig användning av skadade linjer under brandbekämpningsscenarier. Dessa testare har en fullständig utformning av buren för att skydda mot oavsiktliga slag, svängbara hjul för att säkerställa bärbarhet på arbetsplatsen och en justerbar tryckavlastningsventil för att minimera flödesvariationer. De levereras med en helt sluten fläktkyld motor för enkel användning på platser med dålig ventilation.

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?