Brandstoppande tätningsmedel Tappar och kittar

Filter

3M -

Brandbarriärtätningsmedel

3M tätningsmedel för brandbarriärer är konstruerade för att bygga upp byggfogar och gardinväggsfogar, såväl som genom genomträngningstätningar för cntrolling av överföring av eld, värme, rök och skadlig gas. Dessa tätningsmedel har elastomer konstruktion som genomgår ett komprimerings- / förlängningstest upp till +/- 50% av den nominella fogbredden, utan sprickbildning och en vattenbaserad formel som enkelt rensar upp. De ska appliceras med konventionella luftfria sprutor som snabbt torkar för att bilda en seg elastisk beläggning. Dessa tätningsmedel ger upp till 4 timmars brandskydd i konstruktionsfogar enligt ASTM E 1966 (UL 2079) standarder och upp till 3 timmars brandskydd i perimeter brandspärrsystem.

StilModellFärgbehållare TypBrandbedömningMaterialStorlekPris (ex moms)
AFD-200-GGråhinkUpp till 4 timmarElastomer5 gal.6 478 SEK
BFD-200-RRedhinkUpp till 4 timmarElastomer5 gal.7 204 SEK
CFD150+RÖD (20OZ)RedSlangarUpp till 4 timmarAkryl latex20 fl oz275 SEK
DCP-25WB+27OZRödbrunCartridgeUpp till 4 timmarsvällande27 oz864 SEK
EMPP+7 "X7"*RödbrunVadderaUpp till 4 timmarTixotropiskt7 "L x 7" W232 SEK
FMPP+4 "X8"*RödbrunVadderaUpp till 4 timmarsvällande8 "L x 4" W155 SEK
GMP+1.4X11RödbrunStickUpp till 4 timmarsvällande1 1/2 "dia x 11" L537 SEK
HCP-25WB+5GALRödbrunhinkUpp till 4 timmarsvällande5 gal10 168 SEK
ICP-25WB+2GALRödbrunhinkUpp till 4 timmarsvällande2 gal8 968 SEK
JMPP+9.5 "X9.5"*RödbrunVadderaUpp till 4 timmarTixotropiskt9 1/2 "L x 9 1/2" W210 SEK
KCP-25WB+20OZRödbrunSlangarUpp till 4 timmarsvällande20 oz485 SEK
LFIP 1-STEGRödbrunCartridge2 hrSkum13 oz10 757 SEK
MIC-15WB+-20OZGulCartridgeUpp till 3 timmarsvällande20 oz359 SEK
3M -

Firestop -tätningsmedel, 10 oz patron

StilModellFärgBehållarstorlekbehållare TypBrandbedömningMaterialStorlekPris (ex moms)
A150+Blå20 oz.SlangarUpp till 4 timmarAkryl latex20 oz295 SEK
B150+Blå4.5 gal.hinkUpp till 4 timmarAkryl latex4.5 gal7 039 SEK
C150+Blå10.1 oz.CartridgeUpp till 4 timmarAkryl latex10 Oz225 SEK
D1000-N/S-10.1OZGrå-CartridgeUpp till 3 timmarSilikon10 Oz440 SEK
E1003-S/L-10.1OZGrå-CartridgeUpp till 3 timmar-10 Oz5 668 SEK
F3000WT-10.1OZGrå-CartridgeUpp till 4 timmarSilikon10 Oz573 SEK
GFB136Grå-CartridgeInte betygsattHalogenfritt, icke brännbart10 Oz163 SEK
A150+Kalksten20 oz.CartridgeUpp till 3 timmar-20 oz295 SEK
B150+Kalksten4.5 gal.hinkUpp till 3 timmar-4.5 gal6 928 SEK
H150+Kalksten10.1 oz.CartridgeUpp till 3 timmar-10 Oz231 SEK
IFD150+RÖD (10.1OZ)Red-CartridgeUpp till 4 timmarAkryl latex10 Oz230 SEK
JCP-25WB+10.1OZRödbrun-CartridgeUpp till 4 timmarsvällande10 Oz349 SEK
KIC-15WB+-10.1OZGul-CartridgeUpp till 3 timmarsvällande10 Oz228 SEK
3M -

Firestop tätningsmedel, 4.5 gallon hink

StilModellFärgBrandbedömningMaterialPris (ex moms)
A2000+5GALGråUpp till 4 timmar-28 871 SEK
B3000WT-4.5GALGråUpp till 4 timmarSilikon19 280 SEK
C1000-N/S-4.5GALGråUpp till 3 timmar-16 735 SEK
DFD150+RÖD (4.5GAL)RedUpp till 4 timmarAkryl latex6 633 SEK
EIC-15WB+-4.5GALGulUpp till 3 timmarsvällande7 783 SEK
3M -

Firestop -tätningsmedel, 10.3 oz patron, upp till 4 timmars brandklassificering, grå

ModellArtikelPris (ex moms)
2000+10.3OZCF2DXR11 603 SEK

Vi är här för att hjälpa!

Letar du efter en del som inte finns här?